3ページ目: ガラス用金物

674件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2720-22面打引出錠 Cr 同鍵206 スリーナイン島野

    2720-22面打引出錠 Cr 同鍵206

    スリーナイン島野
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵206番仕上クロームシリンダー径(Φmm)15.7
  • 2720-22面打引出錠 Cr 同鍵204 スリーナイン島野

    2720-22面打引出錠 Cr 同鍵204

    スリーナイン島野
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵204番仕上クロームシリンダー径(Φmm)15.7
  • ステン 横吊蝶番 #400 5・6x40 スリーナイン島野

    ステン 横吊蝶番 #400 5・6x40

    スリーナイン島野
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    穴明などの硝子加工は一切不要です。
    寸法(mm)5×40耐荷重(kg)3(2個)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
  • ガラスジョイント材 スリーナイン島野

    ガラスジョイント材

    スリーナイン島野
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ハカマと引戸硝子を補助的に簡易固定する部材です。
  • ステン 5x35ミリハカマ取付車 平車 スリーナイン島野

    ステン 5x35ミリハカマ取付車 平車

    スリーナイン島野
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類平車耐荷重(kg)30(2個)
  • ステン 405K-5 カバー付平車 スリーナイン島野

    ステン 405K-5 カバー付平車

    スリーナイン島野
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    種類平車カバー付耐荷重(kg)30(2個)仕上#600
  • アルミ 407H-5 カバー付平車 スリーナイン島野

    アルミ 407H-5 カバー付平車

    スリーナイン島野
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    下レールによって車の種類を使い分けます。 ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン®;製を使用している為、開閉時はとても静かです。
    種類平車カバー付耐荷重(kg)14(2個)仕上HL
  • アルミ 5ミリ面打下レール バフS 1820 スリーナイン島野

    アルミ 5ミリ面打下レール バフS 1820

    スリーナイン島野
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    面打。
    材質アルミ(63S-T5)長さ(mm)1820仕上バフS
  • マグネット座(取手付)K-150型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネット座(取手付)K-150型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
    用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)材質(本体)質量(g)19.1種類関連部品対応ガラス板厚(mm)5取付可能ガラス厚(mm)5mm専用
  • エッジシール LAMP(スガツネ工業)

    エッジシール

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
    材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2200適合ガラス厚(mm)10
  • P&S 安全ピン LAMP(スガツネ工業)

    P&S 安全ピン

    LAMP(スガツネ工業)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    ガラス用クランプを使用する際、ガラスを固定するために使用する安全ピンです。最上部のクランプに使用します。
    付属品樹脂チューブ材質(本体)ステンレス鋼
  • P&S ポイントフィックス 4870ZN LAMP(スガツネ工業)

    P&S ポイントフィックス 4870ZN

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC)対応ガラス板厚(mm)6~12適合ガラス厚(mm)6、8、10、12
  • P&S プレートサポート2884 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2884

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
  • P&S プレートサポート2881 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2881

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
  • 上下・左右伸縮押入れ整理棚Ⅱ 1P パール金属

    上下・左右伸縮押入れ整理棚Ⅱ 1P

    パール金属
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。棚の高さを自由に変えられるので、大きな物の上にも置けます。
    材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚・ジョイント:PP樹脂ホワイト質量(g)1800耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×480~740
  • 押入れ伸縮整理棚Ⅱ 1P パール金属

    押入れ伸縮整理棚Ⅱ 1P

    パール金属
    3,698税込4,068
    1台
    翌々日出荷
    押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。
    材質パイプ:スチール(粉体塗装)、棚板・脚:PP樹脂ホワイト質量(g)1300耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~920×370×300・357
  • エッジ保護 RS PRO RS PRO

    エッジ保護 RS PRO

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1リール(20m)
    7日以内出荷
    長さ = 20m。幅 = 11mm。高さ = 17.5 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS PRO EPDMゴムシーリングストリップ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジ保護 RS PRO RS PRO

    エッジ保護 RS PRO

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1リール(20m)
    翌々日出荷
    長さ = 20m。幅 = 6.8mm。高さ = 15 mm。製品タイプ = エッジ保護。色 = Black。。RS Pro PVCフレキシブルエッジプロテクタ. RS Proの高品質フレキシブルエッジプロテクタストリップ又はエッジストリップは、メタルパネルなどの板金材料の鋭利なエッジを簡単にカバーして保護するために設計されています。エッジプロテクタは、優れた防水性と耐候性を備えたEPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製です。ゴム製のエッジプロテクタストリップは、手で縁の周りに押し込むだけで、しっかりと固定されます。追加の準備作業、工具、接着剤は必要ありません。EPDMゴムは、耐久性が高く汎用性に優れた素材で、さまざまな特性を備えており、屋内と屋外両方での使用に最適です。防水及び耐候性 . 騒音と振動に対する絶縁を提供 . オゾン及びUV (紫外線)に対する耐性 . 溶剤及び希酸に対する耐性 . 幅広い使用温度範囲で性能を発揮 . 優れた圧縮性で柔軟に対応. 用途. エッジプロテクタストリップは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、産業用及び商業用両方の用途のプラスチックや金属加工に使用でき、自動車のトリミングに自動車業界で広く使用されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジ保護 RS PRO RS PRO

    エッジ保護 RS PRO

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1リール(20m)
    7日以内出荷
    RS Pro EPDM ゴムエッジ Protector 13 mm x 6 RS Pro ゴム製エッジ Protector ストリップ又はエッジストリップは、金属パネルなどのシート素材の鋭利なエッジを簡単にカバーして保護するための製品です。エッジプロテクタは、自動車、製造、航空などのさまざまな作業で、金属パネルやエッジを扱う産業でよく使用されます。たとえば、密閉、湿気、汚れ、鋭利なエッジ、仕上げに対する保護などです。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 ドアシールと縁取りストリップは、露出した鋭い金属やガラスの縁からの保護を目的とした製品で、パネル、ドア、ガラスの端に取り付けて使用します。隙間風ストッパの用途もあり、ドアや窓周りにも使用できます。電気設備に縁取りストリップを使用すれば、ケーブルやワイヤがフレーム又はグリッドを通過するときに、外部絶縁材との摩擦から保護できます。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネル 特長と利点: 黒いゴム製プロファイルは、簡単にしっかり固定でき、鋭いエッジから保護します シート素材のエッジを保護します 使用温度範囲: -40 → +120 ° C 20 m 長のリールで販売 代表的用途 エッジプロテクタは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや Metal Work に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト 大型機械のコントロールパネルとウィンドウ ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 車両のシートフレーム 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 20m幅 = 6mm高さ = 13 mm製品タイプ = エッジ保護色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長袴B SUGICO(スギコ)

    長袴B

    SUGICO(スギコ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。
    材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ横車
  • 長袴C SUGICO(スギコ)

    長袴C

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。
    材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ立車/横車
  • マグネット付エッジシール 308GD型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネット付エッジシール 308GD型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,098税込4,508
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。 開き戸に適したマグネット付きです。 マグネットにより水が漏れにくくなります。 小口にはめるだけで簡単に取付できます。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)質量(kg)0.25半透明入数2個
  • マグネット付エッジシール 308GA型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネット付エッジシール 308GA型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,098税込3,408
    1セット
    4日以内出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。 ガラス扉の戸先と90°、180°に隣接する、固定ガラスや壁とのすき間をふさぎます。 マグネットにより水が漏れにくくなります。 小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)質量(kg)0.25半透明入数2個
  • エッジシール LAMP(スガツネ工業)

    エッジシール

    LAMP(スガツネ工業)
    8,598税込9,458
    1本
    4日以内出荷
    ガラスの小口を保護するシール材です。 両面テープ付きで、ガラスへの取り付けが簡単です。
    材質合成ゴム質量(kg)0.012寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)100×0.6×0.4
  • アルミ 戸引手破損止シルバー(C) 525×1820 スリーナイン島野

    アルミ 戸引手破損止シルバー(C) 525×1820

    スリーナイン島野
    5,398税込5,938
    1本
    9日以内出荷
    材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
  • アルミ 30ミリHハカマ シルバー(C) 5×2000 スリーナイン島野

    アルミ 30ミリHハカマ シルバー(C) 5×2000

    スリーナイン島野
    6,098税込6,708
    1本
    8日以内出荷
    材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
  • アルミ 40ミリHハカマ シルバー(C) 丸穴明 5×2000 スリーナイン島野

    アルミ 40ミリHハカマ シルバー(C) 丸穴明 5×2000

    スリーナイン島野
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
    材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
  • アルミ 55号5ミリ堀込直立上レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野

    アルミ 55号5ミリ堀込直立上レール シルバー(C) 1820

    スリーナイン島野
    4,198税込4,618
    1本
    7日以内出荷
    材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
  • アルミ 5ミリ面打上レール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野

    アルミ 5ミリ面打上レール シルバー(C) 1820

    スリーナイン島野
    4,798税込5,278
    1本
    7日以内出荷
    材質アルミ/クリアシルバー艶有シルバー
  • アルミ SLローラーレール シルバー(C) 1820 スリーナイン島野

    アルミ SLローラーレール シルバー(C) 1820

    スリーナイン島野
    8,798税込9,678
    1本
    7日以内出荷
    材質本体:アルミ 車:ジュラコン(R)/白シルバー
  • ポイントフィックスアームタイプ  専用工具201013-050 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスアームタイプ 専用工具201013-050

    LAMP(スガツネ工業)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    支柱の平面箇所や丸パイプにガラスパネルと固定し、ガラスフェンスを製作できるステンレス鋼製ポイントフィックスに使う専用工具です。
    質量(g)160
  • 締め込み金具 引掛けタイプ ジョー・プリンス竹下

    締め込み金具 引掛けタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    締め込み金具です。
  • フタ付キーハンドル 止金付 72-S 末広金具(SUEHIRO)

    フタ付キーハンドル 止金付 72-S

    末広金具(SUEHIRO)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    付属品六角板ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、M8ナット材質SUS304仕上ガラスビーズショット加工
  • 108mm スライディングガラスロック[同一鍵] エスコ

    108mm スライディングガラスロック[同一鍵]

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951KD-12
  • 八万ロック(ロング) Cr 鍵違 F スリーナイン島野

    八万ロック(ロング) Cr 鍵違 F

    スリーナイン島野
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕上真鍮/クローム取付扉厚(mm)最大22
  • 八万ロック(ロング) Cr 同鍵F7700 スリーナイン島野

    八万ロック(ロング) Cr 同鍵F7700

    スリーナイン島野
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    タイプ同鍵F7700仕上真鍮/クローム取付扉厚(mm)最大22
  • 八万ロック(ロング) Cr 同鍵F8900 スリーナイン島野

    八万ロック(ロング) Cr 同鍵F8900

    スリーナイン島野
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕上真鍮/クローム取付扉厚(mm)最大22
  • 八万ロック(ロング) Cr 同鍵F8800 スリーナイン島野

    八万ロック(ロング) Cr 同鍵F8800

    スリーナイン島野
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    タイプ同鍵F8800仕上真鍮/クローム取付扉厚(mm)最大22
  • 八万ロック Cr L=16 同鍵F8900 スリーナイン島野

    八万ロック Cr L=16 同鍵F8900

    スリーナイン島野
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    タイプ同鍵F8900仕上亜鉛ダイカスト/クローム取付扉厚(mm)最大10
  • 八万ロック Cr 16 同鍵F8900 カム無 スリーナイン島野

    八万ロック Cr 16 同鍵F8900 カム無

    スリーナイン島野
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    タイプ同鍵F8900回転方向左右兼用
ガラス用金物