絞り込み
ブランド
- スリーナイン島野
- LAMP(スガツネ工業)(28)
- BEST(ベスト)[金物](10)
- CLOVER(クローバ)(4)
- WAKI(和気産業)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ハイロジック(1)

ステン 横吊蝶番 #400 5・6x40
スリーナイン島野¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷穴明などの硝子加工は一切不要です。寸法(mm)5×40耐荷重(kg)3(2個)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
ステン 横吊硝子蝶番
スリーナイン島野¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷穴明などの硝子加工は一切不要です。材質ステン(SUS430)寸法(mm)5×50耐荷重(kg)5(2個)適合ガラス厚(mm)5、6
コンフォートヒンジ(金属枠用)6ミリ Cr
スリーナイン島野¥8,998税込¥9,8981組7日以内出荷付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)6
コンフォートヒンジ(木製枠用)6ミリ Cr
スリーナイン島野¥7,998税込¥8,7981組7日以内出荷付属品木製枠用の軸(面付)ST木ねじ2.7×25材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)6
コンフォートヒンジ(金属枠用)5ミリ Cr
スリーナイン島野¥8,998税込¥9,8981組7日以内出荷付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)5
コンフォートヒンジ(金属枠用)8ミリ Cr
スリーナイン島野¥9,998税込¥10,9981組7日以内出荷付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)8
ステン 13号蝶番 HG 扉5・6x50 枠8x50
スリーナイン島野¥6,998税込¥7,6981組7日以内出荷寸法(mm)50耐荷重(kg)5(1組)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)(扉)5、6、(枠)8
ステン 13号蝶番 HL 扉5・6x50 枠8x50
スリーナイン島野¥3,398税込¥3,7381組7日以内出荷寸法(mm)50耐荷重(kg)5(1組)仕上HL適合ガラス厚(mm)(扉)5、6、(枠)8
ステン P型蝶番 HG 5・6x50
スリーナイン島野¥7,998税込¥8,7981組7日以内出荷軸受を埋め込む必要がございません。 上下枠に蝶番本体をあらかじめ取り付けできるので作業性に優れています。1人でも充分取付作業ができます。 座金の吊元側は3.5mm長く設定しており、側板に当てるだけで位置決めが容易にできます。耐荷重(kg)5(1組)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)5、6
ステン P型蝶番 #400 5・6x50
スリーナイン島野¥3,498税込¥3,8481組4日以内出荷軸受を埋め込む必要がございません。 上下枠に蝶番本体をあらかじめ取り付けできるので作業性に優れています。1人でも充分取付作業ができます。 座金の吊元側は3.5mm長く設定しており、側板に当てるだけで位置決めが容易にできます。耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
ステン P3号蝶番 #400 扉5・6枠8x50
スリーナイン島野¥3,500税込¥3,8501組7日以内出荷軸受を埋め込む必要がございません。 下枠に蝶番本体をあらかじめ取り付けできるので作業性に優れています。 下用の座金の吊元側は3.5mm長く設定しており、側板に当てるだけで位置決めが容易にできます。耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)(扉)6、5、(枠)6、5
ステン P2号蝶番 #400 5・6x50
スリーナイン島野¥3,198税込¥3,5181組7日以内出荷軸受を埋め込む必要がございません。 下枠に蝶番本体をあらかじめ取り付けできるので作業性に優れています。 下用の座金の吊元側は3.5mm長く設定しており、側板に当てるだけで位置決めが容易にできます。耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)(扉)6、5、(枠)8
ステン 横吊蝶番(270度開き)#400 5・6x40
スリーナイン島野¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷扉を開いた状態での展示に向いています。 物の出し入れが楽に行えます。 穴明などの硝子加工は一切不要です。 木製側板用 最大板厚20mm。材質SUS430、(厚口蝶番部)SUS304/HL寸法(mm)5×40耐荷重(kg)5(2個)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
ステン 棚板用 硝子蝶番 #400 扉5・6 棚板8
スリーナイン島野¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷固定硝子棚に直接取り付けが可能です。耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)(扉)6、5、(棚板)8
ステン 横吊蝶番(側板)HG扉5・6 枠8x50
スリーナイン島野¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷総硝子ケースにご使用いただけます。 穴明などの硝子加工は一切不要です。 側板硝子用 硝子厚8mm用。 シリコン等の接着剤でしっかり固定してください。寸法(mm)5×50耐荷重(kg)5(2個)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)5、6
ステン 横吊蝶番 HG 5・6x40
スリーナイン島野¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷穴明などの硝子加工は一切不要です。寸法(mm)5×40耐荷重(kg)3(2個)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)5、6