絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(4)
- エスコ(100)
- TOEX(LIXIL)(62)
- APLUS(クマモト)(49)
- ハイロジック(49)
- 新日軽(LIXIL)(48)
- WAKI(和気産業)(44)
- 末広金具(SUEHIRO)(44)
- MK(丸喜金属本社)(35)
- BEAVER(ビーバー)(35)
- BEST(ベスト)[金物](33)
- 中西産業(27)
- SYS(シブタニ)(23)
- ACE(エース)(18)
- フジテック・ジャパン(17)
- アトムリビンテック(16)
- ストロング金属(15)
- ヒットハードウェアー(13)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
特価

ステンレス内掛
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢研磨仕上
ステンレス掛け金(HP-型)
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
ワンタッチドアホルダー
LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)材質プラスチック質量(g)140種類ドアホルダー吸着力(N)137
B-BS型ステンレス 丸落し
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。用途トイレの打掛など付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げタイプ丸落し寸法H(mm)16.5寸法B(mm)27寸法L2(mm)36寸法P1(mm)16寸法P2(mm)15
フリーストップドアホルダー ドアジャック DJ-175-BL
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ブラックが新しく加わりました。 ドアの開き角度を自在に保持します。 ドアの保持と解除は、ステップを踏むだけの簡単操作です。 ステップが機構部分へのゴミなどの侵入を防ぎます。 ばねの作用で、床の凸凹(約10 mm)を吸収し確実にドアを保持します。 セパレート式の取付座で取り付けが簡単です。 取付ねじが見えません。 パック入りのみの販売です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×16色ブラック質量(g)215
ステンレス 打掛
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷同一面取付と直角取付が可能です。ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)タイプ丸落し寸法H(mm)20寸法B(mm)33寸法L2(mm)30仕上ヘアライン仕上寸法P1(mm)20.5寸法P2(mm)13寸法P6(mm)20
受座W型
LAMP(スガツネ工業)¥23~税込¥25~1個4日以内出荷吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。用途マグネット受座に。付属品受座W4種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛金HP-AK型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
ワンタッチドアホルダー
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が大きく多少の取付誤差をカバーでき、施工が簡単です。床付け、幅木付けのどちらでも使用できます。付属品十字穴付座付木ねじ3.8×20(本体用)十字穴付座付木ねじ3.1×13(受座用)材質プラスチック質量(g)100種類ドアホルダー吸着力(N)118
樹脂キャッチJC-T50
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷かぶせ扉、インセット扉兼用です。用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などに。付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)、十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)トラスコ品番132-4573材質ポリアセタール(POM)色ナチュラル取付面付タイプ種類クリップ型吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])2.4押込力N(kgf)2.6RoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)25.5
レバーラッチAL-02
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個4日以内出荷両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。トラスコ品番133-7207材質亜鉛合金
ラッチNS2
LAMP(スガツネ工業)¥179税込¥1971個4日以内出荷従来のラッチのような、扉側のストライカーの折れ、突起による不具合を解消しました。ロック時に扉を無理に外しても、ラッチの破損が起こりにくくなっています。ワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。トラスコ品番131-6728材質ポリカーボネート(PC)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
マグネラッチMC-25型
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個4日以内出荷指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。付属品受座、十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)、十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質ポリプロピレン(PP)吸着力(N)4.9吸着力(N[kgf])0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチBCU型
LAMP(スガツネ工業)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。材質亜鉛合金(ZDC)取付面付タイプ種類ボール型RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチPR-20P型
LAMP(スガツネ工業)¥559税込¥6151個4日以内出荷ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。ハンドル、つまみが不要です。マグネットを使用しないタイプです。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチMC-20型
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個4日以内出荷ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。付属品ストライク、十字穴付丸木ねじ3.1×13材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)40保持力4kgf
フックTF50C型、TF10C型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。RoHS指令(10物質対応)対応
フックTF30C型、TF31C型、TF41C型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
フックTF20C-CR、TF22C型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ簡易ロック付LC-PK32型、LC-PL32型
LAMP(スガツネ工業)¥299~税込¥329~1個4日以内出荷用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃性能は、UL94V-0相当です。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。RoHS指令(10物質対応)対応
デザインプッシュラッチDPL-SQ型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)、十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)トラスコ品番132-7667材質亜鉛合金(ZDC)取付埋込タイプ種類つまみ付プッシュ型RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)98保持力10kgf
ステンレス鋼製フラットラッチFL4型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷従来のストローク15mmに対し、10mm長い25mmストロークします。薄型なので、取付スペースを最小限に抑えられます。操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。トラスコ品番584-1623セット内容十字穴付サラ木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304) ヘアーライン仕上寸法L(mm)55寸法D(mm)25寸法E(mm)15寸法C(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 角ラッチKR75
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。付属品十字穴付サラ木ねじ3.1×20ステンレス鋼(SUS304)トラスコ品番131-6780RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 角ラッチKR65
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。付属品十字穴付サラ木ねじ3.1×20ステンレス鋼(SUS304)トラスコ品番131-9848RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 打掛BLT型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ステンレス鋼製で耐食製に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。美しい鏡面仕上です。掛け金をねじで固定できます。不意に掛け金が外れることを防ぎます。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)トラスコ品番132-1497RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 打掛BLT型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷ステンレス鋼製で耐食製に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。美しい鏡面仕上です。掛け金をねじで固定できます。不意に掛け金が外れることを防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチC882型
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個4日以内出荷独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。付属品受座材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップドアホルダー ドアジャック
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ブラックが新しく加わりました。ドアの開き角度を自在に保持します。ドアの保持と解除は、ステップを踏むだけの簡単操作です。ステップが機構部分へのゴミなどの侵入を防ぎます。ばねの作用で、床の凸凹(約10 mm)を吸収し確実にドアを保持します。セパレート式の取付座で取り付けが簡単です。取付ねじが見えません。パック入りのみの販売です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16十字穴付皿タッピンねじ3.5×16材質外装部/プラスチック、グライド部/合成ゴム色外装部/ブラウン・アイボリー、グライド部/ブラウン質量(g)215種類ドアホルダー