カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(382)
- TOSTEM(LIXIL)(333)
- LAMP(スガツネ工業)(325)
- BEST(ベスト)[金物](276)
- WAKI(和気産業)(208)
- ハイロジック(196)
- ハーフェレ(174)
- RYOBI(リョービ)(163)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(162)
- 新日軽(LIXIL)(152)
- ACE(エース)(149)
- 末広金具(SUEHIRO)(145)
- APLUS(クマモト)(142)
- TOEX(LIXIL)(103)
- MK(丸喜金属本社)(94)
- シロクマ(91)
- アトムリビンテック(89)
- UNION(ユニオン)(86)
- 中西産業(83)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

スライド丁番 DT90°
アトムリビンテック¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)90カップサイズΦ40×16mm
ダイヤル施錠機能付き サムターンカバー
ノムラテック¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷ドアを傷を付けずに後付できる施錠機能付サムターンカバーです。 入室制限や徘徊の防止にお使いいただけます。 適応サイズのサムターンに両面テープで貼るだけで、サムターン回しの犯行防止や使用制限を設けたいドアの管理ができます。 ダイヤル施錠機能がついており、お好みの暗証番号を設定できます。 外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。材質本体:ポリカーボネイト、両面テープ:アクリル系粘着テープ、番号シール:ポリプロピレン適合寸法(mm)外径44以下、高さ45以下
DKNワンタッチ調整蝶番
LILIEL(リリエル)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。 ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。材質SPCねじ穴数5
戸当
SYS(シブタニ)¥859税込¥9451個当日出荷ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
空気圧式ドアクローザ
アイアイ(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷室内の扉が自動で閉まる。用途室内用セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)耐荷重(kg)25まで機能扉停止角度調整、速度調整寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
広角度開きスライド丁番 170
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)140~170推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入
APLUS(クマモト)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷ナイロンリング入り用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番
ラッチ無力化プレート まわさんとって
ガードロック¥499税込¥5491セット当日出荷ハンドルを回さずにドアが開けられます。 事務所、作業場等の出入りの多いドアに最適です。 ドア枠のストライクにプレート貼り付けるだけです。 ハンドル操作が辛いときにも便利です。 手荷物が多くハンドル操作が出来難いときにも便利です。 施錠用デッドボルトの位置に貼ると、ロックできなくすることもできます。仕様両面テープ付(2枚セット)質量(g)5(プレート1枚)寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×28×0.5(両面テープ含まず)材質(プレート)ステンレス製
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
セキュリティスコープ用取付金具
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)7仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)¥699~税込¥769~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)12~16最小扉厚(mm)18
ドアガード(外開用)
SYS(シブタニ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質亜鉛ダイキャスト仕上サーチライトビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:2本付
ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入)
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷仕様ナイロンリング入材質(羽根・軸)SUS430種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
玄関ドア用 取替ドアガード
ガードロック¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。 ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。 ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。 ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製色シルバーサイズ(mm)67×23.9×112
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様)
RYOBI(リョービ)(4件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷から10日以内出荷適合扉高さ(mm)2100ストップ外装式
ドロップ丁番
アトムリビンテック(16件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。用途食器棚等のドロップドア用仕様4mmかぶせ用幅(mm)48全長(mm)30板厚(mm)4推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16ねじ穴数6![丸落し[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03695036-260527-02.jpg)
丸落し[ステンレス]
エスコ(1件のレビュー)¥420~税込¥462~1個当日出荷付属品取付ねじ材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上タイプ丸落し径(Φmm)(芯棒)5寸法B(mm)26寸法C(mm)8.5取付穴径(Φmm)3



































![マグネットキャッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804859-181022-02.jpg)







![丸落し[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03695036-260527-02.jpg)
![ドアガード [外開き用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03694747-260520-02.jpg)