カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(383)
- TOSTEM(LIXIL)(333)
- LAMP(スガツネ工業)(325)
- BEST(ベスト)[金物](276)
- WAKI(和気産業)(208)
- ハイロジック(196)
- ハーフェレ(174)
- RYOBI(リョービ)(163)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(162)
- 新日軽(LIXIL)(152)
- ACE(エース)(149)
- 末広金具(SUEHIRO)(145)
- APLUS(クマモト)(142)
- TOEX(LIXIL)(103)
- MK(丸喜金属本社)(94)
- シロクマ(91)
- アトムリビンテック(89)
- UNION(ユニオン)(86)
- 中西産業(83)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

スクエア戸当り
TRUSCO¥159~税込¥175~1個当日出荷ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。用途天当り用戸当りとして。セット内容十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本形状キュ-ブ幅(mm)20材質/仕上エラストマ-、鉄奥行(mm)20
ドアガード 耐震型
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アーム付け根のクリアランスが大きいので、地震によって建具が歪んで受け座がずれても解除できます。用途玄関扉の補助締まり付属品取り付けネジ材質亜鉛ダイカスト(ソフトクロームメッキ)色シルバータイプ外扉用アズワン品番64-5074-78
ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷材質鋼色シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)150°最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)9~18最小扉厚(mm)15
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)¥449~税込¥494~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼色シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥6,990~税込¥7,689~1台当日出荷から32日以内出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ステンレスアームストッパー
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 小型で軽量扉用のアームストッパーです。 左右兼用型です。用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)76仕上電解研磨操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応![蝶番型グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158345-131111-02.jpg)
蝶番型グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381組(2個)当日出荷自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 軸にボリュームをもたせたデザインです。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼勝手左右兼用仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)20以下
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用
日東工器(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット(2枚)当日出荷親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。用途アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ100PCシリーズ縦(mm)223横(mm)120適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き表面色シルバー
ステンレス 面付旗丁番 左右兼用型
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥739税込¥8131枚当日出荷用途建具等付属品小ネジタイプ左右兼用型材質(軸)SUS304呼称2×76兼用仕上ヘアーライン縦(mm)76横(mm)60材質(羽根)SUS304ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン丁番 MH-83型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷幅(mm)81全長(mm)30種類ミシン丁番板厚(mm)1.6適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)21以下ねじ穴数6適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
強力丸落(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。用途鋼製の門落し・点検口。
100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)160推奨扉厚(mm)18~34最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
マグネットドアストッパーロック付面付
APLUS(クマモト)(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷今までに無い完全ロック機構です。 ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。 立ったまま足でロック操作が出来ます。 ロック状態が一目で分かります。 後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。 床に突起物がなくお掃除も楽々。用途ドア用ストッパー
ユニクロ門落し
フジテック・ジャパン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。用途規格(mm)材質鉄ストローク(mm)295仕上ユニクロメッキ
ステン GB 公団戸当り
ヒットハードウェアー¥369税込¥4061個当日出荷上框用の公団用型の戸当りです。付属品取り付けビス材質ステンレス(SUS304)色ブロンズ使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
TOATOA 床付戸あたり B1木床用
kuuki¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷から4日以内出荷室内木床用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×30
スライド丁番 C105°
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷オール・スチール製で、カップ堀込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。 カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉設計が可能です。仕様キャッチ無し材質SPCC寸法(mm)9仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105かぶせタイプ半かぶせカップサイズΦ35×11mm
ドアバンパー 接着タイプ DB005
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681セット(360個)当日出荷UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。用途ドアの傷防止仕様丸材質ポリウレタン取付裏面アクリル系接着剤付高さ(mm)1.5径(Φmm)6.4仕上透明
フランスオトシパイプロッド 300-25P/300-35P/300-40P/300-55P
末広金具(SUEHIRO)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷材質STKM-11A仕上ユニクロ
ストロング ラッチ
ストロング金属¥389~税込¥428~1個(1セット)当日出荷から5日以内出荷南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上鉄製/カラー塗装



















![蝶番型グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158345-131111-02.jpg)