50ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,499件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 89x 85 mm 溶接丁番(スティール製) エスコ

    89x 85 mm 溶接丁番(スティール製)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CN-4長さ(mm)89幅(mm)85板厚(mm)3.7ねじ穴数0
  • 30x 32 mm 溶接丁番(スティール製/2個) エスコ

    30x 32 mm 溶接丁番(スティール製/2個)

    エスコ
    315税込347
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA951CN-32長さ(mm)30幅(mm)32板厚(mm)1.6ねじ穴数0
  • 25x 32 mm 溶接丁番(スティール製/2個) エスコ

    25x 32 mm 溶接丁番(スティール製/2個)

    エスコ
    290税込319
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CN-31長さ(mm)25幅(mm)32板厚(mm)1.6ねじ穴数0
  • 89x 56 mm 溶接丁番(ステンレス製) エスコ

    89x 56 mm 溶接丁番(ステンレス製)

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CN-15長さ(mm)89幅(mm)56板厚(mm)1.5ねじ穴数0
  • 64x 42 mm 溶接丁番(ステンレス製) エスコ

    64x 42 mm 溶接丁番(ステンレス製)

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CN-13長さ(mm)64幅(mm)42板厚(mm)1.2ねじ穴数0
  • 38x 34 mm 溶接丁番(ステンレス製) エスコ

    38x 34 mm 溶接丁番(ステンレス製)

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CN-11長さ(mm)38幅(mm)34板厚(mm)1ねじ穴数0
  • 38x 34mm 鋼板厚口丁番(溶接用/2個) エスコ

    38x 34mm 鋼板厚口丁番(溶接用/2個)

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CM-5長さ(mm)38幅(mm)34板厚(mm)1.2ねじ穴数0
  • 38x 34mm 鋼板厚口丁番(溶接用/10個) エスコ

    38x 34mm 鋼板厚口丁番(溶接用/10個)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA951CM-38長さ(mm)38幅(mm)34板厚(mm)1.2ねじ穴数0
  • 64x33mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個) エスコ

    64x33mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個)

    エスコ
    240税込264
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA951CL-15長さ(mm)64幅(mm)33板厚(mm)0.9ねじ穴数6
  • 51x30mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個) エスコ

    51x30mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個)

    エスコ
    180税込198
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CL-14長さ(mm)51幅(mm)30板厚(mm)0.8ねじ穴数6
  • 25x20mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個) エスコ

    25x20mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個)

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CL-11長さ(mm)25幅(mm)20板厚(mm)0.8ねじ穴数6
  • 38x 90mm 横長丁番(ステンレス製/2個) エスコ

    38x 90mm 横長丁番(ステンレス製/2個)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CK-7長さ(mm)38幅(mm)90板厚(mm)1.5ねじ穴数6
  • 51x117mm 横長丁番(スチール製/2個) エスコ

    51x117mm 横長丁番(スチール製/2個)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951CK-4長さ(mm)51幅(mm)117板厚(mm)1.8ねじ穴数6
  • 90x 60mm 丁 番(ステンレス製/2個) エスコ

    90x 60mm 丁 番(ステンレス製/2個)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CK-15長さ(mm)90幅(mm)60板厚(mm)3ねじ穴数6
  • 75x 50mm 丁 番(ステンレス製/2個) エスコ

    75x 50mm 丁 番(ステンレス製/2個)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CK-14長さ(mm)75幅(mm)50板厚(mm)2ねじ穴数6
  • 50x 35mm 丁 番(ステンレス製/2個) エスコ

    50x 35mm 丁 番(ステンレス製/2個)

    エスコ
    855税込941
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CK-12長さ(mm)50幅(mm)35板厚(mm)1.5ねじ穴数4
  • 64x 42mm シルバー丁番(スチール製/2個) エスコ

    64x 42mm シルバー丁番(スチール製/2個)

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CJ-2長さ(mm)64幅(mm)42板厚(mm)1.45ねじ穴数6
  • 51x 38mm シルバー丁番(スチール製/2個) エスコ

    51x 38mm シルバー丁番(スチール製/2個)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CJ-1長さ(mm)51幅(mm)38板厚(mm)1.35ねじ穴数4
  • 51x30mm 薄口丁番(ステンレス製/2個) エスコ

    51x30mm 薄口丁番(ステンレス製/2個)

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CH-4長さ(mm)51幅(mm)30板厚(mm)0.8
  • 75mm 掛 金(スティール製) エスコ

    75mm 掛 金(スティール製)

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BD-75
  • 45mm 掛 金(スティール製) エスコ

    45mm 掛 金(スティール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BD-45
  • 600mm 丸棒貫抜(鉄製) エスコ

    600mm 丸棒貫抜(鉄製)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951B-53
  • 450mm 丸棒貫抜(鉄製) エスコ

    450mm 丸棒貫抜(鉄製)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951B-52
  • 300mm 丸棒貫抜(鉄製) エスコ

    300mm 丸棒貫抜(鉄製)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951B-51
  • 上用戸当り LILIEL(リリエル)

    上用戸当り

    LILIEL(リリエル)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    3mm厚フラットバーを使用しているので強度及び耐久性に優れています。
    材質SUS304表面処理HL
  • 座金 LILIEL(リリエル)

    座金

    LILIEL(リリエル)
    21税込23
    1個
    当日出荷
    材質SPC表面処理Ni
  • フルハイトヒンジ LILIEL(リリエル)

    フルハイトヒンジ

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    下からピンを引っ張るだけでドアの着脱が可能なので、吊込み調整が簡単です。 また、ドアを閉めた状態で3次元調整も可能です。
    材質SPC、ZDC表面処理ニッケルメッキ調整範囲(mm)上下5、左右4、前後3適合扉厚(mm)32~40適合扉質量(kg)40まで
  • PS7005L用ブラケット NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    PS7005L用ブラケット

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    適合本体型式PS-7005L
  • 折戸+開き戸用アーム アトムリビンテック

    折戸+開き戸用アーム

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    折戸+開き戸用アームです。 ストッパー(HD-12)を上部レールの任意の場所に取付けておく事で、開き戸の開き角度を調整できます。 掘込み加工の要らない、面付けタイプです。
    付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質鋼、POM仕上アンバー塗装適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
  • マグネット戸当り アトムリビンテック

    マグネット戸当り

    アトムリビンテック
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
    用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)付属品+トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本)材質(本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼仕上CG(シャンパンゴールド)
  • アーム型笠木戸当 右勝手用 高さ24ミリ仕様 BEST(ベスト)[金物]

    アーム型笠木戸当 右勝手用 高さ24ミリ仕様

    BEST(ベスト)[金物]
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
    用途ラバトリーブース外開き高さ(mm)24材質(本体)ステンレス鋼SUS304ゴム:クロロプレンゴム(黒)勝手右勝手仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合扉外開き
  • SKヒンジ 笠木用 BEST(ベスト)[金物]

    SKヒンジ 笠木用

    BEST(ベスト)[金物]
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。笠木用です。取付けが簡単です。下部ポール軸側から先に組み込み、上部ピボット軸を込みながら取付けます。ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを使用しています。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 POM樹脂タイプ笠木用※このヒンジは自閉(開)式ではありません。取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~20
  • SKヒンジ 枠付用 BEST(ベスト)[金物]

    SKヒンジ 枠付用

    BEST(ベスト)[金物]
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。枠付用です。取付けが簡単です。下部ポール軸側から先に組み込み、上部ピボット軸を込みながら取付けます。ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを使用しています。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 POM樹脂タイプ枠付用※このヒンジは自閉(開)式ではありません。取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~20
  • グレビティヒンジ テラゾー用 左勝手 BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ テラゾー用 左勝手

    BEST(ベスト)[金物]
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。左勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
    用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13勝手左勝手仕上ステンレス取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)40適合扉質量(kg)10~20(20以上のドアには専用サポートを使用してください)
  • グレビティヒンジ用サポート 高さ51~75ミリ BEST(ベスト)[金物]

    グレビティヒンジ用サポート 高さ51~75ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    best製グレビティヒンジ用のサポート。対応商品:1602A,1602AK,1602B,1602C。高さ51~75ミリで調整可能。
    用途ラバトリーブース材質受・丸座:ステンレス鋼SUS304高さ(mm)50~80適合品番1602NB、1602BC、1602BK、1602C、1602CT、1603B、1603BC取付ねじ丸皿タッピンネジ4×25mm材質(パイプ)黄銅
  • SCヒンジ 枠付用 BEST(ベスト)[金物]

    SCヒンジ 枠付用

    BEST(ベスト)[金物]
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。枠付用です。ドアの上がり下がりがなく、自閉(開)装置の付いたヒンジ。外開き、内開き、左右勝手が8角軸の操作で簡単に設定できます。
    用途ラバトリーブース付属品Φ2.3レンチ材質ステンレス鋼SUS304タイプ枠付用仕上バレル研磨取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~20
  • マグネットキャッチ PM-50 広島

    マグネットキャッチ PM-50

    広島
    4,198税込4,618
    1箱(36個)
    5日以内出荷
    1ヶづつ袋に入っています。 1箱36個入り白色色茶色色有り。
    材質(本体)プラスチック・プレート・鋼板
  • ローラーキャッチ 小 広島

    ローラーキャッチ 小

    広島(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(60個)
    4日以内出荷
    1ヶづつ袋に入っています。 1箱60個入りシルバー色GB色有り。 スプリン式です。
    材質(本体)鋼板・ステンレス板材質(ローラー部)プラスチック・鉄・真鍮材質(ストライク)鋼板・ステンレス板
  • ローラーキャッチ 中 広島

    ローラーキャッチ 中

    広島
    4,598税込5,058
    1箱(60個)
    5日以内出荷
    1ヶづつ袋に入っています。 1箱60個入りシルバー色GB色有り。 スプリン式です。
    材質(本体)鋼板・ステンレス板材質(ローラー部)プラスチック・鉄・真鍮材質(ストライク)鋼板・ステンレス板
  • 重量用アームストッパー SYS(シブタニ)

    重量用アームストッパー

    SYS(シブタニ)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス仕上ヘアーラインビスの呼び枠側:【M8×20ナベ小ネジ】+SUS:4本付、障子側:【M8×70全ネジ六角ボルト】+SUS:4本付、【M8六角ナット】SUS:4本付
ドア・扉金物