45ページ目: ドア・扉金物


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
4,499件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用 ハーフェレ

    デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用

    ハーフェレ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ガラス扉、ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用
    用途扉の取付け仕様キャッチ付種別全カブセ材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキガラス厚(mm)4-6
  • デュオマティック94°全カブセ 冷蔵庫扉用 ハーフェレ

    デュオマティック94°全カブセ 冷蔵庫扉用

    ハーフェレ
    719税込791
    1個
    23日以内出荷
    非常にフラットなデザインで、特に冷蔵庫の扉を取付けるのに最適、冷蔵庫扉用
    用途扉の取付け仕様キャッチ付材質カップ・ヒンジアーム:スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)94
  • デュオマティック120°-30°コーナーヒンジ ハーフェレ

    デュオマティック120°-30°コーナーヒンジ

    ハーフェレ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ー30°コーナー取付け用の特殊スライドヒンジです。-30°コーナー取付用
    用途扉の取付け仕様キャッチ付材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)120ホールパターン(mm)48/6
  • デュオマティック120°-45°コーナーヒンジ ハーフェレ

    デュオマティック120°-45°コーナーヒンジ

    ハーフェレ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ー40°コーナー取付け用の特殊スライドヒンジです。-45°コーナー取付用
    用途扉の取付け仕様キャッチ付材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)120ホールパターン(mm)48/6
  • デュオマティック70°全カブセき コーナーキャビネット用 ハーフェレ

    デュオマティック70°全カブセき コーナーキャビネット用

    ハーフェレ
    1,698税込1,868
    1個
    23日以内出荷
    コーナーキャビネット用のスライドヒンジです。コーナーキャビネット用
    用途扉の取付け仕様キャッチ付材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)70
  • デュオマティック94°半カブセ/中帆立て 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用 ハーフェレ

    デュオマティック94°半カブセ/中帆立て 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用

    ハーフェレ
    629税込692
    1個
    23日以内出荷
    扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
    用途扉の取付け仕様キャッチ付材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)94
  • デュオマティック110°インセット 標準取付用 ハーフェレ

    デュオマティック110°インセット 標準取付用

    ハーフェレ
    529税込582
    1個
    23日以内出荷
    耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
    用途家具の開き扉仕様キャッチ付き材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ開き角度(度)110ホールパターン(mm)48/6
  • デュオマティック110°半カブセ/中帆立て 標準取付用 ハーフェレ

    デュオマティック110°半カブセ/中帆立て 標準取付用

    ハーフェレ
    539税込593
    1個
    23日以内出荷
    耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
    用途家具の開き扉仕様キャッチなし材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)110ホールパターン(mm)48/6
  • デュオマティック110°半カブセ/中帆立て 標準取付用 ハーフェレ

    デュオマティック110°半カブセ/中帆立て 標準取付用

    ハーフェレ
    489税込538
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
    用途家具の開き扉仕様キャッチ付き材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ開き角度(度)110
  • デュオマティック110°全カブセ キャッチなし 標準取付用 ハーフェレ

    デュオマティック110°全カブセ キャッチなし 標準取付用

    ハーフェレ
    559税込615
    1個
    23日以内出荷
    耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
    用途家具の開き扉仕様キャッチなし材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)110ホールパターン(mm)48/6
  • オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし)

    日東工器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ表面処理エポキシ樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9本体円筒径(Φmm)26
  • フロアヒンジ交換用本体のみ TOSTEM(LIXIL)

    フロアヒンジ交換用本体のみ

    TOSTEM(LIXIL)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロアヒンジの交換に使えます。軸心63mmです。ドア本体取り外しやフロアヒンジ交換の経験のある業者様向けです。
  • 旗丁番 S-101 MK(丸喜金属本社)

    旗丁番 S-101

    MK(丸喜金属本社)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    用途点検口、鋼製家具、収納扉材質ステンレス長さ(mm)76幅(mm)60寸法(mm)76×60タイプ両面皿仕上HLねじ穴数6
  • 金色義星丁番(リング無) S-860 MK(丸喜金属本社)

    金色義星丁番(リング無) S-860

    MK(丸喜金属本社)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ:3.8×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)102寸法(mm)102×102仕上金色ねじ穴数8
  • 義星丁番(リング無) S-472 MK(丸喜金属本社)

    義星丁番(リング無) S-472

    MK(丸喜金属本社)
    699税込769
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)102寸法(mm)102×102ねじ穴数8
  • 金色義星丁番(リング入) S-195 MK(丸喜金属本社)

    金色義星丁番(リング入) S-195

    MK(丸喜金属本社)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上金色ねじ穴数8
  • ラウンド丁番 MK(丸喜金属本社)

    ラウンド丁番

    MK(丸喜金属本社)
    699税込769
    1枚
    4日以内出荷
    付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)89寸法(mm)102×89タイプ両面皿ねじ穴数8
  • シルバー蝶番 ハイロジック

    シルバー蝶番

    ハイロジック
    649税込714
    1パック(2枚)
    欠品中
    シンプルでスタンダードな蝶番
    材質シルバー板厚(mm)1.5呼称(mm)89縦(mm)89横(mm)56.5アズワン品番64-7751-16ねじ穴数6
  • マグネットキャッチ(小) ハイロジック

    マグネットキャッチ(小)

    ハイロジック
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キッチンや家具などの収納扉などに
    材質プラスチック
  • ステンレス丸棒貫抜 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸棒貫抜

    ジョー・プリンス竹下
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    ROHS対応品です。南京錠で施錠できます。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ引抜落し ジョー・プリンス竹下

    アルミ引抜落し

    ジョー・プリンス竹下
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。#3は受金具が付属しているので、ラッチとしても使用できます。
    用途鋼製建具付属品M3皿木ネジ8本、受金具×1個材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ用ダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ用ダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    ソフトダウンステー Pacta(パクタ)の専用ダンパーです。 3種類あります。グラフを参考にお選びください。
    質量(g)20
  • ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで取り付けられる、ソフトダウン機構付きの下開きステーです。 プッシュラッチとの併用でプッシュオープン仕様となります。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 全開時には、扉とキャビネットに段差ができず、フラットになります。 扉を開けた状態で簡易デスクとしてもご使用いただけます。 3次元調整機能付です。(前後-0.5~+2.8 mm、左右-1.5~+1.5 mm、上下±1.5 mm)
    材質亜鉛合金質量(g)265左右区別左右1組
  • 埋込式マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    埋込式マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    側板などの木口に埋め込む仕様で、かぶせ扉用です。
    材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)、ステンレス鋼(SUS430)、鋼(SPCC、SUM)質量(g)19吸着力(N)10.8アズワン品番64-6787-40
  • ブラック貫抜 フジテック・ジャパン

    ブラック貫抜

    フジテック・ジャパン
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品取付ビス材質鉄管ブラック寸法H(mm)4.2寸法D(mm)25寸法E(mm)3寸法C(mm)16仕上ユニクロメッキ
  • 床付け戸当り ゴム ハイロジック

    床付け戸当り ゴム

    ハイロジック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    オールアンカー取付の戸当り
    材質アルミニウム合金+黒ゴム寸法(mm)付属アンカー:M10×60本体径(mm)30本体長さ(mm)45アズワン品番64-7746-70
  • ステンレス厚口蝶番 ハイロジック

    ステンレス厚口蝶番

    ハイロジック
    779税込857
    1パック(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードな形状のステンレス製丁番。
    材質ステンレス仕上HL
  • 薄型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    薄型マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。 薄型の簡易マグネットキャッチです。 同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
    用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド蝶番 ハイロジック

    スライド蝶番

    ハイロジック
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    用途システムキッチンや収納扉などに仕様キャッチ付き材質(カップ・フレーム)スチールねじ皿タッピング3.5×16(付属)呼び寸法(mm)26開き角度(度)95
  • チューブラッチ Hタイプ WAKI(和気産業)

    チューブラッチ Hタイプ

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    川口技研専用チューブラッチです。 ラッチボルトが回転するので、左右を兼用できます。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス2本適合(フロントマーク)GIKEN材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×25ビスピッチ(mm)(フロント)42ラッチ径(Φmm)23.6バックセット(mm)51
  • チューブラッチ Fタイプ WAKI(和気産業)

    チューブラッチ Fタイプ

    WAKI(和気産業)
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    川口技研専用チューブラッチです。 上下の区別が無い為、左右を兼用できます。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス2本適合(フロントマーク)GIKEN材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.4ビスピッチ(mm)(フロント)42ラッチ径(Φmm)21
  • オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ ディスタンスプレート 2mm厚

    LAMP(スガツネ工業)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    アウトセットの吊元側のかぶせ量を2mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2mm大きくできます。 重ねることで4mm厚にできます。 座金と側板の間にはさんで使用します。
    厚さ(mm)2グレー
  • オリンピアシリーズ 85°開き止めパーツ 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ 85°開き止めパーツ 厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    厚扉用のオリンピアシリーズ丁番(100°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
    材質PBT樹脂グレーメーカー商品コード160-044-151
  • グレチャン6.8mm用20M巻 TOSTEM(LIXIL)

    グレチャン6.8mm用20M巻

    TOSTEM(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    用途引き違い用グレチャン・ビード適合インプラスショコラーデ
  • グレチャン5mm用50M巻 TOSTEM(LIXIL)

    グレチャン5mm用50M巻

    TOSTEM(LIXIL)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    用途引き違い用グレチャン・ビード適合インプラス
  • グレチャン4mm用20M巻 TOSTEM(LIXIL)

    グレチャン4mm用20M巻

    TOSTEM(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    用途引き違い用グレチャン・ビード適合インプラスショコラーデ
  • グレチャン3mm用50M巻 TOSTEM(LIXIL)

    グレチャン3mm用50M巻

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    用途引き違い用グレチャン・ビード適合インプラスショコラーデ
  • 後付ビード4mm用 20m TOSTEM(LIXIL)

    後付ビード4mm用 20m

    TOSTEM(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1巻
    7日以内出荷
    用途玄関引戸用グレチャン・ビード適合花伝ひのき調1巻長さ(m)20
  • グレチャン4mm用 TOSTEM(LIXIL)

    グレチャン4mm用

    TOSTEM(LIXIL)
    5,298税込5,828
    1巻
    7日以内出荷
    用途単体サッシ用グレチャン・ビード適合デュオ
  • グレチャン2mm用 TOSTEM(LIXIL)

    グレチャン2mm用

    TOSTEM(LIXIL)
    5,298税込5,828
    1巻
    7日以内出荷
    用途単体サッシ用グレチャン・ビード適合デュオ
ドア・扉金物