カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ハーフェレ(145)
- エスコ(131)
- LAMP(スガツネ工業)(130)
- WAKI(和気産業)(83)
- ハイロジック(83)
- BEST(ベスト)[金物](66)
- 末広金具(SUEHIRO)(47)
- APLUS(クマモト)(41)
- ニシムラ(41)
- キンマツ(38)
- ACE(エース)(33)
- MK(丸喜金属本社)(25)
- アトムリビンテック(21)
- シロクマ(21)
- フジテック・ジャパン(18)
- SYS(シブタニ)(17)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- 中西産業(13)
- BIDOOR(ビドー)(12)
- ブランドをもっと見る
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
11ページ目: 丁番
![179 調整蝶番(扉側調整) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362910-251106-02.jpg)
179 調整蝶番(扉側調整)
BEST(ベスト)[金物]¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷材質:鋼板扉厚 36~42mm。付属ネジ:皿タッピンネジ3.5×25mm用途軽量ドア長さ(mm)114幅(mm)105厚さ(mm)12.5色シルバー
角切異形旗丁番 BB-104
シロクマ¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷から4日以内出荷ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。材質真鍮寸法P(mm)15寸法J(mm)6寸法V(mm)1.2寸法C1(mm)4寸法C2(mm)3ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)![125 平儀星蝶番(ナイロンリング入) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362201-251106-02.jpg)
125 平儀星蝶番(ナイロンリング入)
BEST(ベスト)[金物]¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA樹脂。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm用途軽量ドア長さ(mm)102幅(mm)102厚さ(mm)2![181 中厚蝶番 D 64ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362971-251106-02.jpg)
181 中厚蝶番 D 64ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥729税込¥8021個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~102mm用途軽量家具用ドア長さ(mm)64幅(mm)33厚さ(mm)1色古代ブロンズ![191 兼用旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363296-251106-02.jpg)
191 兼用旗蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥549~税込¥604~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm用途軽量室内ドア幅(mm)89厚さ(mm)2![195KM 兼用面付旗蝶番(コーナー) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363445-251106-02.jpg)
195KM 兼用面付旗蝶番(コーナー)
BEST(ベスト)[金物]¥999~税込¥1,099~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm用途軽量室内ドア長さ(mm)103幅(mm)90.7厚さ(mm)2![198 二枚合せ長蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363558-251106-02.jpg)
198 二枚合せ長蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥499~税込¥549~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304用途軽量家具用ドア幅(mm)30厚さ(mm)1色ステンレス磨き
PEN ステンレス自由蝶番(両開)
ハイロジック¥6,898~税込¥7,588~1箱(2枚)当日出荷から3日以内出荷ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。仕様両開材質SUS304
No.4520 ステンレス中厚丁番 黒艶消し
ニシムラ¥6,198~税込¥6,818~1箱(10枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製の中厚丁番です。摩耗が少ない2枚リング入り。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付きその他摩耗が少ない2枚リング入材質SUS430表面処理BL(ブラック)
No.1530 カラー厚口丁番 ブラウン
ニシムラ¥3,898~税込¥4,288~1箱(10枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC表面処理BR(ブラウン塗装)
No.4520 ステンレス中厚丁番 銅ブロンズ
ニシムラ¥4,198~税込¥4,618~1箱(20枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理AE(銅ブロンズ塗装)
No.4300 ステンフラッシュ丁番 黒艶消し
ニシムラ¥4,298~税込¥4,728~1箱(10枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS430表面処理BL(ブラック)
面付102丁番
キンマツ¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=1800・・・50/3枚材質(軸)SUS304(ステン)
150カクシ丁番(単品)
キンマツ¥7,398税込¥8,1381枚5日以内出荷材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:W1000×H2100・・・99/3枚材質(軸)SUS304(ステン)
面付122丁番
キンマツ¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から5日以内出荷材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン材質(軸)SUS304(ステン)荷重(kg)参考:DW=800×DH=2000・・・65/3枚
面付スプリング蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。用途ジム等のロッカー、トイレ材質アルミニウム合金質量(g)135仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)196(20)/2個、294(30)/3個肩幅(mm)1000以下RoHS指令(10物質対応)対応
義星丁番
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481枚翌々日出荷耐久性、耐候性、装飾性に優れています。 インテリアに合わせやすいオシャレなマットブラック(つや消し黒)です。用途木製の扉(開き戸)に使用します。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)102幅(mm)102(開き)厚さ(mm)2色マットブラックねじ穴数8
丁番キャッチ付き(十字座金)
ハウステック¥2,598税込¥2,8581セット6日以内出荷適合システムキッチン/コンパクトキッチン/洗面/ミニキッチン用材質スチール寸法(mm)本体(57×111×22.5)、座金(53×41.5×23)色シルバー
ガラスドア用自由丁番 M8501型
LAMP(スガツネ工業)¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。 ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。 扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。 約90°で扉を簡易保持します。 89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。 別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1)仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下材質黄銅(真鍮)形状角部:角丸ねじ穴数3耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490ガラス厚(mm)8、10
デュオマティックプレミアム 110°標準取付け用 全カブセ
ハーフェレ¥859~税込¥945~1個23日以内出荷キャッチ付。ヒンジカップにソフトクローズ装置内蔵、用途扉の取付け仕様ヒンジカップにソフトクローズ装置内蔵材質カップ・ヒンジアーム:スチール仕上ニッケルメッキ調整機能左右調整 -1.5 / +4.5 mm、高さ調整 -2 / +2 mm、奥行調整 +2.8 mm (デュオマティック A 座金)、-0.5 / +2.8 mm (デュオマティック SM 座金)
折戸用コーナーキャビネットヒンジ 目地代4-18mm
ハーフェレ¥2,198税込¥2,4181個欠品中調整機能が3方向の折戸用コーナーキャビネットヒンジ、用途扉の取付け材質亜鉛合金取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ適合扉厚(mm)15-24開き角度(度)150
隠し丁番 ヒンジ 板厚 23mm 以上用
ハーフェレ¥2,598~税込¥2,858~1個23日以内出荷対応板厚23mm以上の隠し丁番、用途扉の取付け材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス板厚(mm)23以上開き角度(度)180
Grass Tiomosヒンジ110°標準使用 全カブセ キャッチなし
ハーフェレ¥679税込¥7471個7日以内出荷扉厚24mmまで対応可能なデザイン性の高いスライドヒンジ。キャッチなしです。標準使用用途扉の取付け仕様ネジ止め材質スチール取付扉のキャビネットへの取付は工具不要(ワンタッチ固定)仕上ニッケルメッキ開き角度(度)110ホールパターン(mm)45/9.5
スムーブホルダー
ハーフェレ¥929税込¥1,0221個6日以内出荷から7日以内出荷キャビネットの天板や底板に取付けられる後付けダンパー。ブラケット後部のネジでダンパーが効き始める位置を調節可能、用途扉の取付け材質ケーシング:亜鉛合金、ダンパー:プラスチック取付天井または底板にネジ止め
デュオマティックSM 座金 ワンタッチシステム ユーロネジ止め
ハーフェレ¥359~税込¥395~1個23日以内出荷デュオマティックヒンジ用座金、用途扉の取付け仕様ユーロネジ付材質スチール仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット下穴深さ(mm)11.5
デュオマティックプッシュ110°ハンドルレス扉開用 全カブセ
ハーフェレ¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷から23日以内出荷扉が開く方向にバネがついたプッシュオープンヒンジの全カブセです。ハンドルレス扉開用用途扉の取付け仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要)材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ開き角度(度)110
デュオマティック70°全カブセき コーナーキャビネット用
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981個23日以内出荷コーナーキャビネット用のスライドヒンジです。コーナーキャビネット用用途扉の取付け仕様キャッチ付材質カップ:亜鉛合金、ヒンジアーム:スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)70
デュオマティック94°全カブセ 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
ハーフェレ(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から6日以内出荷扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用用途扉の取付け仕様キャッチ付材質スチール仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)94
デュオマティック110°インセット 標準取付用
ハーフェレ¥599~税込¥659~1個23日以内出荷耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用用途家具の開き扉仕様キャッチ付き材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ開き角度(度)110ホールパターン(mm)48/6




![179 調整蝶番(扉側調整) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362910-251106-02.jpg)



![125 平儀星蝶番(ナイロンリング入) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362201-251106-02.jpg)
![181 中厚蝶番 D 64ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362971-251106-02.jpg)
![191 兼用旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363296-251106-02.jpg)
![195KM 兼用面付旗蝶番(コーナー) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363445-251106-02.jpg)
![198 二枚合せ長蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363558-251106-02.jpg)