カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ハーフェレ(145)
- エスコ(131)
- LAMP(スガツネ工業)(130)
- WAKI(和気産業)(83)
- ハイロジック(83)
- BEST(ベスト)[金物](66)
- 末広金具(SUEHIRO)(47)
- APLUS(クマモト)(41)
- ニシムラ(41)
- キンマツ(38)
- ACE(エース)(33)
- MK(丸喜金属本社)(25)
- アトムリビンテック(21)
- シロクマ(21)
- フジテック・ジャパン(18)
- SYS(シブタニ)(17)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- 中西産業(13)
- BIDOOR(ビドー)(12)
- ブランドをもっと見る
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
8ページ目: 丁番

ヒンジ開角度制限クリップ
ハーフェレ¥44税込¥481個6日以内出荷AIRヒンジの開角度を92°に制限するパーツです。開角度を 92° に制限用途扉の取付け材質プラスチック取付上下のヒンジにクリップ各1 個取付
デュオマティックSM 座金 ワンタッチシステム 木ネジ止め
ハーフェレ¥279~税込¥307~1個6日以内出荷から23日以内出荷デュオマティックヒンジ用座金、用途扉の取付け仕様木ネジ取付材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用
ハーフェレ¥1,198税込¥1,3181個23日以内出荷ガラス扉 ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用用途扉の取付け仕様キャッチ付種別インセット材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキガラス厚(mm)4-6
旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6
末広金具(SUEHIRO)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数8
ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上材質鋼質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3座金厚さ(mm)0(標準厚)
鉄溶接蝶番(リベット蝶番)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,998~税込¥2,198~1箱(2枚)ほか当日出荷から3日以内出荷鋼製扉等に最適の鉄製の溶接(リベット)丁番材質鉄仕上生地ねじ穴数0
カラー角丁番
WAKI(和気産業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りの丁番です。扉の吊り込みを容易にするために、丁番軸部のピンを取り外し可能にした平ギボシ角丁番。厚さ(mm)2縦(mm)102横(mm)101ねじ穴数8
スライド丁番 キャッチ付き
WAKI(和気産業)¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷らくちん微調整、ピタッとキャッチ付材質スチール/ニッケルメッキ仕上深さ(mm)(カップ)10カップ径(Φmm)26![ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158494-131111-02.jpg)
ノイズレス旗蝶番(面付型)
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途室内ドア用材質ステンレス鋼長さ(mm)102寸法(mm)102仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm横(mm)89ねじ穴数8適合扉質量(kg)~30
調整機構付き丁番N17型6R
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷上下・左右2方向の建付け調性ができます。 建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。用途一般住宅屋内用木製ドア付属品取付ビス材質ハネ/鋼長さ(mm)102幅(mm)116寸法(mm)102×116×2.5板厚(mm)2.5材質(プレート)亜鉛合金
補助金具ステイ
WAKI(和気産業)¥459税込¥5051個翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)10寸法A(mm)120寸法F(mm)14寸法D(mm)28寸法E(mm)3寸法B(mm)25寸法C(mm)29寸法G(mm)11
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(空丁番)
日東工器(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から8日以内出荷1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ取付穴皿穴主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製本体円筒径(Φmm)26
ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷用途かぶせ扉用材質黄銅種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
2枚合長丁番
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上種類長丁番板厚(mm)1.2仕上研磨仕上
リビングドア オプション・部材 セパレートタイプ レバーハンドル 85デザイン 角座 間仕切錠 〈Tシルバー〉 左右兼用
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,598税込¥6,1581箱(1個)14日以内出荷リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。用途室内ドア~リビングドア オプション 開き戸~レバーハンドル仕様間仕切錠種別レバーハンドル(Tシルバー)色(柄)記号:ZT、名称:Tシルバー
DS儀星付き旗丁番
アトムリビンテック¥689~税込¥758~1個4日以内出荷吊り込み容易、エコノミーな旗丁番です。左右勝手がありません。用途使用条件:一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)付属品#ERROR!材質ステンレス鋼

























![ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158494-131111-02.jpg)