カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ハーフェレ(145)
- エスコ(131)
- LAMP(スガツネ工業)(130)
- WAKI(和気産業)(83)
- ハイロジック(83)
- BEST(ベスト)[金物](66)
- 末広金具(SUEHIRO)(47)
- APLUS(クマモト)(41)
- ニシムラ(41)
- キンマツ(38)
- ACE(エース)(33)
- MK(丸喜金属本社)(25)
- アトムリビンテック(21)
- シロクマ(21)
- フジテック・ジャパン(18)
- SYS(シブタニ)(17)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- 中西産業(13)
- BIDOOR(ビドー)(12)
- ブランドをもっと見る
長さ(縦)(mm)
幅(横)(mm)
ねじ穴数
板厚(mm)
0・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.35・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・4・4.5・5・6・板厚(mm)をもっと見る
9ページ目: 丁番
![135 特厚蝶番 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362517-251106-02.jpg)
135 特厚蝶番
BEST(ベスト)[金物]¥459~税込¥505~1個10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量 3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~127mm用途軽量家具用ドア
ヘティヒ 扉用サイレントダンパー
ハイロジック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ゆっくり、静かに閉まる、扉用のサイレントダンパー。調整機能付きです。取付ビス付き、面付タイプなので簡単に取付できます。必ずキャッチ付きのスライド蝶番と併用してください。以下のような家具、扉には使用できません:スライド蝶番以外の蝶番がついている、マグネットキャッチ・ローラーキャッチがついている、防虫パッキンがついている。インセットタイプには使用できません。スライド蝶番は別途ご用意ください材質(本体、取り付けプレート)亜鉛ダイカスト/(ダンパー)POM樹脂対応板厚(mm)15mm以上の天板付属ねじ有無あり(鉄皿タッピング3.5×16(2本))
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番) ナイロンリング入り仕様
ニシムラ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2枚)3日以内出荷芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。摩耗が少ない4枚リング入り。ARCH印の丁番です!用途玄関、勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付きその他摩耗が少ない4枚リング入材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)25呼び寸法(mm)102表面処理HL(ヘアーライン研磨)板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)102
ステンレス ボールベアリング丁番 DFHG型
diffuL¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ボールベアリング入りで動きが滑らかです。用途防火扉、屋外・室内扉、産業用扉など付属品十字穴付皿木ねじ4.9×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼厚さ(mm)3色シルバー色表面処理ヘアライン仕上ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
KJ旗丁番左右兼用
WAKI(和気産業)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷左右兼用の旗丁番です。丁番両面にビス加工がされています。 軸心が取り外し可能な丁番になります。用途室内の扉に使用されています。 公団住宅などの扉にも使用されています。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100(開き)厚さ(mm)3穴径(Φmm)6.5仕上ヘアーライン仕上げ適合ビス6mmまでの皿ビス皿径(Φmm)8
隠し丁番 ヒンジ 板厚 16mm 以上用
ハーフェレ¥629~税込¥692~1個23日以内出荷板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。用途扉の取付け材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール取付ネジ止め開き角度(度)180
座金 カム式高さ調整 十字座金 木ネジ取付
ハーフェレ¥289~税込¥318~1個6日以内出荷Grass Tiomos ヒンジ用座金です。用途扉の取付け材質スチール取付木ネジ取付仕上ニッケルメッキ調整機能±2mm
ヒンジ開角度制限クリップ
ハーフェレ¥39税込¥431個6日以内出荷AIRヒンジの開角度を92°に制限するパーツです。開角度を 92° に制限用途扉の取付け材質プラスチック取付上下のヒンジにクリップ各1 個取付
フォロワーヒンジ
ハーフェレ¥299税込¥3291個当日出荷家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉、家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉用途扉の取付けセット内容フォロワーヒンジ 1 個取付ネジ 4 個材質プラスチック取付ガイドを冷蔵庫扉の外側にネジ止めします。家具用扉の裏面にレールをネジ止めします。レールをガイドに取付けます。冷蔵庫扉の開角度は最大で90° です。仕上ブラウン
デュオマティック120°-45°コーナーヒンジ
ハーフェレ¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷ー40°コーナー取付け用の特殊スライドヒンジです。-45°コーナー取付用用途扉の取付け仕様キャッチ付材質カップ:スチール、ヒンジアーム:亜鉛合金取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ固定タイプネジ止め開き角度(度)120ホールパターン(mm)48/6
デュオマティック110°全カブセ 標準取付用
ハーフェレ¥459~税込¥505~1個当日出荷から23日以内出荷耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用用途家具の開き扉仕様キャッチ付き材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ開き角度(度)110
オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番)
日東工器¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。用途木製・アルミ製・軽量スチール製用セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100シリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
義星丁番(リング入) S-465
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷付属品皿木ネジ:3.8×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)102寸法(mm)102×102仕上ホワイトねじ穴数8
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から5日以内出荷36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし) コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。 掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。用途住宅室内扉仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能開き角度(度)180
ステン旗丁番
K9(駒谷)¥449税込¥4941枚当日出荷最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。材質SUS430幅(mm)89厚さ(mm)2色ヘアーライン高さ(mm)102縦(mm)102ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
ステン義星丁番
K9(駒谷)¥1,498~税込¥1,648~1箱(2枚)当日出荷から4日以内出荷最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。材質SUS304幅(mm)102厚さ(mm)2色ヘアーライン高さ(mm)101.6縦(mm)101.6ねじ穴数8RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアシリーズ 本体カバー 9mm 16mm かぶせ用
LAMP(スガツネ工業)¥79税込¥871個5日以内出荷オリンピア スライド丁番の標準扉用(9 mmかぶせ)と、厚扉用(16 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。材質鋼色シルバータイプかぶせ仕様仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-884
ステンレス旗丁番 NS5B-20WTAP-5
末広金具(SUEHIRO)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)106ねじ穴数8
面付旗丁番 儀星ナシ 222-76-2
末広金具(SUEHIRO)¥759税込¥8351個4日以内出荷から8日以内出荷材質SUS304寸法(mm)76×2t板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)64ねじ穴数6
面付旗丁番 OD-003
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質SUS304寸法(mm)76板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)80ねじ穴数6
KJ旗丁番127ミリ マットブラック
MK(丸喜金属本社)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷つや消しの黒色です。用途開き扉に。トラスコ品番195-3117セット内容皿タッピングネジ4×25幅(mm)100全長(mm)127材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール質量(g)350寸法D2(mm)18板厚(mm)3アズワン品番64-8671-59ねじ穴数10
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
LAMP(スガツネ工業)¥829税込¥9121組当日出荷床面にガイドは不要です。種別スライド丁番厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっきタイプシステム32タイプシリーズランプ印 230シリーズ寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)100適合かぶせ量(mm)22~26(カット量7mmの場合)推奨扉厚(mm)18~30
ステンレス リターンヒンジ
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷付属品ネジトラスコ品番114-1634材質ステンレス(SUS304)、樹脂、表面処理:バレル研磨厚さ(mm)2質量(g)125耐荷重(kg)10表面処理バレル研磨ねじ穴数13穴径(mm)4
40mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個当日出荷仕様インセット、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-403材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個
102x102mm 旗丁番(ステンレス製/左右兼用)
エスコ(1件のレビュー)¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA951CT-32長さ(mm)102幅(mm)102板厚(mm)2ねじ穴数8




![135 特厚蝶番 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46362517-251106-02.jpg)