絞り込み
エコロジープロダクト

ステンレス アジャストゴンベ HL
MK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)用途木製扉などのラッチとしてトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ全長(mm)90.4色シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン![ステンレスローラー空錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804877-220301-02.jpg)
ステンレスローラー空錠
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック当日出荷戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。用途軽量ドアを締め切る金具。材質ステンレス幅(mm)20全長(mm)76
オールステンレス三角戸バネ
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックスその他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)7取付ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス三角戸バネ
ジョー・プリンス竹下¥529税込¥5821個当日出荷ROHS対応品です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム、消火栓ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)仕上ニッケルメッキ推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮三角ゴンベ
WAKI(和気産業)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷開閉がスムーズにできる。開き戸の簡易ラッチ用途戸締まりの必要のないドアや家具.洋服タンス.押入れなどの取り付ける金具です。材質真鍮鋳物
角座玉バネ
ACE(エース)¥159~税込¥175~1個当日出荷から3日以内出荷簡易式の開戸・家具用のキャッチ金物です。木口に取り付けて使用しますので、金物が表から見えず、スッキリと収まります。 用途に合わせて大きさを選んで下さい。用途扉側に本体、柱側に受け座を取り付けます。柱側に玉バネ部が入り込むよう掘り込み加工が必要です。材質ブリキ仕上金ニス
『ドアキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットキャッチ
- ローラーキャッチ
- 錠ケース・ラッチボルト
- 三角戸バネ(ゴンベ)







![ステンレスローラー空錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804877-220301-02.jpg)