カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ACE(エース)(18)
- APLUS(クマモト)(48)
- BEAVER(ビーバー)(35)
- BEST(ベスト)[金物](33)
- LAMP(スガツネ工業)(29)
- MK(丸喜金属本社)(35)
- SYS(シブタニ)(23)
- TOEX(LIXIL)(62)
- WAKI(和気産業)(44)
- アトムリビンテック(16)
- エスコ(98)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- ストロング金属(15)
- ハイロジック(49)
- ヒットハードウェアー(13)
- フジテック・ジャパン(17)
- 中西産業(27)
- 新日軽(LIXIL)(48)
- 末広金具(SUEHIRO)(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: 門扉固定

ステンレス鋼製 打掛BLT型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ステンレス鋼製で耐食製に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。美しい鏡面仕上です。掛け金をねじで固定できます。不意に掛け金が外れることを防ぎます。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)トラスコ品番132-1497RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチC882型
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個4日以内出荷独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。付属品受座材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
掛金 (スチール製)
エスコ¥285税込¥3141個翌々日出荷取付ねじ付き。サイズによりねじ穴数が異なります。掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。つまみ易くソフトで機能的なテーパー。ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠(別売)を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質鋼板 (グリーン焼付塗装)寸法H(mm)18寸法A(mm)57寸法F(mm)23寸法B(mm)18寸法C(mm)23穴径(mm)4.2
マグネット式ドアストッパー ストロング
光¥38,980税込¥42,8781箱(20個)翌々日出荷ドアをお好みの角度で固定することができます。大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。用途玄関扉などの扉の固定に。付属品補助板仕様ストロングトラスコ品番707-7387材質スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト幅(mm)61全長(mm)290色アイボリー高さ(mm)35タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ
光¥28,980税込¥31,8781箱(20個)翌々日出荷ドアをお好みの角度で固定することができます。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。用途玄関扉などの扉の固定に。付属品補助板仕様徳用幅(mm)30全長(mm)230高さ(mm)25タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
フランス落し
アトムリビンテック¥8,898税込¥9,7881セット(2個)5日以内出荷マルチソフトクローズユニットと一緒に戸?に取付けます。FBストライクフタ付きと併用してください。付属品+バインドタッピンねじ 4×35 2本材質【本体】亜鉛合金、PC、エラストマー【下部ガイド】鋼、POM仕上黒
壁付落し受座 16Φ用
岡田装飾金物¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷壁面にビス止めできるので、面倒な地面への穴あけ作業が不要です。用途片開き仕様の場合、壁に取付けて落しの軸を受ける。適合機種間仕切ポール主材質スチール
ABLOY ロッキングプレート
ハイロジック¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から10日以内出荷南京錠の弦とビス穴を隠すプレート。防犯強化、いたずら防止に材質亜鉛メッキ/ポリエステル樹脂コーティング硬化鋼
ドアロック RS PRO
RS PRO¥799税込¥8791個7日以内出荷製造業者k.i.m. = RS PRO。コンポーネントタイプ = ボールラッチキット。適合ストラットプロファイル = 最小15 mm。製品ファミリー = Elesa。製品システム = BPS。。 最小プロファイル適合 = 15 mm ドアとフレーム間の距離: 2.5 mm及び3.5 mm . RS PROボール形ドアロック. この優れた開閉機構をすべてのヒンジ付きドア及びスライドドアに使用してください。このボール形ドアロックは、溶剤、オイル、グリースに対する耐性があるテクノポリマー製です。アプリケーション時に、クランプはフレームに固定され、ボールはドアに固定されます。2つの要素が一致すると、クランプはしっかりとグリップし、ドアの動きを停止します。このデバイスは20,000回以上テストされており、常に故障なしで動作します。特長と利点:. テクノポリマー素材 色: マット仕上げ 溶剤、オイル、グリース、その他の化学薬品に対する耐性 ロックが簡単 20,000回のサイクルでテスト済み シャッタードア及びスライドドアに最適 2本のねじで簡単に取り付け可能 潤滑は不要 . 用途. キッチン 浴室 ユーティリティルームRoHS指令(10物質対応)対応
掛け金/留め金 RS PRO スチール 254 x 54mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷RS PRO V9仕様材質 = スチール寸法 = 254 x 54mm長さ = 254mm幅 = 54mm
掛け金/留め金 RS PRO ステンレススチール 114 x 36mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷RS Pro ステンレススチール製掛け金 / 留め金、 114 mm x 36 mmこの RS Pro 掛け金 / 留め金は、不正なアクセスに対する安全な耐性を実現します。ステンレススチール製の固定ねじが付属し、一般に収納キャビネット、物置、その他のアクセスポイントのロックに使用されます。 コンポーネント全体がマリングレードの 316 ステンレススチール製で、耐腐食性と耐錆性に優れています。 掛け金 / 留め金には、穴開け加工済みのものもあり、キャビネットやドアに簡単にボルト止めできます。掛け金にもスムーズに動作するヒンジが付いています。 掛け金 / 留め金の材料は、化学産業や食品産業での使用に最適です。この部品は、保管キャビネット、離れ家、商用バンのドアなどで使用することもできます。RS Pro では、この掛け金 / 留め金を 2 種類のサイズで用意しています。この特定のモデルの長さは 114 mm 、幅は 36 mm です。特長と利点.船舶グレードの 316 ステンレススチール製の掛け金 / 留め金 .長さ 114 mm .幅 36 mm .優れた耐食性 .頑丈で Durable なロックソリューション .ドリル加工済みの穴とステンレススチール製ねじが付属RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様材質 = ステンレススチール寸法 = 114 x 36mm長さ = 114mm幅 = 36mm
掛け金/留め金 RS PRO スチール
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ヘビーデューティ掛け金 / 留め金. 一般的なユーティリティサービスに最適です ヘビーデューティスタイルでは、 5/16 インチの使用を可能にするヒンジフラップに角穴が開いています。 ( 8 mm )キャリッジボルトで、取り外しを防止します 光沢亜鉛めっき仕上げの軟鋼仕様材質 = スチール長さ = 150mm
ステープル RS PRO スチール 50 x 50mm 穴径14mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷RS PRO V19仕様材質 = スチール寸法 = 50 x 50mm主要な穴径 = 14mm長さ = 50mm幅 = 50mm
アームストッパー
トップ(エイト)¥3,500税込¥3,8501本翌日出荷一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。面付型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内
アームストッパー
トップ(エイト)¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷面付型の標準品アームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内
アームストッパー
トップ(エイト)¥32,980税込¥36,2781本翌日出荷重量用扉に適した堅牢構造です。左右兼用型。用途鉄扉、重量扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)100仕上HL適合扉鉄扉・重量扉開き角度(度)100以内
ストップ掛金
WAKI(和気産業)¥319~税込¥351~1個翌々日出荷から5日以内出荷物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。南京錠で施錠できる防犯型用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
ストップ掛金
WAKI(和気産業)¥439~税込¥483~1個翌々日出荷から5日以内出荷物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。南京錠で施錠できる防犯型用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
ストップ掛金
WAKI(和気産業)¥339~税込¥373~1個翌々日出荷から5日以内出荷物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。南京錠で施錠できる防犯型用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
落し受け壷 A8UD42C
新日軽(LIXIL)¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷色シルバー適合シリーズMV超高級鋳物門扉、SV、アイアンティーク、アルネット、からくさ、がらり、しぼり、スーパー有峰、セゾンダ、ディズニー、ハープ、ブラック&ホワイト、プリオラ、フロライン、マリオ、マルス、モノクローム、ロージー、引戸、高雅、静雅、千本格子、有峰
落し棒ガイド A8UD1019
新日軽(LIXIL)¥839税込¥9231セット7日以内出荷セット内容取付ねじ(2)色シルバー適合シリーズUDノンレール引戸ラクティス、エクサリオ、エクジス引戸R、セレビューRシリーズ、ニューエクジス、ニューエクジス引戸、ニューセゾンダ、メッシュ門扉S型、モデノ、木樹脂門扉、木樹脂門扉ブローチア、涼雅、涼雅引戸