カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ACE(エース)(18)
- APLUS(クマモト)(48)
- BEAVER(ビーバー)(35)
- BEST(ベスト)[金物](33)
- LAMP(スガツネ工業)(29)
- MK(丸喜金属本社)(35)
- SYS(シブタニ)(23)
- TOEX(LIXIL)(62)
- WAKI(和気産業)(44)
- アトムリビンテック(16)
- エスコ(98)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- ストロング金属(15)
- ハイロジック(49)
- ヒットハードウェアー(13)
- フジテック・ジャパン(17)
- 中西産業(27)
- 新日軽(LIXIL)(48)
- 末広金具(SUEHIRO)(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 門扉固定

312mm ドアストッパー(ステンレス製)
エスコ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷戸当たりを取付できない扉に最適です。 面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。 開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。 取付ねじ付エスコ品番EA951LE-46材質SUS304全長(mm)312~549寸法A(mm)135~180寸法B(mm)455~500開き角度(度)80~100適合扉質量(kg)20以下(室内軽量扉用)
フック付マグネット戸当り
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から6日以内出荷バリアフリー仕様のマグネット式戸当たりです。 ロックリングによる簡易アオリ止め付。 扉・床とも堀込不要なので取付が簡単です。材質合成樹脂、SUS
A-1型 鉄製・グリーン ストロング掛金
ストロング金属¥609税込¥6701個欠品中強固な作りの鉄製掛金です。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋ねじ付トラスコ品番380-1730材質SPCC色グリーン質量(g)98
ステンレス丸棒貫抜溶接用
TRUSCO¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。用途鉄製門扉・鉄製建具。寸法a(mm)75寸法C(mm)16
ユニクロ 超強力丸落し
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷用途門扉等の固定に寸法(mm)Φ19×450材質(本体)SS41・SPCCタイプ丸落し仕上ユニクロメート
ロック付きマグネットドアストッパー
WAKI(和気産業)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷強力マグネットを使用したマグネットドアストッパー。 凹凸キャッチで確実にホールド。 扉と床の隙間が8~12mmに対応用途ドアストッパー仕様取り付けねじ×4本材質亜鉛合金製取付8~12mm取付ねじM4×20
ドアストッパー スクエア
ハイロジック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷「静音」「コンパクト」な床付け型のマグネット式ドアキャッチ。固定式戸当たりに比べて突起がすくなく、じゃまになりません。スクエアデザイン&コンパクトな設計で見たすっきり!スタイリッシュなデザインです。50Φ以下のコンパクトなサイズ。磁石部分を小さく、取り付け位置を低くし、従来より音を軽減した設計。扉を開けるだけでキャッチ(保持)、引っ張れば解除される、仮キャッチ機能付きです。マグネットの保持に比べて確実な「しっかりキャッチ!」当たっても外れない、簡単解除ができる機能です。室内扉用材質(カバー)樹脂、(床金具)SPCC、(マグネット)ネオジム磁石色アンバー適合サイズ(mm)【ちり】7~13
フラットドアストッパー マグネットキャッチ式 本体側部材
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷立ったままでさっとキャッチ&リリース。手が届きにくい箇所にもおすすめ用途ドアストッパー(後付けタイプ)仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、ナイロン+POM樹脂固定方法マグネットでホールド
アームストッパー
トップ(エイト)¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷高受型の標準品アームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内
ニューフランス落
MK(丸喜金属本社)¥819~税込¥901~1個当日出荷扉のアンダーカットなどに合わせ、心棒がスライドします。用途木製扉の固定に。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン寸法L1(mm)29寸法t(mm)2寸法D1(mm)Φ8寸法W(mm)22.5寸法t1(mm)1
フランス落し
NSK(ナカニシ)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷亜鉛ダイカスト製のフランス落しです。用途開戸用。仕様●ロッド用ねじ径:M8●切欠き(mm):172.4×25.4材質亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム全長(mm)172
戸当り 木床・コンクリート床用/マグネット Φ34×45mm
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)34×45
ドアストッパーマグネットタイプ ロック機構付・仮ストップ機能付 (本体のみ)
ウッドワン¥2,310税込¥2,5411セット4日以内出荷本体側と床材側で好きな色を組み合わせることが可能です。セット内容ドアストッパー本体・フラップ
鉄ユニクロ座付貫抜(通)
TRUSCO¥329~税込¥362~1個当日出荷取り付けしやすい座付の貫抜です。用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
ステンレス鉄扉用丸棒貫抜
ジョー・プリンス竹下¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から6日以内出荷南京錠で施錠できます。RoHS対応品です。用途鋼製建具材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アームストッパー 333-S
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷から5日以内出荷付属品皿ビス M5×10(D-8) 8本材質SUS304寸法L(mm)318.5寸法L1(mm)20寸法L3(mm)25仕上ヘアライン寸法T1(mm)70
小型アームストッパー(小) 333P1
末広金具(SUEHIRO)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷付属品ナベビス(M4×10)4本材質SUS304寸法L(mm)131.3寸法L1(mm)14寸法L3(mm)20仕上電解研磨寸法T1(mm)29
小型フランスオトシ(消音仕様)
末広金具(SUEHIRO)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、専用ロッド:SPHC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
ステンレスフランスオトシ 3002/3002-R
末広金具(SUEHIRO)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)170×22仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート