カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ACE(エース)(18)
- APLUS(クマモト)(48)
- BEAVER(ビーバー)(35)
- BEST(ベスト)[金物](33)
- LAMP(スガツネ工業)(29)
- MK(丸喜金属本社)(35)
- SYS(シブタニ)(23)
- TOEX(LIXIL)(62)
- WAKI(和気産業)(44)
- アトムリビンテック(16)
- エスコ(98)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- ストロング金属(15)
- ハイロジック(49)
- ヒットハードウェアー(13)
- フジテック・ジャパン(17)
- 中西産業(27)
- 新日軽(LIXIL)(48)
- 末広金具(SUEHIRO)(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 門扉固定

ストロング掛金
ヒットハードウェアー¥399~税込¥439~1個(1セット)5日以内出荷掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装色白
真鍮打掛SS
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷小型のスタンダードな真鍮製の打掛です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮厚さ(mm)11色金色寸法(幅W×高さH)(mm)43×32仕上真鍮クリアー仕上げ
ステンレス 3000#角ラッチ 小 (38mm) HL
MK(丸喜金属本社)¥599税込¥6591個当日出荷ラッチ部分が角型でしっかりしています。用途扉などの簡易締りとしてトラスコ品番143-6871セット内容木ネジ材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ質量(g)30.7寸法L(mm)38.0![ユニクロ強力丸落 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804956-181022-02.jpg)
ユニクロ強力丸落
BEST(ベスト)[金物]¥749~税込¥824~1パック当日出荷から9日以内出荷ドアの内側に取り付けて扉を固定する金具です。カンヌキとしても使用できます。材質鋼板、鋼棒幅(mm)47色ユニクロ奥行(mm)17
ステンレス ドアホルダー
TAKIGEN(タキゲン)¥939~税込¥1,033~1個5日以内出荷から6日以内出荷面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。用途特装車・バン型車の扉材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ワンタッチドアホルダー
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が大きく多少の取付誤差をカバーでき、施工が簡単です。床付け、幅木付けのどちらでも使用できます。付属品十字穴付座付木ねじ3.8×20(本体用)十字穴付座付木ねじ3.1×13(受座用)材質プラスチック質量(g)100種類ドアホルダー吸着力(N)118
ステンレス ニュー横掛金
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷開閉時南京錠等でロック出来ます。用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ストロング掛金
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷エスコ品番EA951BD-35材質鋼板厚さ(mm)1.0寸法H(mm)14寸法A(mm)35寸法B(mm)11寸法C(mm)20仕上グリーン焼付塗装寸法G(mm)14
サッシ用フランス落し
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷エスコ品番EA951LP-1全長(mm)172材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロムタイプ平型取付穴径(Φmm)4.8
強力締付打掛
NewHikari¥529税込¥5821個翌々日出荷あらゆる扉の戸締り用金物です。ねじ締め付けで安全性もアップします。大量使用に最適です。用途扉などに。付属品木ねじトラスコ品番848-9765表面処理焼付け塗装
受座W型
LAMP(スガツネ工業)¥23~税込¥25~1個4日以内出荷吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。用途マグネット受座に。付属品受座W4種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フラットラッチFL4型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷従来のストローク15mmに対し、10mm長い25mmストロークします。薄型なので、取付スペースを最小限に抑えられます。操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。トラスコ品番584-1623セット内容十字穴付サラ木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304) ヘアーライン仕上寸法L(mm)55寸法D(mm)25寸法E(mm)15寸法C(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 打掛BLT型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷ステンレス鋼製で耐食製に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。美しい鏡面仕上です。掛け金をねじで固定できます。不意に掛け金が外れることを防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛金HP-AK型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
ステンレス丸棒貫抜
APLUS(クマモト)¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 16本 ステン+Aナベタッピング3×16 4本材質SUS304仕上電解研磨
ドアストッパー スクエア
ハイロジック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷「静音」「コンパクト」なマグネット式のドアキャッチ。固定式戸当たりに比べて突起がすくなく、じゃまになりません。スクエアデザイン&コンパクトな設計で見たすっきり!スタイリッシュなデザインです。51Φ以下のコンパクトなサイズ。磁石部分を小さく、取り付け位置を低くし、従来より音を軽減した設計。扉を開けるだけでキャッチ(保持)、引っ張れば解除される、仮キャッチ機能付きです。マグネットの保持に比べて確実な「しっかりキャッチ!」当たっても外れない、簡単解除ができる機能です。室内扉用材質(カバー)樹脂、(床金具)SPCC、(マグネット)ネオジム磁石色ステンカラー適合サイズ(mm)【ちり】7~13
ドアストッパー コンシールド
ハイロジック¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷金物がみえにくいスマート設計、床付け型のマグネット式ドアキャッチ。ドア側の金物はドアの下に取り付けるので本体が見えにくい。すっきりとしたコンシールドタイプデザインで雰囲気を損ないません。ドア側に取り付ける金物は黒色なので、立っている時の目線からはドアの影になり目立ちにくい。室内扉用材質(カバー)樹脂、(床金具)SPCC、(マグネット)ネオジム磁石色ステンカラー適合サイズ(mm)【ちり】11~15
マグネット付き戸当り
ジョー・プリンス竹下¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷・戸当りに後付け可能なマグネットタイプのドアストッパー。・マグネットで鉄製扉を吸着し、開扉状態を保持します。・【取付方法】戸当りを回して床との隙間をあけ、マグネッパーを差し込みます。用途鉄製扉材質鉄+ネオジム磁石タイプCタイプ仕上黒塗装
ユニクロ アオリ止め
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1本当日出荷から3日以内出荷木下地の壁や柱などにねじ込んでご使用下さい。簡易用の鍵として使用できます。用途扉や家具などの簡易な戸締り用に。材質鉄
マグネット式ドアストッパー スタンダード
光¥35,980税込¥39,5781箱(20個)15日以内出荷ドアをお好みの角度で固定することができます。大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。用途玄関扉などの扉の固定に。付属品補助板仕様スタンダードトラスコ品番707-7384材質スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト幅(mm)45全長(mm)270色黒高さ(mm)40タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応








![ユニクロ強力丸落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804956-181022-02.jpg)