カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ACE(エース)(18)
- APLUS(クマモト)(48)
- BEAVER(ビーバー)(35)
- BEST(ベスト)[金物](33)
- LAMP(スガツネ工業)(29)
- MK(丸喜金属本社)(35)
- SYS(シブタニ)(23)
- TOEX(LIXIL)(62)
- WAKI(和気産業)(44)
- アトムリビンテック(16)
- エスコ(98)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- ストロング金属(15)
- ハイロジック(49)
- ヒットハードウェアー(13)
- フジテック・ジャパン(17)
- 中西産業(27)
- 新日軽(LIXIL)(48)
- 末広金具(SUEHIRO)(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 門扉固定

ステンレス ストレート掛金
フジテック・ジャパン¥309~税込¥340~1個4日以内出荷リングの回転を90度以上、回転しない構造になっています。南京錠などとあわせてご使用できます。付属品取付ビス材質SUS304仕上ミガキ
ユニクロ かんぬき
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239~税込¥263~1個翌々日出荷から3日以内出荷門・扉などを閉めるための横木を支える金物です。材質スチール、表面処理:ユニクロ表面処理ユニクロ寸法B(mm)25
ユニクロ門落し
フジテック・ジャパン¥4,898税込¥5,3881個当日出荷軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。用途規格(mm)材質鉄ストローク(mm)170仕上ユニクロメッキ
アームストッパー
トップ(エイト)¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷一流メーカー、一流住宅メーカーに使用されています。高受B型のアームストッパーです。適用扉サイズ:高さ2000mm迄、幅600~910mm、扉厚30~40mm用途玄関、勝手口、室内、扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)20仕上HL適合扉軽量アルミ扉・木製扉開き角度(度)100以内
締付打掛
WAKI(和気産業)¥459~税込¥505~1個翌々日出荷木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
落し受け S8UD1027
新日軽(LIXIL)¥839税込¥9231個7日以内出荷色ブラック系適合シリーズエターナル・エターナルプラス、グロース引戸、プレサージュ、プレジール、レシェンテ、春霞、新峻岳
門扉用汎用落し錠セット
新日軽(LIXIL)¥9,698税込¥10,6681セット7日以内出荷セット内容トラスねじM5x16(3)、捨てねじ(3)色グリーン系適合シリーズエクセレントキャスト、エターナル・エターナルプラス、フォレスティ、プレサージュ、プレジール、レシェンテ、春霞
先端落し棒
新日軽(LIXIL)¥4,698税込¥5,1681セット7日以内出荷セット内容落し棒ツマミ(1)、落し固定ピン(1)、ストッパーバネ(1)、スプリングピン(1)、パイプキャップ(2)色シルバー適合シリーズセレビューRシリーズ
フランス落し本体 A8NUD80
新日軽(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181個10日以内出荷セット内容ロッド棒:SVEG151S01と合わせて交換願います色シルバー適合シリーズアーキテクト、クリモ19・20、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、ルシーダ20、レボリュート22・24、店舗用ドア
フランス落し本体 S8NUD80
新日軽(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181個10日以内出荷セット内容ロッド棒:SVEG151S01と合わせて交換願います色ブラック系適合シリーズアーキテクト、クリモ19・20、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、ルシーダ20、レボリュート22・24、店舗用ドア
ドア用ドアストッパー床取付用マグネットタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷セット内容取付ねじ付き(本体側:トラスタッピンねじΦ3.5x30、受け側:皿タッピンねじΦ3x12:各2本)
ストロングメッキ掛金
ストロング金属¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷倉庫扉などの鉄扉に溶接取付可能なユニクロメッキ仕上げです。 南京錠を付けることでいたずら行為の抑止にもつながります。用途門扉・鉄扉まわりに。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ寸法B(mm)54
シリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ
エスコ¥2,590~税込¥2,849~1個翌日出荷掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。取り付けやすく使いやすい、掛金と錠をセットにしました。操作しやすいワンタッチ回転で施錠します。クロームめっきの美しい仕上げです。サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。材質シリンダー部/亜鉛ダイカスト・掛金部/ステンレス色シルバータイプ紐付
ステンレス丸棒貫抜
ジョー・プリンス竹下¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷ROHS対応品です。南京錠で施錠できます。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
点検口用落し
ジョー・プリンス竹下¥779~税込¥857~1個当日出荷から6日以内出荷左右兼用型です。コーナーに取り付け可能な丸落しです。 。RoHS対応品です。用途配電盤、分電盤、点検口、鋼製建具等材質冷間圧延鋼板(SPCC)勝手取手部ネジを外して棒を差し込み直して下さい。仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ブラック貫抜
フジテック・ジャパン¥299~税込¥329~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品取付ビス材質鉄管色ブラック寸法H(mm)4.2寸法D(mm)25寸法E(mm)3寸法C(mm)16仕上ユニクロメッキ
小型アームストッパー(大) 333P2
末広金具(SUEHIRO)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷付属品ナベビス(M4×10)4本材質SUS304寸法L(mm)184.7寸法L1(mm)14寸法L3(mm)21.5仕上電解研磨寸法T1(mm)38.3
57mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)
エスコ¥315税込¥3471個翌日出荷材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)18寸法A(mm)57寸法t(mm)1.4寸法F(mm)23寸法E(mm)23寸法B(mm)18寸法C(mm)23寸法G(mm)7.5
ダム掛金
ヒットハードウェアー¥639~税込¥703~1個5日以内出荷用途物入れ、ペット小屋のドアや戸の内締まり、防犯金具や締まり金具として、また道具箱等のふたの留め金具として使用して下さい。材質/仕上鉄/焼付塗装色黒