カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(100)
- TOEX(LIXIL)(63)
- APLUS(クマモト)(49)
- ハイロジック(49)
- 新日軽(LIXIL)(48)
- WAKI(和気産業)(44)
- 末広金具(SUEHIRO)(44)
- MK(丸喜金属本社)(35)
- BEAVER(ビーバー)(35)
- BEST(ベスト)[金物](33)
- LAMP(スガツネ工業)(29)
- SYS(シブタニ)(23)
- 中西産業(20)
- ACE(エース)(18)
- フジテック・ジャパン(17)
- アトムリビンテック(16)
- ストロング金属(15)
- ヒットハードウェアー(13)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 門扉固定

マグネット戸当り
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本)材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS仕上CG(シャンパンゴールド)
マグネットドアストッパーロック付面付
APLUS(クマモト)(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷今までに無い完全ロック機構です。 ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。 立ったまま足でロック操作が出来ます。 ロック状態が一目で分かります。 後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。 床に突起物がなくお掃除も楽々。用途ドア用ストッパー
カチッと強く止まる マグネットドアストッパー
WAKI(和気産業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷マグネットタイプのドアストッパー。ドアを押すだけでカチッと止まる!。閉めるときは、グッと引くだけ。取付簡単!専用治具付き!。ストッパーをプッシュすれば完全ロック。【取付条件】。・扉と床の隙間が4~15mmまで取付け可能です。範囲以外では正常に作動しません。・スチール製の扉は磁石に影響があるため使用できません。床暖房システムを使用している床には取り付けできません。用途ドアストッパーに材質【本体】POM、ABS【受】ABS、POM、SPCC【取付治具】ABSS
室内ドア外付用ドアストッパー(床側部品)
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から10日以内出荷セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x12:2本)
座付貫抜 黒 受
WAKI(和気産業)¥289~税込¥318~1個当日出荷つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用材質鉄形状受色ブラック穴径(Φmm)3.8表面処理紛体塗装寸法B(mm)22
ステンレスフランスオトシ 3003/3003-R
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)130×25仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート![1504N レバーストッパー 埋込型 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026396-160801-02.jpg)
1504N レバーストッパー 埋込型
BEST(ベスト)[金物]¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。 戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 ドアを閉めた時に金具が見えない埋込タイプです。 No1404N、1504の後継品です。用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂シリーズNo.1504N取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで
ドアピタット 黒中型タイプ
光(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ゴムキャップでガッチリ固定します ドアストッパー 自転車の出し入れや買い物帰りの荷物の出し入れに大変便利です 両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでOKです ちょっとすき間を開けるのも簡単ですので、お部屋の換気などにも便利です 補助板により木製ドアにもお使いいただけます 接地面が大きいため固定力が抜群です
ステンレスアームストッパー
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 小型で軽量扉用のアームストッパーです。 左右兼用型です。用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)76仕上電解研磨操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスW貫抜
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
ドアストッパー NEWフィットポン
ノムラテック¥2,698税込¥2,9681パック翌々日出荷NEWフィットポンは、ワンタッチで簡単に取り付け・解除できるドアストッパーです。強力接着テープとネジ固定の併用により、スチール・木製・アルミ製など様々なドアに対応可能です。足で軽く踏むだけで解除できるため、手を使わずスムーズな操作が可能。さらに、バリアフリー仕様の玄関ドアのような段差の少ないドアにも取り付けでき、安心・快適な使い心地を提供します。また、ダブルアクションストッパー機構により、ストップと解除の操作がさらにスムーズに。(ドアクローザーがない室内ドアにも対応しています。)。使いやすさを追求した工夫で、毎日の暮らしに「小さな安心」を届けます。付属品ビス4本材質本体/ABS、ステンレス ストップ棒/ステンレス 脚ゴム/合成ゴム質量(g)150固定タイプ強力接着テープ、ネジ取付可能寸法(mm)5~35(ドア下から床迄)寸法(縦×横×奥行)(mm)220×40×46適用ドア材質スチール・木製・アルミ製
マグネットドアストッパー
ムラコシ精工(2件のレビュー)¥799税込¥8791組当日出荷手動での操作が不要で、扉の開閉動作だけでロック解除するマグネット式のドアストッパーです。 直付けタイプなので、後付けも可能です。 子供でもドアの開閉がしやすいキャッチ力。 小さい見た目で目立ちません。セット内容マグネットドアストッパー(本体セット)×1、マグネットドアストッパー受け具セット×1、取付ネジ(バインドタッピングねじΦ3.5×16)×2・(皿タッピングねじΦ3×12)、取扱説明書高さ(mm)28寸法(Φmm)54材質/処理本体カバー:スチール・磁石/メッキ処理 各種プラスチック、受け金具:スチール/ニッケル プラスチック/ABS
フランスオトシパイプロッド 300-25P/300-35P/300-40P/300-55P
末広金具(SUEHIRO)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷材質STKM-11A仕上ユニクロ
ストロング ラッチ
ストロング金属¥389~税込¥428~1個(1セット)当日出荷から5日以内出荷南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上鉄製/カラー塗装
新型強力丸落し
MK(丸喜金属本社)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。用途門落し等に。材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアライン色ヘアライン寸法D(mm)12寸法W(mm)39寸法P1(mm)33寸法P2(mm)30H(mm)27
真鍮打掛S スタンダード
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷シンプルなデザインの真鍮製の打掛です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)16~34×49

























![1504N レバーストッパー 埋込型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026396-160801-02.jpg)