カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BEST(ベスト)[金物](87)
- BIDOOR(ビドー)(131)
- GIKEN(川口技研)(37)
- LAMP(スガツネ工業)(52)
- MK(丸喜金属本社)(40)
- TOSTEM(LIXIL)(52)
- アトムリビンテック(373)
- エスエス興商(32)
- エスコ(65)
- ケージーパルテック(80)
- シロクマ(48)
- ダイケン(34)
- ツキエス(193)
- ノダ(38)
- ハイロジック(174)
- ハーフェレ(144)
- ヨコヅナ(204)
- 家研販売(40)
- 浜国(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

下部ガイド 床付けタイプ(NSD SYSTEM)
アトムリビンテック¥219税込¥2411個当日出荷戸の重量が30Kg以下の比較的重量タイプの引戸専用システムNSDシステムの床付けガイド(NSD-203使用時は、20Kg以下)。用途引戸専用のシステム金具です。
アルミサッシ取替戸車
家研販売(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付用途窓・テラス(複層ガラス入)適合階段型、平行型(下框)形状Φ24丸車輪径(Φmm)24材質(本体)ステンレスタイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)20本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
プーリー90
イースタン精工(19件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。用途ワイヤを使用した滑車として。 ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ドアレールを使用した戸車に。トラスコ品番384-7764材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付幅(mm)11質量(g)182内径(Φmm)10外径(Φmm)90溝径(Φmm)78.8
マルコン枠付重量車 C-2150シリーズ
MK(丸喜金属本社)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。用途トロ車用。シリーズC-2150シリーズ
枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型
MK(丸喜金属本社)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)用途トロ車用。材質ダクタイル鋳鉄タイプL型シリーズC-1200シリーズ
吊元完全固定用ストッパー(上下兼用)(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用吊元完全固定用ストッパーです(HR-300と併用して下さい)。用途収納/間仕切折戸用材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
上部ピボット受け金具(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの軸吊用上下ピボット受け。用途収納折戸専用材質/仕上鋼/GBメッキ
ゴムストッパー
アトムリビンテック¥169税込¥1861個当日出荷閉時にHD-21または、HD-22のランナー部分ニHD-12を押し当て、とのふらつきを抑えます。用途収納折戸専用材質/仕上ゴム、鋼/黒色、クロメート
ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠
ヨコヅナ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から10日以内出荷・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途重量観音扉 等仕様ステンレス枠材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303タイプ山R型
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥21,980~税込¥24,178~1セット(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
引戸クローザ
RYOBI(リョービ)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から10日以内出荷リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして 身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。仕様左右勝手:兼用適合材鋼製建具用扉開閉方式片引き適合ドア高さ(mm)2400以下適合ドア幅(mm)600~1450
純正網戸用取替戸車 YKKビル用
エスエス興商¥1,898税込¥2,0881パック(1個)当日出荷用途K-282シリーズ ビル用網戸タイプ。左右兼用、ビスにて固定して下さい。規格3K12594適合メーカーYKKビル
調整戸車
アトムリビンテック¥659税込¥7251パック(1個)当日出荷から6日以内出荷戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の上下・前後調整ができます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5mm、前後方向の調整=出荷時より前後方向にそれぞれ1.5mm。上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。車輪は自重で落下しますので、FC-970やFC-122などのソフトクローズ機能付き金物と併用した場合、戸の跳ね上がりによる脱輪を抑制できます。V型車輪の他、レールから脱輪しにくいY型車輪も用意してあります。用途に合わせてお選びください。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品プラスなべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM ケース:PC、鋼仕上車輪:白、ケース:DG色対応戸厚(mm)24以上総質量(kg)引戸:40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
長角形堀込引手 MZ-7
シロクマ¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷軽量扉用です。材質亜鉛合金サイズ93寸法L(mm)93耐荷重(kg)10寸法W(mm)25サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×22、A4×20
シン戸車
ハイロジック¥299~税込¥329~1袋(2個)当日出荷から3日以内出荷木製引戸の新規取付や取替、メンテナンスなどに。長孔仕様で取付に便利です。ナイロン車製で滑らかな動き材質(枠)鉄/(車)ナイロン
モヘア
三恵ネット¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)ほか当日出荷から5日以内出荷「モヘア粘着テープ付汎用タイプ」はパイル(毛状)が気密材なので、合成ゴム系に比べて動作性に優れています。用途粘着テープは韓国の3M社製の粘着力が優れたテープになり、簡単にサッシの上で強力に接着できます。材質ポリプロピレン形態ボビン巻き
ドアクローザ
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~120°まで設定可能です。用途開戸用。材質亜鉛ダイカスト幅(mm)230色シルバー高さ(mm)116奥行(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応