名入れ作業服 1着からOK!刺しゅう1か所500円(税抜)~ 名入れできる商品を見る

2,309件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベスト 345 内丸引手 180ミリ BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 345 内丸引手 180ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製の引手。
    用途引戸に使用する引手材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)42全長(mm)180サイズ180奥行(mm)14取付ねじ皿木ネジ2×16mm
  • ベスト 345 内丸引手 150ミリ BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 345 内丸引手 150ミリ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製の引手。
    用途引戸に使用する引手材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)36全長(mm)150サイズ150奥行(mm)11.5取付ねじ皿木ネジ2×16mm
  • ベスト 350 フチナシ引手 90ミリ BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 350 フチナシ引手 90ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
    用途引戸に使用する引手材質黄銅鋳物
  • ベスト 350 フチナシ引手 75ミリ BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 350 フチナシ引手 75ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
    用途引戸に使用する引手材質黄銅鋳物
  • V型戸車 WAKI(和気産業)

    V型戸車

    WAKI(和気産業)
    ¥589税込¥648
    1箱(2個)
    当日出荷
    Vレール、フラッターレール用V型戸車です。開閉が静かで重い戸等にも適した戸車です。
    材質枠:鉄、車輪:ジュラコン(R)車輪径(Φmm)33タイプV型耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
  • ローラー戸車 丸 WAKI(和気産業)

    ローラー戸車 丸

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
    材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
  • 手掛け兼用引手 アトムリビンテック

    手掛け兼用引手

    アトムリビンテック
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
    付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)材質真鍮
  • AFDシステム 下部ストッパー アトムリビンテック

    AFDシステム 下部ストッパー

    アトムリビンテック
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    材質PA6、鋼材質/仕上6ナイロン、鋼/グレー仕上グレー
  • AFDシステム 中央ストッパー アトムリビンテック

    AFDシステム 中央ストッパー

    アトムリビンテック
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(2本)材質CR、鋼
  • 戸車 アトムリビンテック

    戸車

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    車輪はΦ33mmサイズでVレール専用戸車の、廉価版です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
  • 戸車 アトムリビンテック

    戸車

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
  • アルミ ポイント引手 625x55 スリーナイン島野

    アルミ ポイント引手 625x55

    スリーナイン島野
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
    付属品スポンジパッキン種類625寸法L(mm)55寸法H(mm)25寸法W(mm)6.5仕上バフシルバー適合厚さ(mm)6
  • ハンガードア錠 TSDシリーズ GOAL(ゴール)

    ハンガードア錠 TSDシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥6,898税込¥7,588
    1組
    4日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
    用途ハンガードアなど仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズTSDシリーズ勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピンバックセット29
  • 家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ キャメル ダイケン

    家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ キャメル

    ダイケン
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    既存のVレール、Yレール式の引戸を、開けるとゆっくり閉まる半自動扉にできます。 プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現しました。 ほぼ一定速度での閉扉が可能です。 右引き、左引き兼用タイプです。 20万回の耐久試験をクリアしています。
    用途家庭用トラスコ品番848-9921セット内容駆動装置:1個、樹脂カバー:1個、ワイヤ固定ビス:1本、ワイヤ固定ビスキャップ:1個、戸当り材:2個、4×40ねじ:2本、4×6ねじ:1本材質駆動装置:スチール、樹脂、樹脂カバー:樹脂キャメル色、ワイヤー固定ビス:スチール、ワイヤー固定ビスキャップ:樹脂、戸当り材:ゴム、ねじ類:スチール質量(kg)0.48有効開口(mm)900以下開扉力(kg)0.7以下
  • スライデックス ストッパー 右引き用 ダイケン

    スライデックス ストッパー 右引き用

    ダイケン
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    仕様ストッパーローラ取付ビス付トラスコ品番848-9957種別右用材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂シリーズスライデックス
  • パルステン敷居レール AW100C(M) ケージーパルテック

    パルステン敷居レール AW100C(M)

    ケージーパルテック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0穴数5
  • フラットレール FRS9 ケージーパルテック

    フラットレール FRS9

    ケージーパルテック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(1830mm)ほか
    3日以内出荷
    仕様掃出し口可材質SUS304高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
  • フラットレール DYA9 ケージーパルテック
    シルバー
    ブラウン

    フラットレール DYA9

    ケージーパルテック
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(2010mm)ほか
    3日以内出荷
    仕様鍔付材質A6063S-T5高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
  • フラットレール YA12 ケージーパルテック
    シルバー
    ブラウン

    フラットレール YA12

    ケージーパルテック
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(1830mm)ほか
    3日以内出荷
    フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
    材質A6063S-T5高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
  • フラットレール DTA7 ケージーパルテック
    シルバー
    ブラウン

    フラットレール DTA7

    ケージーパルテック
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(1830mm)ほか
    3日以内出荷
    R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
    仕様鍔付材質A6063S-T5高さ(mm)7堀込み寸法(mm)12×7
  • フラットレール TA12 ケージーパルテック
    シルバー
    ブラウン

    フラットレール TA12

    ケージーパルテック(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(1830mm)ほか
    3日以内出荷
    R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
    材質A6063S-T5高さ(mm)12堀込み寸法(mm)12×12
  • S45C重量戸車 H型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 H型

    ヨコヅナ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉仕様H型・鉄枠タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車トロ車型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ

    鉄重量戸車トロ車型 車のみ(ボルト・ナット付)

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプトロ車型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車 溝R型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 溝R型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
    用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプ溝R車RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下部ガイドピン アトムリビンテック

    下部ガイドピン

    アトムリビンテック
    ¥24税込¥26
    1個
    当日出荷
    地板に取り付け戸がふらつかないようにするガイド金具です。
    用途家具に合わせてコンパクトに設計された上吊タイプの家具用引戸システム金具です。材質/仕上鋼/ニッケルメッキ色Ni
  • パッケンボックス - N アトムリビンテック

    パッケンボックス - N

    アトムリビンテック
    ¥829~税込¥912~
    1個
    4日以内出荷
    ロッカー用の小物入れ
  • 上部戸当り アトムリビンテック

    上部戸当り

    アトムリビンテック
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品+なべ小ねじ(M4×25)×3本(FKレール用)+なべ小ねじ(M4×20)×3本(OSレール用)材質(本体)亜鉛合金材質(バンパー)エラストマー
  • 上部吊り車 SD-8000-K アトムリビンテック

    上部吊り車 SD-8000-K

    アトムリビンテック
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
    付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本仕様金属ベアリング材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
  • キャッチ AFD-3000 アトムリビンテック

    キャッチ AFD-3000

    アトムリビンテック
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
    材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130
  • 下部ピボット受け金具 アトムリビンテック

    下部ピボット受け金具

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    付属品ドリルタッピングねじ(3.5×19)材質鋼仕上クロメート
  • 下部ガイド 床付けタイプ アトムリビンテック

    下部ガイド 床付けタイプ

    アトムリビンテック
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    付属品+皿木ねじ(3.5×16)×2本材質鋼仕上クロメート
  • インターロック45型 アトムリビンテック

    インターロック45型

    アトムリビンテック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    下荷重式引戸用の連動引戸金具です。 オンとメン(磁石内蔵)を組み合わせることで、引戸を連動させます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸付属品+皿タッピンねじ4×25 2本材質PA6適合扉幅(mm)30以上
  • ベアリング入ステンレス底車(PLUS) ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレス底車(PLUS)

    ヨコヅナ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイプ袖型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス車 車のみ ヨコヅナ

    ステンレス車 車のみ

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サッシ建具にも使用できます。オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
    用途玄関・トイレ・外部の戸などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入ステンレス底車 ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレス底車

    ヨコヅナ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • HプーリーN型 ステンレス車 ヨコヅナ

    HプーリーN型 ステンレス車

    ヨコヅナ
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
    用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティローラー ステンレス枠 ヨコヅナ

    セフティローラー ステンレス枠

    ヨコヅナ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    摩耗に強く、長寿命です。しかも、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途1本レール門扉用。車輪MCナイロン(901)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)芯棒(ボルト)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uステンレール用戸車ステンレス枠ベアリング入ジュラコン(R) ヨコヅナ

    Uステンレール用戸車ステンレス枠ベアリング入ジュラコン(R)

    ヨコヅナ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
    用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)55タイプ平型寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入 ヨコヅナ

    真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入

    ヨコヅナ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車

    ヨコヅナ
    ¥779~税込¥857~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途窓・玄関・引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304
引戸金具・折戸金具