688件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4DKanKan Minion用三脚 タジマツール(TJMデザイン)

    4DKanKan Minion用三脚

    タジマツール(TJMデザイン)
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    360°カメラ4DKanKan Minion用三脚。アルミ+アルマイト処理により高レベルの耐摩耗性と耐久性を実現
    用途360°カメラ用三脚質量(kg)1.7全高(mm)開脚時:1610収納時寸法(mm)520ねじ径(inch)3/8昇降幅(mm)エレベーター:260最大荷重(kg)15
  • 360°カメラ 4DKanKan Minion タジマツール(TJMデザイン)

    360°カメラ 4DKanKan Minion

    タジマツール(TJMデザイン)
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷
    高画質16K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®; Minion/4DKanKan®; Mega」のインストールが必要です 16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成 画素数が高いため4DKanKan®; Proの4倍先までズームが可能 動画撮影モード(60°のみ)搭載 現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成 「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他 撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができる 三脚標準付属
    用途現場撮影用360°カメラ仕様撮影可能時間(連続作業時):最長約4時間電圧(V)16.8電源リチウムイオン充電池通信方式Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上解像度【静止画スティッチング処理後】16384×8192(約13420万画素 / 16K)、動画(1方向のみ):5472×3684/25fps(約2000万画素)バッテリー容量(mAh)5200撮影モード360°撮影(60°撮影×6回自動回転)、ドーム撮影(埋め込み動画)撮影時間(秒)静止画 約30(撮影1ポイントあたり)ストレージ内蔵メモリー 64GB、撮影可能ポイント数:500ポイント
  • 360°カメラ 4DKanKan Pro タジマツール(TJMデザイン)

    360°カメラ 4DKanKan Pro

    タジマツール(TJMデザイン)
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    高画質8K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®;Pro」のインストールが必要です 上下・前後・左右に8個、広角200°の高性能レンズを搭載。死角が少なく、ゆがみのないリアルな空間撮影が可能 小型軽量ボディ。持ち運びしやすい500mLペットボトルサイズ 現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成 「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他 撮影したデータはダウンロードしてオフラインでも見ることができます 三脚標準付属
    用途現場撮影用360°カメラ仕様撮影可能時間(連続作業時):最長約3.5時間電圧(V)7.26電源リチウムイオン充電池レンズ200°F2.2魚眼レンズ、画像センサー:1/2.3型CMOS通信方式Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上解像度【静止画スティッチング処理後】8192×4096(約3350万画素 / 8K)、動画(1方向のみ):4608×3456/10fps(約1600万画素)撮影距離(m)約1.5~∞(レンズ先端より)、撮影ピッチ:約1.5~2録画時間ドーム動画:最大3.5時間(フル充電時)バッテリー容量(mAh)4200撮影モード360°撮影、左右撮影(180°×2)、ドーム撮影(埋め込み動画)防水性なし撮影時間(秒)静止画 約20(撮影1ポイントあたり)、ストレージ内蔵メモリー 16GB、撮影可能ポイント数:合計500ポイント
  • 三人称視点自転車用テールマウント insta360

    三人称視点自転車用テールマウント

    insta360
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
    三人称視点で壮大なライディングショットを可能にするテールマウント。撮影後にリフレーム。ドローンのような空撮風ショットを!。調節可能なブラケットを使用すれば、ハイアングルとローアングルの両方を設定することができます。
    セット内容70cm見えない自撮り棒×1、テールバーブラケット×1、スタビライザーリングアクセサリー×1材質アルミ合金ダイカスト長さ(mm)自撮り棒:180~700寸法(mm)サポート:120×66×58質量(g)サポート:138、自撮り棒:102対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドマウントバンドル insta360

    ハンドマウントバンドル

    insta360
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    手や手首に装着して使えるフレキシブルなアクションマウント。アクションスポーツや別の視点での撮影に最適です。
    セット内容リストストラップ、ハンドストラップ、マウント、1/4サムスクリュー、1/4カメラマウントアダプター材質フランネル、マジックテープ質量(g)131(カメラを装着した場合:250)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
  • バレットタイムコード insta360

    バレットタイムコード

    insta360
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ポケットサイズのバレットタイムアクセサリー。バレットタイムコードは、カメラを好きな方向に振ることができる手持ち・巻き取り式コードです。
    対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
  • マンティスポッド Vlog用三脚 insta360

    マンティスポッド Vlog用三脚

    insta360
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    完璧な多目的Vlog用三脚です。多様な撮影方法(エクステンド、ロー三脚、三脚、マンティス、モバイルブイログ、ハンドヘルド、マンティスモードへ切り替えて)で、セットアップできます。三脚をあらゆる面に吊り下げ、360度回転させて撮影できます。マグネシウム構造により、耐久性と軽量化を実現。
    セット内容マンティスポッド×1、ベースプレート×1、ミニフォンホルダー×1、収納袋×1、ハンドストラップ×1材質マグネシウム、シリコーン寸法(mm)三脚昇降時の長さ:205、ロービューモード時の長さ:115、エクステンドモード時の長さ:325質量(g)262対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)2.5まで
  • 第三者視点自転車用ハンドルバーマウント insta360

    第三者視点自転車用ハンドルバーマウント

    insta360
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    ONE X2やONE RS/R (360度レンズ)と組み合わせて、三人称視点での撮影が可能、サイクリングを第三者視点で撮影するための究極ツールです。クイックリリース構造により、簡単に組み立て分解が可能です。 ユニバーサルアタッチメントでサイクルコンピューターやスマートフォンマウントなど、他のアクセサリーを取り付けることができます。
    セット内容ハンドルバーマウント×1、炭素繊維製延長ポール×1、サムスクリュー×1、ワッシャー×1、ワッシャー×1材質アルミ合金寸法(mm)100×80×90質量(g)ブラケット:149、カーボンファイバー製ポール:17対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE RRoHS指令(10物質対応)対応ポール長(mm)250
  • Insta360 Flow スポットライト insta360

    Insta360 Flow スポットライト

    insta360
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    簡単着脱設計で小型・軽量。プロフェッショナルイメージンググレードのRa95ライティングを使用すれば、撮影時に自然でリアルな光の広がりを表現することができます。温度3段階、3段階の明るさを組み合わせた9種類のライティング設定から選べます。ライトは回転させて前面または背面のスマートフォンカメラに対応。
    寸法(mm)37.6×16×235質量(g)15電力(W)0.3~0.6色温度(K)クール(5000)、ウォーム(2800)、 ミックス(3500)対象FlowRoHS指令(10物質対応)対応
  • ONE RS 1インチ 360度版 見えないマイクブラケット insta360

    ONE RS 1インチ 360度版 見えないマイクブラケット

    insta360
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    RODE Wireless GOおよびGO II用に特別設計されています。マイクアダプター(縦型)と併用することで、マイクを完全に見えなくすることができます。軽量で持ち運びやすく、耐久性に優れています。
    セット内容Insta360 ONE RS見えないマイクブラケット(RΦDE Wireless GOおよび GO II)×1、3.5mmオーディオケーブル(オス-オス)材質アルミニウム、シリコン、鉄寸法(mm)81.6×109.6×25質量(g)21対象ONE RS 1インチ360度版RoHS指令(10物質対応)対応
  • X3 万能フレーム insta360

    X3 万能フレーム

    insta360
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    X3にレンズとボディを守る保護機能を追加。X3本体を金属で覆い、レンズキャップも付いた傷や衝撃から守る最高のプロテクション。アクセサリー用のコールドシューでマイクなどを固定することができます。また、横型撮影用のマウントを追加することもできます。折りたたみ式2本のプロングマウントポイントで標準的な1/4インチマウントと互換性があります。縦にも横にも取り付けられるので、セットアップの自由度が広がります。
    セット内容万能フレーム×1、レンズキャップ×1、コールドシュー×1、六角レンチ×1寸法(mm)64×131×44.66質量(g)72.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • X3 マイクアダプター(縦型) insta360

    X3 マイクアダプター(縦型)

    insta360
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    カメラ用外部マイクアダプター。Insta360 X3用に設計されており、360度で撮影してInsta360アプリにアップロードすると、全く見えなくなります。Type-Cと3.5mmオーディオポートを搭載しているので、マイクを接続したままInsta360 X3の充電が可能です。バックルデザインにより、確実な接続と便利な組み立て/分解が可能です。
    寸法(mm)30.4×14.2×26.5質量(g)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロフェッショナルカムコーダー SONY(ソニー)

    プロフェッショナルカムコーダー

    SONY(ソニー)
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    新たに開発したAPS-Cサイズ(Super 35mm)の有効約2010万画素裏面照射型CMOSセンサーExmor R(TM)(エクスモアアール)と、最新の画像処理エンジンBIONZ XR(ビオンズエックスアール)を搭載。 6K相当の豊富な情報量を凝縮することで、高品位な4K(QFHD:3840x2160)映像を出力でき、4K 120pのハイフレーム動画のカメラ内記録に対応します。 低感度側100から32000の常用ISO感度に加えて、14+ストップのワイドラチチュードで、明暗差のあるシーンでも低ノイズで白とびや黒つぶれの少ない階調豊かな映像が記録できます。 また、大口径レンズと組み合わせることで、浅い被写界深度を生かした印象的なぼけ描写とクリアな解像感で、シネマのような映像表現を可能にします。
    画質4K
  • XDCAMハンディカムコーダー SONY(ソニー)

    XDCAMハンディカムコーダー

    SONY(ソニー)
    619,800税込681,780
    1個
    5日以内出荷
    新開発1/3型 3CMOSを搭載し4K60p収録に対応。 光学25倍ズームが可能なハンディカムコーダーです。 4K60p収録対応のCMOSイメージセンサーExmor Rを3板式で搭載しました。 3板式にすることで、色分離に優れた高精細で階調のある4K画質を実現します。 60p内部収録も可能になり、動きの速い対象を追う場合にも、くっきりと滑らかに捉えられます。 ズームの応答性が向上した広角28.8mm、光学25倍ズームレンズを搭載しました。 XAVC-Long、DVCAMに加え、最大9MbpsのXAVC Proxyなど、多彩な記録フォーマットに対応します。
    画質4K
  • CinemaLineカメラ SONY(ソニー)

    CinemaLineカメラ

    SONY(ソニー)
    849,800税込934,780
    1個
    5日以内出荷
    有効約1026万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSセンサー「Exmor R(TM)」に加え、カメラの心臓部である画像処理エンジンを刷新しました。 圧倒的な動画撮影機能・性能を提供し、撮影領域を拡大します。 将来をも見据えたこれらハードウェアの進化が、圧倒的高感度性能、ワイドラチチュードに加え、ファストハイブリッドAF、4:2:2 10bit内蔵記録や4K 120p記録を始めとした最新の機能を実現しています。 さらに、メディアへの書き込みや、データ転送速度も従来比で大幅に向上させ、プロフェッショナルが求める機能性能を全方位で実現。 あらゆる撮影シーンにおいて、圧倒的な映像品質とストレスフリー撮影を両立しました。
  • JJC RSB ソフトボックスS エツミ

    JJC RSB ソフトボックスS

    エツミ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    スピードライト用のソフトボックス、JJC RSB ソフトボックスS。ユニバーサルマウントは、ほとんどのスピードライトに適合します。光を和らげ、撮影時の影を減らすことができます。フックアンドループファスナーストラップと滑り止めエッジにより、長方形のソフトボックスがしっかりと固定されます。
    付属品ケース材質ポリエステル本体質量(g)70発光面(mm)155×130
  • QooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック KANDAO

    QooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック

    KANDAO
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    QooCam EGOは、「撮影、視聴、編集、共有」機能の統合された革新的な3Dカメラです。着脱式マグネット3Dビューアを搭載し、VRヘッドセットが無くても、撮影した3D映像がすぐに楽しめます。息をのむような3D効果で今までにない圧倒的な没入感を体験できます 両眼1920x1080 37PPD HDディスプレイで、明るくて自然な立体映像を表示します。ユーザーがあらゆるシーンの中に完全に入り込むような、臨場感溢れる映像が体験できます。60FPS高フレームレート想像以上の滑らかさ、群を抜いた高画質を実現。
    仕様PPD(ピクセル/度):37、動画ビットレート(Mbps):60、モニターPPI:847、EV値(EV):-2~+2カメラ:ブラック、ビューア:レッド本体質量(g)カメラ:160、ビューア:114.65センサーサイズ(インチ):1/2インターフェースWi-Fi5、USB-C、Micro SDメモリカード(最大256GBまで対応、U3推奨)寸法(横×縦×厚さ)(mm)カメラ(レンズ無):94×52×22、ビューア:97.2×52.8×47.6解像度動画(単眼):1920×1080@60fps/1920×1080@30fps、動画(立体視)(サイドバイサイド方式):3840×1080@60fps/3840×1080@30fps、写真(単眼):4000×3000、写真(両眼)(サイドバイサイド方式):8000×3000、モニター:1600×1440視野角66°(H)52°(V)79°(D)焦点距離(mm)28ホワイトバランスオート、2000-10000K録画時間48分対応フォーマット写真:JPG/DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)バッテリー容量(mAh)1340(交換式)充電方式パソコンとのUSB接続または電源アダプター、充電器5V/2A(別売り)F値1.8露出モード自動ビデオフォーマットMP4内蔵マイクデジタルステレオマイク×2モニターサイズ2.54インチ対応コーデックH.264
  • ウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト Xacti

    ウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト

    Xacti
    15,000税込16,500
    1個
    当日出荷
    ウェアラブルカメラ(CX-WE100/CX-WE300)用のハンズフリーベストです。作業の邪魔になることもあるスマートフォン・モバイルバッテリー等の周辺機器を2つのポケットにまとめて収納。スマートフォンは窓付ポケットに収納したままタッチ操作が可能です。様々な現場でハンズフリーを実現し、作業効率がアップ!。ケーブル類がまとめて配線できるので、取り回しが楽になります。遠隔支援ソリューションを用いる現場の安全性向上に貢献します。防滴素材/構造を採用し、雨天時でも周辺機器を濡らすことなく作業が可能です。
    質量(g)約350適応胸囲(cm)最大120程度まで対応内寸(cm)窓付ポケット:11×21×0.5、小物ポケット:12×20×1.5(※中央部に仕切用のマジックテープがあります。)
  • ウェアラブルカメラ DRIVEMAN BC-100 アサヒリサーチ

    ウェアラブルカメラ DRIVEMAN BC-100

    アサヒリサーチ
    50,000税込55,000
    1台
    当日出荷
    身体に装着するウェアラブルタイプのビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)。身体装着型のビデオレコーダーは工場や建設現場、道路整備の監督業務・不動産の下見記録・イベント会場での警備記録・機械整備の状況記録など幅広い場面でお使いいただけます。SONY製画像センサーでフルハイビジョン撮影。別売モバイルバッテリーで駆動。※市販品も利用可。カメラ部は防塵/防水設計。※IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水)。カメラと本体との分離型。本体とバッテリーが入る専用ウエストポーチ付き。
    セット内容カメラ、本体シリコンカバー、ウエストポーチ、クリップ両面テープ、SDHCカード、CD(専用ビューアーソフト)取扱説明書寸法(mm)本体:80×78×26、カメラ:36×44×70(ケーブル除く)、ウエストポーチ:109×65×165質量(g)約185(本体のみ)消費電力(W)最大5電源DC5V/1A以上レンズf2.1mm F2.2ガラスレンズ6枚+IRフィルター構成センサーSONY 1/2.9”IMX323解像度1920×1080 30fps操作電源ONで録画開始防塵防水性能IP65(カメラ部)記録ファイル形式特殊形式音声録音ON/OFF選択可能動作温度(℃)-20~60対応メモリーカードSDHC16GB~最大SDXC128GB(class10以上)アズワン品番64-8964-67映像圧縮方式H.264画角(撮影)130度、垂直70度、対角140度内蔵マイクあり
  • クリップマウント Xacti

    クリップマウント

    Xacti
    10,000税込11,000
    1個
    8日以内出荷
    CX-WE300/WE310用クリップマウントアクセサリ。業務用ウェアラブルカメラを取付け、衣服などに固定することでハンズフリーで映像撮影が可能。固定用ネジを締め込むことで、カメラ本体の角度が調整できます。クリップの取り付け向きは縦横選択できるので、衣服や安全ベストなどに自由な角度で装着可能。平面360度回転、チルト、スイベル調整可
    寸法(mm)82×40×29本体質量(g)約35(交換用ネジ込み)取付場所縦横選択可使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH保存環境温度-20~50℃/湿度0~90%RH
  • スマートフォンマウントホルダー for OSMO POCKET JTT

    スマートフォンマウントホルダー for OSMO POCKET

    JTT
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    OSMOPocketにスマートフォンを連結したまま固定できるブラケットです。 スマートフォンを固定するホルダーの下部に三脚ネジ穴があるので、OSMOPocketにスマートフォンを接続したまま三脚等に固定できます。 様々なスマートフォンに対応 スマートフォンを挟んで固定するホルダーは、56mmから85mmまでの横幅のスマートフォンに対応。 機種を問わず様々なスマートフォンに対応します。 また、OSMOPocketとスマートフォンの両方を固定できるので、撮影中OSMOPocketとスマートフォンの接続が外れてしまう心配がありません。 カメラ用三脚に取り付け可能 ホルダーの底面には三脚用メスネジを搭載。 三脚等のカメラアクセサリーに固定して「DJIMIMO」アプリを操作できます。
    寸法(mm)約119×74×37質量(g)約49対応機種DJIOSMOPOCKET
  • クリップマウントホルダー for OSMO POCKET JTT

    クリップマウントホルダー for OSMO POCKET

    JTT
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    マウント部分が360度回転! クリップ部分は幅広のワニ口と強力な内蔵スプリングでOSMOPOCKETをがっちり固定! バックパック等の肩紐に取り付ければ、フリーハンドで撮影が可能。 OSMOPOCKETの被写体追尾機能(ActiveTrack)を有効に活用できます。 ホルダーをマウントボルトで締め付けて、OSMOPOCKETの固定ができるクリップタイプのマウントベース。 ズボンのベルトやポケット、バックパックの肩紐等にがっちりと取り付け可能な強力スプリング&ギザギザカット仕様。 マウントベース部は360度回転。クリップの向きにとらわれず、自由な向きにカメラを向けることができます。 回転部分はクリックを内蔵しているので、装着状態で向きが勝手に変わってしまうこともありません。 ネックストラップ等を付けておくことで万一のカメラ脱落時に落下を防止するストラップループ付き。 クリップ部のスプリングは強めに設定されているので、対象物をしっかりと挟み込みます。 また、内側の滑り止めは鋭く細かいギザギザチェッカリング形状。 ※木材などの柔らかい対象物に取り付けた場合、チェッカリングの跡が対象物に付くことがあります。
    寸法(mm)48×85×75(閉じた状態)質量(g)約69対応機種DJIOSMOPOCKET開き幅(mm)(最大)約30
  • クイックリリースマウントホルダー for OSMO POCKET JTT

    クイックリリースマウントホルダー for OSMO POCKET

    JTT
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    GoProマウントにOSMOPocketを固定するためのホルダーです。 アクセサリーの組み合わせで様々な撮影が可能 本製品のGoProクイックリリースマウントを利用して、OSMOPocketを市販の様々なGoPro用アクセサリーに取り付けることができます。 また、Pocket用ホルダーを取り外せば、OSMOAction等のアクションカメラを接続可能です。 ボディマウントやセルフィースティック等の市販のGoProアクセサリーを活用することにより、撮影の自由度が格段に上がります。
    材質プラスチック対応機種DJIOSMOPOCKET/ACTION
  • GRIP HOLDER for OSMO POCKET/ACTION JTT

    GRIP HOLDER for OSMO POCKET/ACTION

    JTT
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    グリップ機能とスタンド機能を兼ね備えたマルチ三脚。 OSMOPOCKET専用フォルダーとアクションカメラ用マウンターが付属しております。
  • MOUNT HOLDER for OSMO POCKET/ACTION JTT

    MOUNT HOLDER for OSMO POCKET/ACTION

    JTT
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    OSMOPOCKET専用設計のフォルダーと三脚用マウンターのセット。 OSMOPOCKET専用フォルダーを外し、OSMOACTIONなどアクションカメラのマウンターとしても利用できます。
  • ウェイボ モバイル JOBY

    ウェイボ モバイル

    JOBY
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    直感でセットアップ、どこにいてもクリーンな音声 ミラーレスカメラとスマートフォンに最適な軽量マイク 素早く簡単にセットアップ Rycote ショックマウントがクリアな音声のために揺れを吸収 スマートフォン用ケーブルとカメラ、カバー付属 セーフティロッキングディスク付きコールドシューマウント
    材質アルミ、ABS樹脂、ハイトレル(R)、ポリエステル質量(kg)0.07Black/Red周波数(kHz)35~18感度-31寸法(cm)8.1×2.2×2.2
  • ウェイボ JOBY

    ウェイボ

    JOBY
    9,298税込10,228
    1本
    4日以内出荷
    優れた品質のカメラ取付用ブイロギングマイク マイクが必要な屋外でのモバイルコンテンツクリエーターのためにデザイン コンパクトで携帯可能-スマートフォンとCSCにパーフェクトなサイズで ブイロギングレディ- スーパーカーディオイドパターンはブイロギングボイスにフォーカス 優れた衝撃吸収性- Rycote(R) Duo-Lyre(R) ショックマウント マルチデバイスサポート- カメラとモバイルケーブル ダイレクトコネクション- 20マウントで三脚にダイレクトに装着
    材質ABS樹脂、ハイトレル(R)、ポリウレタン質量(kg)0.04Black/Red周波数(Hz)35~20k感度-38寸法(cm)9.3×7.5×7.1
  • GoPro HERO9 Black用 保護フィルム ガラスフィルム 親水性 耐衝撃 指紋防止 光沢 ゴープロ9 硬度3H エレコム

    GoPro HERO9 Black用 保護フィルム ガラスフィルム 親水性 耐衝撃 指紋防止 光沢 ゴープロ9 硬度3H

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    水に濡れても画面が見やすい超親水性タイプのフィルムを採用。GoPro HERO9 Blackの画面やレンズをキズや衝撃から守る、超親水性・衝撃吸収タイプの液晶保護フィルム
    その他防曇コートセット内容保護フィルム×3、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質本体:PET/接着面:シリコン寸法(mm)背面液晶モニター:62.0×41.0、レンズ:27.0×27.0、前面液晶モニター:30.0×30.0対応機種GoPro HERO12/11/10/9可視光線透過率(%)約90.2表面硬度鉛筆硬度3Hフィルター厚さ(mm)0.19(フィルム)、0.075(保護シート)
  • 液晶保護フィルム Insta360 ONE R用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム Insta360 ONE R用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    「包(つつむ) ラップクッション」は、カメラやタブレットを包んでゴム留めするだけで、機材をキズや汚れから保護できる手軽で便利なグッズです。裏面の角にクリーニングクロスで使われる生地を採用しているため、液晶画面のお手入れなどにもお使いいただけます。
    対応機種Insta360 ONE Rフィルム寸法(mm)33.8×31.0
  • Rollcage(HERO8 ブラック) GoPro

    Rollcage(HERO8 ブラック)

    GoPro
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カメラを包み込み、傷や衝撃から守る保護用シリコンスリーブです。スリーブはカメラのボタン、スクリーン、折り畳み式フィンガーに簡単にアクセスできる設計で、カメラマイクの動作にも影響を与えないため、中断のない録音が可能です。一体型の交換式レンズがカメラのレンズを傷や汚れゴミなどから保護し、一体型のレンズが破損した場合は簡単に交換ができます。
    用途HERO8 Black を傷から保護して安全に保つ、保護スリーブと交換式レンズですトラスコ品番208-2820適合機種HERO8 Blackセット内容HERO8 Black 用保護スリーブ 、交換式レンズ質量(g)82
  • ザ・ストラップ(Ver.2.0) GoPro

    ザ・ストラップ(Ver.2.0)

    GoPro
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    手または手首にGoProを固定し、驚きの臨場感あふれる POV 動画や様々な撮影が可能になります。 360°の回転性、自由なチルト機能により、使いながら思い通りの撮影角度に固定できます。どんな場面にも最適で自由に調整でき、体型に左右されない幅広い調整範囲でセットも自在です。水中でも水上でも使用可能です。
    トラスコ品番207-2268適合機種すべてのGoProカメラセット内容回転式マウント、ハンドストラップ、リストストラップ質量(g)86
  • プロテクトスクリーン(HERO8 ブラック) GoPro

    プロテクトスクリーン(HERO8 ブラック)

    GoPro
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    指紋防止および反射防止のコーティングを施した強化ガラス製の保護フィルムなので、最高の映像が撮影できます。マイクロファイバーのクリーニングクロスが付属しています。
    用途HERO8 Blackのレンズと液晶画面をキズから守る保護ガラスです。トラスコ品番207-2238適合機種HERO8 Blackセット内容強化ガラス レンズ保護フィルム x 2 、強化ガラス画面保護フィルム x 2、マイクロファイバー クリーニング クロス質量(g)36
  • MAX リプレーズメントレンズキャップ GoPro

    MAX リプレーズメントレンズキャップ

    GoPro
    1,298税込1,428
    1組(2枚)
    6日以内出荷
    カメラを使用していないときに、泥やほこり、傷からレンズを保護します。HEROモードでの撮影時、撮影に使用しないレンズの保護にも最適です。
    用途MAXレンズキャップの破損時や紛失時の交換用部品です。トラスコ品番207-2230適合機種MAX質量(g)60
  • 液晶保護フィルム GoPro用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム GoPro用

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    液晶画面をキズ・汚れなどからしっかり守りながら、曇りにくく、水に濡れた際の見やすさを実現しました。また、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせる「セルフクリーニング機能」つきで、流氷などで簡単にお手入れが可能です。
  • バッテリーチャージャー SONY(ソニー)

    バッテリーチャージャー

    SONY(ソニー)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    カムコーダー用充電器。バッテリーパックBP-U30/U60/U90/U60T専用の2連充電器
  • アダプター Canon

    アダプター

    Canon
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    ワールドワイドボルテージ対応。 バッテリーパックを対応機種に装着したままで本体内充電が可能。別売のCG-570を使用することで急速充電も可能。ワールドワイドボルテージ対応。 バッテリーパックを対応機種に装着したままで本体内充電が可能。
    種別コンパクトパワーアダプター
  • ステレオマイクロホン Canon

    ステレオマイクロホン

    Canon
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    EOSシリーズのアクセサリーシューに装着して使える、外部マイク端子。動画撮影機能EOSムービーをより高音質で収録できます。 電源はボタン型リチウム電池を使用するため、カメラのバッテリーを気にすることなく使用可能。 カメラ電源のオン/オフに連動しているため、内蔵電池の消耗も軽減できます。 その音は、どの角度がもっとも聞こえるのか。音の指向性は状況によってまったく異なります。 指向性ステレオマイクロホンDM-E1は、撮影シーンに応じて録音する領域を3種類から切り換えることができます。
    本体質量(g)約110感度-42dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×84×130対応機種1D X Mark II、1D X、1D MarkIV、-1DC、R、RP、5D Mark IV、5D Mark III、5Ds、5Ds R、5D Mark II、7D Mark II、7D、6D Mark II、6D、90D、80D、70D、60D、60Da、9000D、8000D、Kiss X9i、Kiss X10、Kiss X9、Kiss X8i、Kiss X7i、Kiss X7、Kiss X6i、Kiss X5、Kiss X4、M6 Mark II、M6、M5、M3、M2、M、Kiss M周波数特性50~16000Hz出力インピーダンス(Ω)550使用湿度範囲85%以下使用可能温度範囲0~+40℃使用電池CR2032×1個コード長さ(cm)約25音声単一指向性:ステレオ、鋭指向性:モノラル
  • ディズニー モバイル・デジカメポーチ king(撮影・写真用品)

    ディズニー モバイル・デジカメポーチ

    king(撮影・写真用品)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    ディズニーの人気キャラクターたちが描かれた、カジュアルでキュートな全9種のデジタルカメラ用ポーチです。内寸幅が38mmと往来の製品より大きくなった為、大型のコンパクトデジタルカメラにも対応可能です。全種類ストラップ付※デジカメの形状によっては収納できない場合がございます。ご確認ください。
    材質ポリエステル外寸(mm)約140×90×42内寸(mm)約130×85×38
  • カメラ用レザーストラップ king(撮影・写真用品)

    カメラ用レザーストラップ

    king(撮影・写真用品)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    本革仕様で手持ちのカメラもグッとお洒落に変身。実用的なレザーストラップです。本革製スリムタイプのストラップ(2点吊り仕様)は、長さを約700~1400mmで調節ができ、首掛け、肩掛け、たすき掛けの3パターンに対応可能です。カラーは、シックなブラック・ブラウン・ライトブラウンの3色。
    幅(mm)16、(先紐:約8)全長(mm)1500材質(表面/裏面)本革(牛革)ストラップ長(mm)670
  • 3G-SDI対応ルーティングスイッチャー ADTECHNO(エーディテクノ)

    3G-SDI対応ルーティングスイッチャー

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    ・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー8入力8出力モデル・SDIルーティングスイッチャー・SD・HD・3G-SDI/DVB-ASI/リファレンス(BB、Tri)入力対応・RS-422、LANリモートコントロール機能・ボタン操作ロック機能、プリセットメモリ機能(最大4メモリ)・19インチラックマウント対応(1Uサイズ)・抜け防止DCコネクタと、電源二重化に対応
    付属品ACアダプター×2、取扱説明書仕様8入力4出力モデル質量(kg)1.5電源ACアダプター適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)本体寸法(mm)483×91×44型番RS_8×8入力電圧(V)DC12/3.33A入力信号SDI(DVB-ASI)×8最大消費電力(W)25外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ)保証期間1年間同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ)出力信号SDI(DVB-ASI) × 8動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
ビデオカメラ/アクションカメラ