絞り込み
ブランド
- PGYTECH
- insta360(252)
- GoPro(104)
- DJI(93)
- Arashi Vision(36)
- エツミ(30)
- メディアカバーマーケット(26)
- SONY(ソニー)(15)
- ラムマウント(15)
- Xacti(12)
- Canon(8)
- JTT(8)
- Manfrotto(7)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- エレコム(5)
- Kenko(ケンコートキナー)(5)
- KANDAO(5)
- FeiyuTech(5)
- NANLITE(4)
- ブランドをもっと見る
特価

PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 UVフィルター
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上。日本製AGC光学ガラスを採用し、高い透明度とシャープな描写を実現。マグネット式で簡単に着脱可能。軽量かつ薄型設計で、ジンバルの収納やキャリブレーションに影響しないセット内容フィルター×1、クリーニングクロス×1材質アルミニウム、光学ガラス寸法(mm)16.9×12.9×2.4質量(g)(本体)1.67
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用フィルライト
PGYTECH¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトカメラ。約30gの超軽量・コンパクト設計で、持ち運びに最適。色温度3段階・明るさ3段階の調整に対応。PCディフューザーにより、屋内外で自然かつ均一なやわらかい光を実現。マグネット内蔵ベースと付属の磁気プレートにより、Pocketや各種デバイスへ簡単に装着可能。ハンズフリーで使用可能。マグネット式コールドシューマウントアダプターベース付属。ミラーレスカメラやコンパクトカメラに対応。ランヤードホール搭載で携行性を向上。充電状態およびバッテリー残量を表示。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を内蔵し、過放電・過電圧・過電流・セル保護・過負荷・短絡・高温・低温保護に対応。安全性と耐久性を向上。Type-C急速充電に対応し、幅広いデバイスで使用可能。その他●BMS(バッテリーマネジメントシステム):過放電保護、過電圧保護、過電流保護、セル保護、過負荷保護、短絡保護、高温保護、低温保護、表面温度制御に対応●バッテリー残量表示:10%以上:消灯、10%以下:赤色点灯(残量警告)●使用シーン:屋内/屋外●充電インジケーター:充電ポート横にバッテリーインジケーターを搭載●充電状態表示:充電中:赤色点滅、充電完了:緑色点灯●連続使用時間(低輝度):約4時間セット内容マグネット式ポケットフィルライト×1、磁気プレート×2、マグネット式コールドシューマウントアダプターベース×1材質PC、シリコン質量(g)(本体)30出力(W)2外形寸法(mm)46×35×20入力5V / 1Aバッテリーリチウム電池充電時間(分)75動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)700ポート充電:USB Type-C
Action Camera Adhesive Mount
PGYTECH¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷PGY-TECH社製、アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ対応の粘着マウントセットです。ダブルボールジョイントでカメラの向きを360°自由自在に変更可能。耐荷重1.0 kg。軽くて持ち運びに便利なデザイン。素材には丈夫な航空アルミニウム合金を使用。耐荷重1.0kg、360°調整、幅広い互換性、クイックリリースピン、軽くて丈夫な航空アルミニウム合金製。取り付け可能な推奨カメラ:GoPro シリーズ, Insta One R/X/X2, Osmo Pocket/Pocket 2, Osmo Actionのようなアクションカメラに最適です。旅の思い出を記録しよう:アクションカメラ用粘着マウントは、ちょっとしたお出かけや旅の記録を残したいという方に最適な、旅の相棒です。車のさまざまな位置にしっかりと接着することができます。丈夫で長持ち:ベースには、強力な粘着力を持ち、厳しい屋外環境にも耐えることができる3M VHBテープを採用。アルミ合金製のマジックアームと組み合わせることで、1.0kgの荷重に耐えることができる粘着マウントです。360度の角度調整:ダブルボールジョイントでカメラの角度を360度調整でき、自由度の高い撮影が実現できます。アームはつまみでロックでき、セットアップと操作がカンタンです。異なるカメラを即座に装着:粘着マウントは、1/4インチマウントアダプターに加え、アクションカメラマウントアダプターに対応し、様々な機材に対応しています。カンタン取り付け、取り外し:ピンひとつでアクションカメラを固定。さっと取り付け、取り外し。セット内容PGYTECH アクションカメラ用 粘着マウント×1(※3M VHB 両面テープ × 1 取付済)、PGYTECHピン×2、1/4 インチネジ付きボールヘッド×1、アルコールパッド×1、3M VHB 両面テープ×1、ユーザーガイド×1材質航空アルミニウム合金, PA66+GF, TPU寸法(mm)113×Φ64対応機種DJI Osmo Action 4、DJI Osmo Action 3、DJI Action 2、各種アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ、GOPROシリーズ動作温度(℃)‐10~40最大荷重(kg)1
PGYTECH OSMO ACTION 6用 ストリートプロ グリップキット
PGYTECH¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷プロフェッショナルケージと専用グリップが、カメラを"街の表情を捉える"強力なセットアップへと変え、ひとつひとつのショットに心地よい所作と創造性を添えます。ケージとグリップには DJI のクイックリリースインターフェースを採用し、着脱がより簡単かつスムーズです。グリップにはコールドシューを備えており、ライトやマイクなどのアクセサリー、あるいはスタイルを表現するデコレーションアクセを手軽に取り付けられます。グリップのストラップホールにはショルダーストラップを装着でき、両吊りで快適に街を歩けます。ケージは便利なクイックインストール構造を採用し、カメラの迅速で効率的な着脱ニーズに対応します。内蔵コールドシュー、1/4"-20 ネジ穴、DJI クイックマウントを備え、柔軟なアクセサリー拡張が可能です。横向き・縦向き撮影の切り替えに対応しています。充電側がふさがれない設計で、ケージを装着したままカメラを充電できます。フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを外さずにカードやバッテリーを交換でき、操作がよりスムーズです。街の表情を、軽やかに写しとる。ストリートのために生まれ、シネマティックな瞬間を描く。Osmo Action 6 のストリート撮影/動画撮影のために設計されたプロフェッショナルケージと専用グリップが、カメラを"街を捉える"強力なセットアップへと進化させます。ひとつひとつのショットに、心地よい所作と創造性を添えてくれます。専用グリップが手のひらに自然に収まり、快適なホールド感を実現。ワンプレスで即撮影──カメラのような直感的コントロールをそのまま手元に。クイックアタッチで、瞬時にモード切り替え グリップの着脱は数秒で完了。ストリートモードとアクションモードをスムーズに行き来できます。グリップ + ケージ:街歩きにぴったりのセットアップ。新しい視点を引き出し、光や影がつくる街の表情を軽やかに写しとります。ケージのみ:ダイナミックな動きを捉えるための構成。激しいシーンでも、瞬間の迫力を逃しません。スタイルよく、街へ出よう グリップにはコールドシューを一体化しており、アクセサリーを追加して"ありきたりなセットアップ"から卒業できます。グリップ上部と下部のストラップホールにはショルダーストラップを装着でき、両吊りで持ち歩きが可能。手を自由にして、軽やかに街へ出かけましょう。ケージを外さず充電──創作を止めない フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを装着したままカードやバッテリーを交換でき、途切れのないスムーズな撮影をサポートします。グリップには専用のType-C充電ポートを搭載。充電しながらの撮影にも対応し、安心して撮影を続けられます。ジャストフィット、クイックリリース DJI Osmo Action 6 のために設計されたケージは、すべてのポートへアクセスしやすい最適なフィット感を実現します。底面の開口部により、カメラ本体のマグネット式クイックリリース機能をそのまま使用でき、DJI純正アクセサリーを素早く取り付けられます。複数のインターフェースで無限のクリエイティビティ ケージ上部のコールドシューには、ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付け可能。よりプロフェッショナルな撮影環境をつくりながら、横向き・縦向きの撮影モードを素早く切り替えられます。側面には DJI マグネット式クイックリリースマウントと 1/4"-20 ネジ穴を備え、柔軟なアクセサリー拡張に対応します。アルミニウム合金構造による強度と安定性 アルミニウム合金製の堅牢な構造で、軽量性と強度、安定性、耐久性を兼ね備えています。セット内容ケージ ×1、ストリートプロ グリップ ×1、コールドシュー ボトム ×1、コールドシュー オーナメント ×1、リストストラップ ×1材質アルミニウム合金寸法(mm)64 × 57 × 116質量(g)231対応機種Osmo Action 6
PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 NDフィルターセット(ND8・16・32・64)
PGYTECH¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上。日本製AGC光学ガラスを採用し、高い透明度とシャープな描写を実現。マグネット式で簡単に着脱可能。軽量かつ薄型設計で、ジンバルの収納やキャリブレーションに影響しない。光量を適切に抑え、色の歪みを低減し、自然な色再現を実現セット内容フィルター×4、クリーニングクロス×1材質アルミニウム、光学ガラス寸法(mm)16.9×12.9×2.4質量(g)(本体)1.48×4
PGYTECH OSMO Pocket 3 / 4用 CPLフィルター
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上。日本製AGC光学ガラスを採用し、高い透明度とシャープな描写を実現。マグネット式で簡単に着脱可能。軽量かつ薄型設計で、ジンバルの収納やキャリブレーションに影響しない。光量を適切に抑え、色の歪みを低減し、自然な色再現を実現セット内容フィルター×1、クリーニングクロス×1材質アルミニウム、光学ガラス寸法(mm)17×14.9×3.8質量(g)(本体)1.67
PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 ブラックミスト1/4フィルター
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上。日本製AGC光学ガラスを採用し、高い透明度とシャープな描写を実現。マグネット式で簡単に着脱可能。軽量かつ薄型設計で、ジンバルの収納やキャリブレーションに影響しないセット内容フィルター×1、クリーニングクロス×1材質アルミニウム、光学ガラス寸法(mm)16.9×12.9×2.4質量(g)(本体)1.67
PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 可変式 NDフィルター (2 to 5-Stop)
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。4種類のフィルターを1枚に集約し、素早く切替可能。無段階調整でシャッタースピードを正確にコントロール。両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上。日本製AGC光学ガラスを採用し、高精細な描写を実現。マグネット式で簡単に着脱可能。光量を適切に抑え、色の歪みを低減し、自然な色再現を実現セット内容フィルター×1、クリーニングクロス×1材質アルミニウム、光学ガラス寸法(mm)17×15.8×4質量(g)(本体)1.67
PGYTECH OnePro Focux Backpack 25L
PGYTECH¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷OnePro Focuxは、大量の機材を持ち運ぶフォトグラファーのために設計されています。メインコンパートメントにはカスタマイズ可能な仕切りが備わっており、すべての機材を十分に収納できます。さらに、トップアクセスにより、長いレンズの素早く簡単な取り出しが可能です。用途カメラバッグとして。集中撮影に。付属品レインカバー×1、アクセサリーストラップ×2、三脚バッグ×1、固定用ストラップ×4トラスコ品番697-9145幅(mm)330質量(kg)1.89(バックパックのみ)高さ(mm)515奥行(mm)240容量(L)25
PGYTECH OnePro Flex Backpack 40L+ カメラ インサート Mサイズ
PGYTECH¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷OnePro Flexは、旅行中のフォトグラファーの多様なニーズに応えるギアです。撮影機材やアウトドアギアの収納スペースを柔軟に調整でき、必要に応じて適切なカメラインサートバッグを選ぶことができます。用途カメラバッグとして。中~長距離の撮影旅行に。付属品カメラインサートM×1、アクセサリーストラップ×2、ヘルメット固定ストラップ×1、三脚バッグ×1トラスコ品番697-9137幅(mm)330質量(kg)1.96(バックパックのみ)高さ(mm)540奥行(mm)260容量(L)40
PGYTECH CapLock アクションカメラ ネック用マウント マックス
PGYTECH¥3,600税込¥3,9601個当日出荷CapLock アクションカメラ ネック用マウントは、アクションカメラやスマートフォン用に設計された汎用性の高いカメラマウントです。滑りにくいソフトシリコン製で、ステンレスとアルミニウムのストラップにより、柔軟で快適な位置決めが可能です。クイックリリースシステムにより、複数のデバイスを簡単かつ安定して取り付けることができます。付属の胸部固定ストラップは、ランニングやサイクリングなど様々なシーンで撮影できます。幅広いユーザーに対応し、操作も簡単です。用途撮影に材質シリコン、ステンレススチール、アルミニウム、PC+PBT寸法(mm)650×210×195質量(g)182対応機種300g以下のスマートフォンおよびアクションカメラ(GoPro/Insta360/DJIなど)
CapLock Action Camera Extension Pole Tripod
PGYTECH¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷CapLock アクションカメラ用エクステンションポール&三脚は、セルフィーやタイムラプスなど、様々な撮影ニーズに対応するように設計された汎用性の高いアクセサリーです。 三脚と自撮り棒の機能をシームレスに組み合わせ、2つのモードを簡単に切り替えることができます。CapLockシステムを採用し、標準および1/4クイックリリースプレートを通してアクションカメラやスマートフォンに対応します。ソフトラバーハンドルは、快適で滑りにくいグリップを保証します。三脚はマグネット式で素早く折りたたむことができ、持ち運びに便利です。4段伸縮式アームは最大47cm、折りたたむと18cmとコンパクトになり、持ち運びに便利です。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。三脚にもなる、セルフィ―スティック:三脚を折りたたむことで、セルフィ―スティックの持ち手となります。よりクリエイティブで安定した、撮影アングルを実現します。マグネット式三脚:三脚の内側のマグネットにより、グリップハンドルへと変わります。優れたパワーと安定感:ポール雲台部分は、最大7.5kgのホールド力があり、1kgの荷重にも耐えることができます。ほとんどのスマートフォン、ミラーレス一眼カメラ、アクションカメラを搭載可能です。三脚の底部にはラバーがついており、三脚を安定させるのに効果的です。アルミ合金製のボディは、安定した撮影を可能にします。4段階伸縮セルフィ―スティック:4段階に伸縮するスティックは、18cmから、47cmまで伸ばせます。自由度の高いボール雲台:ボール雲台は、広い可動域で自由なパン&チルトへの操作を実現します。(ポール雲台は約55°傾斜し、ポートレート撮影用に一部の切り欠きがあります。)。多様なギアとの組み合わせが可能:ユニバーサルインターフェースは、より簡単にプロのような撮影を可能にします。側面のコールドシューマウントには、ライトやマイクなどのアクセサリーを装着可能です。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプターが付属。アクションカメラやスマートフォンに対応。(スマートフォンで使用する場合は、専用のスマホ用のクランプが必要です。)。軽くて持ち運びに便利:手のひらサイズに折りたため、長さ18cmの三脚は持ち運びに便利です。ノンスリップラバーは快適な持ち心地です。セット内容CapLock エクステンションポール&三脚×1、CapLock アクションカメラ アダプター×1、止めネジ×1、CapLock 1/4インチネジ アダプター×1、S4 六角レンチ×1材質アルミ合金、PA+GF、TPR寸法(mm)180×31×55質量(g)184耐荷重(kg)≦1
CapLock Action Camera Ball-head Quick Release Set
PGYTECH¥1,598税込¥1,7581セット5日以内出荷CapLock アクションカメラ用 ボールヘッド クイックリリース セットは、アクションカメラ、スマートフォン、その他の小型撮影デバイスを三脚やマウントに素早く取り付けるために設計されています。サクションカップマウントやハンドルマウントと互換性のあるボールヘッドが特徴です。独自のクイックリリース構造とデュアルロック機構により、確実で素早い取り付けが可能です。アクションカメラ用と1/4クイックリリースプレートの両方がセットになっています。また、プレートの4方向取り付けにより、柔軟な撮影方向が可能です。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。ポール雲台は、PAYTECHサクションカップマウント、3アーム吸盤式サクションカップ、マグネットマウント、ハンドルマウント、ヘルメットマウントと互換性があります。セット内容CapLock アクションカメラ用 ボールヘッド クイックリリース クランプ×1、CapLock アクションカメラ アダプター×1、止めネジ×1、CapLock 1/4インチネジ アダプター×1、S4 六角レンチ×1材質ナイロン+ガラス繊維寸法(mm)32×37×39質量(g)48