絞り込み
防水・防滴機能
校正証明書
表示形式
アナログ・デジタル
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・ドリテック・佐藤計量器製作所・タニタ・A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・LINKSY・SONIC(ソニック)[文具]・セイコー・アズワン・キングジム・Heathrow Scientific・パール金属・カスタム・マザーツール・アイビル・オーム電機・TRUSCO・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・AGB・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: タイマー

268件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • デジタルタイマー(防水/大音量型) エスコ

    デジタルタイマー(防水/大音量型)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    当日出荷
    付属品モニタ用電池、取扱説明書仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)設定範囲最小1秒~最大99分59秒動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能防水性IPX7相当電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
  • ワンタッチタイマー 佐藤計量器製作所

    ワンタッチタイマー

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで繰り返し使える(スタートのみ) アラーム開始後5秒で設定値に戻るリピート機能付き。 音と光で知らせ、大画面のため見やすいです。 カウントダウン機能、カウントアップ機能付き。
    TGK品番359-55-43-74寸法(mm)93×20×67H質量(g)96(電池含む)電源単4 R03(15V)電池1個表示形式デジタル最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
  • トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 色で時間の経過を実感 SONIC(ソニック)[文具]

    トキ・サポ 時っ感タイマー 30分計 色で時間の経過を実感

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    子供の集中力は長くは続きません、初めての「タイマー式学習法」は30分計から始めましょう! 時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。 時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。 カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪ 【ダラダラ解消!】親子で実践!タイマーはじめてガイドブックつき。 持ち運び、収納しやすいサイズのコンパクトタイプ。見やすい角度で自立します。
    用途タイマー付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)アイボリー質量(g)130サイズ(cm)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×46×101表示形式アナログ設定時間(最大)30分設置方法スタンド音量(dB)(最小)約55/(最大)約65アラーム(鳴動時間)最短3秒/最長60秒カウントダウン機能
  • 大画面タイマー ドリテック

    大画面タイマー

    ドリテック
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    大画面で遠くからでも見やすい! 学校 オフィスに最適。音とランプでお知らせするから分かりやすい。 マグネット付なのでホワイトボードや黒板でも使いやすい。 鳴動時間が選べるから止める手間いらず(2秒・15秒・60秒)。 大画面で見やすい液晶サイズ(170×130mm)。 壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付、時計機能、リピート機能、アラーム付。
    仕様【最大セット時間】199分59秒、【カウントアップ時間】199分59秒材質ABS樹脂、アクリル電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×19×180表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット時計機能カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
  • 防水型アラーム音ON・OFFタイマー(100分形) A&D(エー・アンド・デイ)

    防水型アラーム音ON・OFFタイマー(100分形)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    IPX7完全防水、厨房100分タイマー。アラーム音が変えられます(3種類A,B,C)。光と音でアラームをお知らせ。液晶バックライトが点滅。ボタン設定でアラーム音の消音も可能。マグネット付
    用途病院やクリニックなどで音が出せない環境での使用、パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番480-8410質量(g)約60(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)表示形式デジタル設定範囲最大99分50秒、最小10秒設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)タイマー設定最大99分50秒、最小10秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間 3種類(A/B/C)またはOFFから選択可、音量:約65dB/距離15cm防水性IPX7相当アラームブザー音:約30秒間、液晶バックライト:約30秒間点滅カウントダウン機能カウントアップ機能
  • 防水・防塵デジタルタイマークロック FORMIA

    防水・防塵デジタルタイマークロック

    FORMIA
    1,798税込1,978
    1台
    6日以内出荷
    生活防水IP44仕様のため、水しぶきを気にせずキッチン・洗面所・バスルームなど様々な場所でご利用いただけます。時計とタイマーの切替ができ、カレンダーや温度も表示されます。
    材質プラスチック、ガラス質量(g)約116機能時刻、12・24時間制、カレンダー、温度、タイマー、生活防水、置き掛け兼用(フック穴・マグネット)使用電池ボタン電池CR2032×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.4×2×8.2電池寿命約10ヶ月防水IP44
  • ビジュアルバータイマー プラス キングジム

    ビジュアルバータイマー プラス

    キングジム
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    時間を可視化! バーの目盛りで時間の経過が分かりやすい 4色の目盛りで時間の経過が分かりやすい。「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。ダイヤルを回すだけですばやく時間設定でき、長時間設定もらくらく。押し込みで設定中の位を「分」「秒」でジャンプすることもできます。大・小・消音3段階の音量切り替えが可能。画面が見やすいバックライト付き。明るさは3段階で変更可能。最大199分59秒(。カウントアップ時)の計測が可能。また、残り時間が半分になったらアラームでお知らせする「計測半分通知」機能も搭載。通常計測モード 時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。リピート計測モード 作業と休憩を繰り返す、勉強や仕事の時間管理に!「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドを実践できます。ポモドーロ・テクニックにもおすすめ。25分間の作業時間と5分間の短い休憩を繰り返し行う時間管理術で、集中力と生産性が上がるとされています。
    用途学習時間の管理に、仕事時間の管理に、トレーニングに、バックライト付きなので暗い場所でのプレゼンに、少し大きめの画面なので少人数でのグループワークに、色付き目盛りなので視覚支援の場に仕様●アラーム作動時間※消音切り替え可能:通常計測 約10秒、リピート計測 計測切り替わり時 :約3秒、計測完了時:約10秒●表示方法:液晶デジタル(ネガティブ液晶)タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個セット内容VBT20本体/取扱説明書(保証書付)、充電ケーブル1m(USB Type-A/Type-C)質量(g)約110電源リチウムイオンバッテリー(Type-C給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約152×28×36動作環境温度5・5℃ 湿度30・0%(非結露)色(本体)クロタイマー通常計測 カウントダウン:最大計測時間199分50秒、カウントアップ:最大計測時間199分59秒、リピート計測 カウントダウン:最大計測時間199分50秒、リピート数:作業時間最大99回、休憩時間最大98回RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15秒ダブルタイマー アイビル

    15秒ダブルタイマー

    アイビル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アラームが15秒で自動的に止まります。2つの時間を1台にて管理可能。
    付属品ストラップ仕様●カウントアップ最大計測時間:180分00秒●最大セット時間:199分50秒寸法(mm)75×75×10質量(g)48機能カウントアップ、リピート機能、オートパワーオフ、ストラップ穴、磁石使用電池リチウム電池CR2025×1個電池寿命約1年間バッテリー容量(mAh)170防滴構造JIS C0920 IPX2動作温度範囲(℃)0~40
  • 防水インターバルタイマー English Ver. A&D(エー・アンド・デイ)

    防水インターバルタイマー English Ver.

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    英語表記100分形防水インターバルタイマー。防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的。英語表記・英語取扱説明書付で外国人の方々も使いやすくなっております。ステップタイマー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。インターバルタイマー機能(自動くり返し機能):タイマーを設定後、くり返し回数の設定をすることが可能(くり返し回数は1から999回、または無限回数)。さらに、動作中に残りのくり返し回数の表示が可能。各ステップのくり返し回数の設定は不可、1回のみ。ブザーと赤色LEDランプでアラームをお知らせ。カウントアップ、カウントダウン機能つき。背面に強力なネオジウム磁石搭載
    用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に付属品取扱説明書、電池(モニター用)ホワイト電源CR2032形リチウム電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111表示形式デジタル繰返し性(リピート):1~999回、または無限回数ブザー音約65dB(距離15cm)設置方法マグネットタイマー最大8ステップのタイマー時間が設定可能防水性IPX7相当アラーム時間:約30秒間 / 5秒間、設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)カウントアップ機能計測時間:最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
  • 防水タイマー TRUSCO

    防水タイマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    汚れたら丸洗いができる防水タイマーです。アラームが2秒で止まるため、ボタンを押して音を止める手間がありません。
    用途カウントダウン、カウントアップタイマーとして。トラスコ品番160-6380厚さ(mm)14材質/仕上ABS樹脂ホワイト質量(g)45電源リチウム電池(CR3032)×1個(付属)縦(mm)82横(mm)90最大計時99分50秒最小計時1(秒)防水保護等級IPX7
  • ダイヤルタイマー ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ダイヤルタイマー ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    電池不要のぜんまい式のタイマーです。
    材質ABSホワイト質量(g)約69寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×77×35タイマー設定最大:60分RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプルタイマー アズワン

    トリプルタイマー

    アズワン
    2,772税込3,049
    1個
    当日出荷
    3つの独立タイマーで、同時スタート・ストップが可能です。 現時間を表示できます。 カウントアップ機能があり、ストップウォッチのような用途でも使用できます。
    寸法(mm)71×88×24電源単4乾電池×1本(テスト用付属)表示形式デジタル最大設定時間19時間59分59秒最小設定時間1秒アズワン品番4-1199-01カウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能
  • ブザー音 Hi・Low切替可能タイマー(100分形) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー音 Hi・Low切替可能タイマー(100分形)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    899税込989
    1台ほか
    当日出荷
    100分タイマー。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。マグネット付。プリアラーム機能・カウントアップ機能付。アラーム時間はブザー音約1分間
    用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)質量(g)約48(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×84×15タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)表示形式デジタル設定範囲最大99分50秒、最小10秒設置方法マグネット電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)タイマー設定最大99分50秒、最小10秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:HI 約80±5dB/距離10cm、LO 約70±5dB/距離10cmアラームブザー音:約1分間、音量:HI 約80±5dB/距離10cm、LO 約70±5dB/距離10cmカウントダウン機能カウントアップ機能
  • デジタルタイマー カスタム

    デジタルタイマー

    カスタム
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
    仕様マグネット・ハンドストラップ付トラスコ品番795-4671寸法(mm)Φ65×D17質量(g)約40電源1.5V LR44ボタン電池×1個表示分、秒音量アラーム:90dB機能カウントダウン、時計表示、時計アラーム表示形式デジタル校正最大設定時間99分99秒最小設定時間1秒設置方法マグネット、ストラップ装着時計機能アズワン品番1-6396-01RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能ボタン仕様テンキー
  • クリップ付タイマー(100分形) A&D(エー・アンド・デイ)

    クリップ付タイマー(100分形)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シンプル操作とデザインの20時間型デジタルタイマ。強力マグネット付。クリップ付。イーゼルスタンド付きで卓上置きでも使用可能
    用途100分タイマー、小型で携帯にも便利、クリップ付きなのでポケットにはさんで使えます、マグネット・クリップ・卓上スタンドの3通りの使い方が可能付属品電池(モニタ用)・取扱説明書(台紙部に印刷)質量(g)約40(電池含む)電源LR44形ボタン電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×50×23タイマ機能カウントアップ表示形式デジタル動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)設置方法クリップスタンド、マグネット電池寿命約1年(1日3回使用時)タイマー設定最大99分59秒、最小1秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm)アラームブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm)カウントアップ機能
  • 大画面ハキ見えタイマー・テンキー 199分99秒 ドリテック

    大画面ハキ見えタイマー・テンキー 199分99秒

    ドリテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    見やすい大画面表示。時間をセットしやすい10キータイマー。さまざまな設置方法に対応(マグネット、立てかけ、壁掛け)。最大199分99秒のセットが可能
    仕様フック穴あり / ポジティブリスト適合外その他【最大セット時間】199分99秒材質ABS樹脂ホワイト質量(g)66電源単4形乾電池×1個幅(cm)8表示液晶デジタル5桁吹鳴時間定格15秒スタンドあり高さ(cm)8マグネットネオジム磁石×2個奥行き(cm)2.1リピート機能あり計測時間最大199分59秒
  • セイコー システムプリンター専用ロールペーパー 5ロール入り セイコー

    セイコー システムプリンター専用ロールペーパー 5ロール入り

    セイコー
    709税込780
    1箱(5個)
    当日出荷
    SVAZ017・SVAS013専用ロールペーパー 幅約3.8cm2.5m/約700行分 5ロール入り×1個 2.5m/約700行分
    仕様●コード番号:110-55703アズワン品番67-4816-73
  • 2個口プログラムタイマー リーベックス

    2個口プログラムタイマー

    リーベックス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    超便利!防犯に!節電に!。24時間を15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「2台同時に」"ON/OFF"できます。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位(最大48動作)で設定可能。
    仕様●入力:AC100V 50/60Hz●サイズ(約):幅98×奥行36×高さ200mm(突起部は除く)●質量(約):140g●定格電力:2口合計1500W(抵抗負荷の時)●時計誤差:±10分(最大)/24時間、タイマー誤差:±5分/15分間●動作数:1動作~48動作(15分単位)●トラッキング防止プラグ●常時通電切換スイッチ有りアズワン品番65-9404-46
  • トキ・サポ 時っ感タイマー 時計プラス SONIC(ソニック)[文具]

    トキ・サポ 時っ感タイマー 時計プラス

    SONIC(ソニック)[文具]
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。 時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。 試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能
    付属品お試し用電池付き(単3乾電池×2本)主要材質主要材質=ABS機能カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪時計は目覚まし機能付で、さらに、スヌーズ機能で2度寝を防止できる!めざせ!集中力UP!タイマー式学習法はやわかりガイドブック&つくろう!生活リズム表つき。見やすい角度で自立します。【電子アラーム】鳴動時間:最短3秒⇔最長60秒(2段階調節)【音量】タイマー:最小:約55dB⇔最大:約65dB(2段階調節) 時計:約60dB表示形式アナログ設定時間60分設置方法自立タイマー設定最大:60分サイズ(mm)192×102×51カウントダウン機能カウントダウン
  • 薄型タイマー TD408 タニタ

    薄型タイマー TD408

    タニタ
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    薄さ10mmの超薄型のおしゃれなデジタルタイマー。 リピート機能付き。マグネット付き。 薄くて引っかかりにくいので、冷蔵庫などに貼り付けても落ちにくい。 高級家電にもなじむシックなデザイン。 薄型で邪魔にならない。
    付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)仕様ストラップ穴・マグネットあり材質ABS、PMMA寸法(mm)幅82×高さ76×奥行9.5測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約62(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個本体質量(g)約62(電池含む)表示方式LCD表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×76表示形式デジタル保証期間1年最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒設置方法マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(1日最大4回アラームを使用した場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅82×高さ76×奥行9.5音色ブザー音(設定時の音あり)音量(dB)70以上カウントダウン機能リピート機能
  • アナログタイマークルン ノア精密

    アナログタイマークルン

    ノア精密
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    残り時間が分かりやすい!時間設定はつまみを回すだけで簡単。中高大学生の試験/テスト勉強のお供に。赤い帯の幅で時間を可視化できます。
    材質プラスチック質量(g)180電源単3形マンガン乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×94×68機能アナログタイマー、カウントダウン、電子音アラーム、一時停止機能、消音機能(ライト点滅)、動作確認ランプ(赤/緑)電池寿命約10ヵ月(単3形マンガン乾電池2個を使用し、1日にタイマーを60分、アラームを30秒使用した場合)
  • ビジュアルバータイマー キングジム

    ビジュアルバータイマー

    キングジム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。机上やモニター下にも程よく収まる、手のひらサイズのバー形状です。背面マグネットでキッチン周りや鉄製の壁などに貼り付けて使うことができます。通常計測モード:時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。リピート計測モード:作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数繰り返します。勉強や運動の時間管理や「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドにも活用できます。。。
    セット内容VBT10本体/取扱説明書(保証書付)質量(g)約56(乾電池を含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×21×29動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
  • タッチレスタイマー ケニス

    タッチレスタイマー

    ケニス
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    大きな液晶表示、抗菌仕様、防滴構造です。
    付属品スタンド/マグネット/フック寸法(mm)75×21.5×80ピンク質量(g)約98電源単4電池×2(付属)機能リピート、アラーム設定表示形式デジタル設定時間1秒~99分59秒、最小1秒設置方法スタンド/マグネット/フック防水性防滴リピート機能
  • ザラージ タイマークロック専用ACアダプタ キングジム

    ザラージ タイマークロック専用ACアダプタ

    キングジム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    DTC-001W専用です。
    適合DTC-001Wケーブル長(m)4
  • 長時間セット抗菌タイマー CRECER(クレセル)

    長時間セット抗菌タイマー

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使えるタイマー。最大99時間59分59秒をはかれるので、日を跨いでの測定にも最適。本体は自立し、背面にストラップ穴とマグネット付きで、色々な使い方ができる。カウントアップ、カウントダウン、リピート機能搭載。
    用途長時間の料理用のキッチンタイマー、勉強用タイマー、実験用タイマーなど材質本体・ボタン:ABS(抗菌剤練り込み)電源単4乾電池×1本(別売)本体質量(g)約38時間アラーム:約1分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×61×18設定時間最大99時間59分59秒/1秒単位設置方法卓上、スチール面貼付け、ストラップ装着タイマー機能カウントダウン、カウントアップ
  • ワンタッチタイマー 佐藤計量器製作所

    ワンタッチタイマー

    佐藤計量器製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    設定時間でアラームが5秒鳴動、アラーム終了後に自動で設定時間に戻ります。キーはスタート時のみ、タイマーを止める操作は不要です。音と光で知らせます。本体は防滴構造、裏面にマグネット、吊下げ用ヒモ付です。.
    トラスコ品番857-8236幅(mm)93高さ(mm)67奥行(mm)20電源(V)単4乾電池×1個(付属)最大計時99分59秒最小計時1分
  • キッチンタイマー 佐藤計量器製作所

    キッチンタイマー

    佐藤計量器製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ぬれた手で操作可能な防滴構造です。カウントダウン、カウントアップ機能付き。厚さ11mmの薄型ケース。ケース裏側にマグネットと引っ掛け用ホールが付いています。電子音アラームは2段階のアップトーン。タイマーと時計表示の切替が可能です。
    付属品ボタン電池LR44 1個(デモ電池)、吊り下げ用ヒモ 1本、取扱説明書 1部トラスコ品番805-1102材質ABS樹脂寸法H(mm)79電源(V)LR44ボタン電池×1個(デモ電池付属)寸法D(mm)11寸法W(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型タイマー 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    防水型タイマー 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷
    防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能。前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付。時計表示付(切替式)。マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
    仕様時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒材質ABS樹脂寸法(mm)77×79×11質量(g)50電源LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)機能キークリック音設定範囲最小10秒~最大99分50秒設置方法マグネット・ひも付電池寿命約1年(1日1回15秒アラーム使用時)アズワン品番1-1876-21-20防水性IPX4カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能校正証明書一般校正
  • 計HAKARI 時計付デジタルタイマー パール金属

    計HAKARI 時計付デジタルタイマー

    パール金属
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    画面が大きくて見やすい。時計・リピート機能付き。カウントアップ可能。セット時間:1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ
    材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×80表示形式デジタル使用電池単4形乾電池×1個設定範囲1秒~99分59秒時計機能カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
  • めざせ合格カウントダウン タイマー トキ・サポ SONIC(ソニック)[文具]

    めざせ合格カウントダウン タイマー トキ・サポ

    SONIC(ソニック)[文具]
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    タイマー・デイカウント・時計の3つの機能を3画面で表示できる。 試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能 【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブック&365日カレンダーポスターつき。音のON/OFF設定が可能で、タイムアップを『光』または『振動』でお知らせします。
    付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)寸法(mm)94×72×26主要材質ABS表示形式デジタル設定時間カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒タイマー時間100時間設置方法スタンド音量(dB)約75アラーム電子音・振動・消音の切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン
  • イチゴタイマー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    イチゴタイマー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    1分単位で最大999分までセットできます。 マグネット付なので冷蔵庫などに付けて便利に使用できます。
    付属品ストラップ、アルカリボタン電池LR44×1個材質ABSレッド質量(g)約28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×80×20使用電池アルカリボタン電池LR44×1個電池寿命約1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねこタイマー ドリテック

    ねこタイマー

    ドリテック(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    <キュートなねこタイマー> ねこのモチーフのかわいいタイマー。 キッチンや机の上に置けば、料理も勉強も楽しくできそうですよね。 かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。 セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、ストップウォッチのように 経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。3つのボタンで操作も簡単で手軽に使えます。 本体は立てて置いたり、冷蔵庫など磁石がくっつくところに貼ったり、 ストラップをつけて首から提げたりシーンに合わせてご利用いただけます。 <便利で可愛いしっぽ> しっぽに輪ゴムをかけておけます。 <磁石付だから邪魔になりません> 背面には磁石がついているので、冷蔵庫などにつけて使えます。
    質量(g)38表示方式液晶デジタル4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×27×67表示形式デジタル使用電池アルカリボタン電池LR44×1設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着アラームセット時間99分59秒アラーム警鳴時間(秒)60動作温度範囲(℃)0~40カウント時間99分59秒カウントダウン機能カウントアップ機能
  • メロディタイマー タニタ

    メロディタイマー

    タニタ
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    ミッキーマウスマーチとアンパンマンのマーチで時間をお知らせ メロディーのトーン(高低)と音量の切替が可能 お知らせ時には鍵盤部分がメロディーにあわせてランダムに光る
    付属品取扱説明書、保証書、ストラップ、お試し用電池(単4乾電池)2本仕様マグネットあり、ストラップありアラーム鳴動時間:約30秒材質ABS寸法(mm)幅70×高さ108×奥行20ブラック測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS質量(g)約100(電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池2本電源DC3.0V(単4×2本使用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×108×20表示形式デジタル設定時間(最大)99分59秒、(最小)1秒保証期間1年設置方法マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)音色ミッキーマウス、アンパンマンのマーチ音量(dB)(タイマー)少:70以上、大:80以上カウントダウン機能
  • ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(100分形) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(100分形)

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    100分タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
    用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番838-3678質量(g)約80(電池含む)電源LR44形ボタン電池2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)表示形式デジタル設定範囲最大99分99秒、最小1秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年タイマー設定最大99分99秒、最小1秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmアラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmカウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
  • 電源オフディレータイマ omron(オムロン)

    電源オフディレータイマ

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    形H3CR-H 電源オフディレータイマです。Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能です。UL、CSA、NK、LR取得、EN61812-1適合。 CEマーク、CCC対応です。
    トラスコ品番150-3864幅(mm)48高さ(mm)48奥行(mm)93消費電力(W)約0.17VA(AC24V時) 約0.15W(AC24V時)/約1W(DC24V時)時間仕様時間レンジ:4、設定時間範囲(S):0.05~0.6 (4レンジ)定格電源電圧AC24V 50/60 Hz DC24V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)保護等級IP40(パネル表面部)
  • Focus-On Timer(フォーカスオン タイマー) ロア・インターナショナル

    Focus-On Timer(フォーカスオン タイマー)

    ロア・インターナショナル
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    【回すだけで簡単スタート!残り時間が見えるタイマー】。ダイヤルを回すだけでタイマーがスタートします。時間の経過が色の変化で一目で分かるから、小さなこどもでも簡単に操作ができるので、自然と時間感覚が身につきます。【シーンに応じて選べる10種類のアラームタイプ】。アラームの音量はミュート(無音)・少・大で、長さは3秒または30秒から選択可能。図書館・会議中など音を出せない環境でも安心して使えるライトアラーム機能もあります。【一時停止ボタンで、自分のペースをキープ】。集中タイムを一時的に止めたいときは、一時停止(Pause)ボタンを押すとタイマーが停止し、もう一度押すと再開されます。一時的に手を止める必要がある場面に柔軟に対応し、自分のペースで集中時間をコントロールできます。【図書館や寝室でも安心、超静音設計】。タイマーの動作音を限りなく抑えた超静音設計で、まるで無音に近い静けさを実現。集中を妨げる「カチカチ」という機械音がないため、勉強や読書、仕事に没頭したいときにも最適です。【ライトがピカッピカッ!無音でもしっかり通知】。アラーム音を鳴らせない環境でも、時間になったことをライトでおしらせ。ピカピカと点滅し、ミュート(無音)モードでもしっかり通知します。※ ライトボタンを押していない状態で時間が終了した際、設定時間に応じて約3秒間(3回)または約30秒間(30回)点滅します。【マグネット&フック穴付きで冷蔵庫や壁にも設置OK】。置く・立てる・貼る・掛ける! 4WAY対応、どこでも使える便利アイテムです。マグネットを内蔵し、冷蔵庫やホワイトボードなどの金属面にもピタッと設置可能です。フック穴も備え、壁のフックやピンにも掛けられます。キッチンタイマーとしても便利に使えます。【デスクに映える北欧風デザイン】。シンプルでありながら洗練された、北欧風のナチュラルなデザイン。
    仕様●タイマー設定時間:最大1時間●本体サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm):W95×D45×H98電源単4乾電池 ×2本(別売)本体質量(g)134アラーム時間設定:3秒/30秒、音量設定:3段階(ミュート・小さく・大きく)
  • 抗菌でか見えタイマー タニタ

    抗菌でか見えタイマー

    タニタ
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    リピート機能。マグネット付。スタンド付。抗菌加工。インテリアになじむカラー
    仕様抗菌加工(SIAA認証):抗菌加工部位/本体ケース、ボタン、スタンド、電池フタ材質ABS寸法(mm)82×23×H76質量(g)約75(電池含む)設定時間最大99分59秒/1秒単位
  • ダイヤルタイマー充電式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ダイヤルタイマー充電式

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    USB充電式。見やすい大文字LED。カウントダウン・アップ両対応。アラーム消音機能付き。マグネットでスチール部分につけられます。スタンドを引き出して卓上に置くこともできます。
    付属品USB充電ケーブル(Type-C⇔Type-A)本体質量(g)約69連続使用時間約40時間充電時間約60分使用電池リチウムイオン電池内臓300mAh(交換不可)タイマー設定最大時間:99分55秒環境温度範囲(℃)仕様:0~35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×26計測時間最大:99分59秒
  • 時計付き抗菌タイマー CRECER(クレセル)

    時計付き抗菌タイマー

    CRECER(クレセル)
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使えるタイマー。デジタル時計にボタン1つで切り替え可。本体の背面にストラップ穴と置き掛け兼用スタンド、マグネット付きで、色々な使い方ができる。カウントアップ、カウントダウン、リピート機能搭載。10分間操作しなければオートオフで省エネ。
    用途料理用のキッチンタイマー、勉強用タイマー、実験用タイマーなど材質本体:ABS(抗菌剤練り込み)、ボタン:シリコン本体質量(g)約56時間アラーム:約1分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×92×19設定時間最大99分99秒/1秒単位電源(個)CR2032×1(別売)設置方法卓上、壁掛け、スチール面貼付け、ストラップ装着タイマー機能カウントダウン、カウントアップ
  • MAG生活防水タイマー アクアサンク ノア精密

    MAG生活防水タイマー アクアサンク

    ノア精密
    1,298税込1,428
    1台
    欠品中
    IP53生活防水仕様のタイマーです。背面スタンド付きで自立する他、マグネットでの貼り付け、フック掛け等の使用が可能です。カウントダウン、カウントアップ、一時停止、リピート機能、アラーム鳴動時間切替(3秒/60秒)の機能を備えています。また、12/24時間表示切替可能な時刻表示もあり、時計としてご使用いただけます。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×90×24機能生活防水(IP53)、時刻表示、12/24時間表示切替、電池交換お知らせ表示、電子音アラーム、リピート機能、カウントアップ、カウントダウン、一時停止機能、鳴動時間切替(3秒⇔60秒)表示形式デジタル設定時間99分電池単4アルカリ乾電池×2(別売り)設置方法スタンド/マグネット/フック付設置方式背面スタンド、背面フック、背面マグネット防水保護等級IP53アラーム電子音・鳴動時間切替(3秒/60秒)カウントダウン機能99分50秒カウントアップ機能99分9秒リピート機能時刻表示有(12/24表示切替可)

タイマー・ストップウォッチ・時計』には他にこんなカテゴリがあります

タイマー