絞り込み
防水・防滴機能
校正証明書
表示形式
アナログ・デジタル
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・ドリテック・佐藤計量器製作所・タニタ・A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・LINKSY・SONIC(ソニック)[文具]・セイコー・アズワン・キングジム・Heathrow Scientific・パール金属・カスタム・マザーツール・アイビル・オーム電機・TRUSCO・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・AGB・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: タイマー

269件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • MAG生活防水タイマー アクアサンク ノア精密

    MAG生活防水タイマー アクアサンク

    ノア精密
    1,298税込1,428
    1台
    欠品中
    IP53生活防水仕様のタイマーです。背面スタンド付きで自立する他、マグネットでの貼り付け、フック掛け等の使用が可能です。カウントダウン、カウントアップ、一時停止、リピート機能、アラーム鳴動時間切替(3秒/60秒)の機能を備えています。また、12/24時間表示切替可能な時刻表示もあり、時計としてご使用いただけます。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×90×24機能生活防水(IP53)、時刻表示、12/24時間表示切替、電池交換お知らせ表示、電子音アラーム、リピート機能、カウントアップ、カウントダウン、一時停止機能、鳴動時間切替(3秒⇔60秒)表示形式デジタル設定時間99分電池単4アルカリ乾電池×2(別売り)設置方法スタンド/マグネット/フック付設置方式背面スタンド、背面フック、背面マグネット防水保護等級IP53アラーム電子音・鳴動時間切替(3秒/60秒)カウントダウン機能99分50秒カウントアップ機能99分9秒リピート機能時刻表示有(12/24表示切替可)
  • デジタルタイマー JTX

    デジタルタイマー

    JTX
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    操作が簡単な大型表示のタイマーです。簡単操作の「10分」「5分」「1分」「10秒」キー付です。スタンド・ハンガー・マグネットの3WAYです。
    トラスコ品番196-4763材質ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×69使用電池CR2032×1個(付属)設定時間最大99分59秒まで音量(dB)70(音量調節はなし)画面寸法(mm)60×29
  • ビジュアルバータイマー キングジム

    ビジュアルバータイマー

    キングジム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。机上やモニター下にも程よく収まる、手のひらサイズのバー形状です。背面マグネットでキッチン周りや鉄製の壁などに貼り付けて使うことができます。通常計測モード:時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。リピート計測モード:作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数繰り返します。勉強や運動の時間管理や「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドにも活用できます。。。
    セット内容VBT10本体/取扱説明書(保証書付)質量(g)約56(乾電池を含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×21×29動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
  • 学習タイマー「ルラップ」 キングジム

    学習タイマー「ルラップ」

    キングジム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様●アラーム作動音:約10秒間(※消音切り替え可能)●カレンダー/時計:設定範囲…2023年1月1日~2099年12月31日、時計表示切り替え…24時間表示⇔AM/PM表示、時計精度…平均月差±30秒(常温中)●デイカウント:最大設定日数…999日質量(g)約52(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)表示方式液晶デジタル 上段6桁/下段6桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×65×22表示形式デジタル動作環境温度 5~35℃ 湿度 30~80%(非結露)電池寿命約1年間(1日10秒×3回 アラーム作動時)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。保存環境温度 -10~50℃ 湿度 5~80%(非結露)時計機能タイマーカウントアップ…最大表示時間99時間59分59秒、カウントダウン…最大セット時間99時間59分59秒、LAPタイム…最大記録数99回カウントダウン機能カウントアップ機能
  • タイムキーパー セイコー(SEIKO)

    タイムキーパー

    セイコー(SEIKO)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    タイマー機能付のストップウォッチです。 振動でお知らせするため、音を出せない場所での使用にも便利です。
    寸法(mm)61×70×16質量(g)54電源リチウム電池CR2016×1(付属)セット数10個まで可能表示形式デジタル設定時間10秒~99分59秒設置方法ストラップ装着ストップウォッチ0.01秒~99分59秒99(スプリット/トータル)
  • 計HAKARI デジタルタイマー パール金属

    計HAKARI デジタルタイマー

    パール金属
    799税込879
    1個
    当日出荷
    画面が大きくて見やすい。リピート機能付き。カウントアップ可能。強力磁石で冷蔵庫へはもちろん、スタンドで立てて、またストラップホールで移動も簡単です。
    材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×75表示形式デジタル使用電池単4形乾電池×1個設置方法マグネット・スタンド・ストラップホールカウントアップ機能リピート機能
  • 100分形防水消音タイマー A&D(エー・アンド・デイ)

    100分形防水消音タイマー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    100分形防水タイマー。 防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的 ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利 アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能 カウントアップ、カウントダウン機能付き ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き 背面に強力なネオジウム磁石を搭載
    用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。付属品取扱説明書、電池(モニター用)電源CR2032形リチウム電池1個表示形式デジタルブザー音約65dB(距離15cm)アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき)設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)時計機能アラームセット時間約30秒間RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7相当アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)カウントダウン機能カウントアップ機能計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
  • LINKSY(リンクシー) 防滴 キッチンタイマー LINKSY

    LINKSY(リンクシー) 防滴 キッチンタイマー

    LINKSY
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    【機能】。簡単操作の5ボタンタイマー。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(10秒から99分50秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。2段階アラーム。リピート機能。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。マグネット、吊り下げ用紐付き。
    ホワイト質量(g)(約)48/電池含む使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)設置方法マグネット、吊り下げ用紐付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)8.1×7.7×1.7防水性防滴音量(dB)タイマー:約80アラーム最長:約30秒
  • 時計付電卓タイマー ホワイト ドリテック

    時計付電卓タイマー ホワイト

    ドリテック
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    コンパクトで1台3役!(時計、電卓、タイマー) 片手で計算できるスリムタイプ電卓・最大99時間99分99秒の長時間セットが可能
    材質本体:ABS樹脂/ストラップ:ナイロンホワイト電源リチウム電池 CR2025×1個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×12×118表示形式液晶デジタル8桁最大設定時間99時間99分99秒
  • 4ch デジタルタイマー 三商

    4ch デジタルタイマー

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    ストップウォッチ、アラーム機能付。。マグネット、スタンド、クリップ付。
    質量(g)約57電源LR44ボタン電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×13×64表示形式デジタル最大設定時間99時間59分59秒(1秒)設置方法スタンド、マグネットカウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能
  • デジタルタイマー マザーツール

    デジタルタイマー

    マザーツール
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    濡れた手でも使える防滴タイプ。 5種類のリズムからアラーム音が選べます。 カウントアップ・カウントダウン機能付。 スタンド付・マグネット付・ひも通し穴あり。
    付属品単四電池×1本、取扱説明書質量(g)約80電源単4型×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×81表示形式デジタルブザー音約90dB設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(アラーム音1日1回)タイマー【カウントダウン】1秒~99分59秒(元のセット充電時間(分)に再セットするとリピート機能付)、【カウントアップ】最大99分59秒で停止防水性防滴型アラーム5種類から選択可能カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
  • メロディタイマー タニタ

    メロディタイマー

    タニタ
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    ミッキーマウスマーチとアンパンマンのマーチで時間をお知らせ メロディーのトーン(高低)と音量の切替が可能 お知らせ時には鍵盤部分がメロディーにあわせてランダムに光る
    付属品取扱説明書、保証書、ストラップ、お試し用電池(単4乾電池)2本仕様マグネットあり、ストラップありアラーム鳴動時間:約30秒材質ABS寸法(mm)幅70×高さ108×奥行20ブラック測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS質量(g)約100(電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池2本電源DC3.0V(単4×2本使用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×108×20表示形式デジタル設定時間(最大)99分59秒、(最小)1秒保証期間1年設置方法マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)音色ミッキーマウス、アンパンマンのマーチ音量(dB)(タイマー)少:70以上、大:80以上カウントダウン機能
  • ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(100分形) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(100分形)

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    100分タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
    用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番838-3678質量(g)約80(電池含む)電源LR44形ボタン電池2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)表示形式デジタル設定範囲最大99分99秒、最小1秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年タイマー設定最大99分99秒、最小1秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmアラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmカウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
  • オーバータイムタイマー 佐藤計量器製作所

    オーバータイムタイマー

    佐藤計量器製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    設定時間到着後アラームが開始され、5秒で自動的に止まります。音と光で知らせ、大画面のため見やすいです。 カウントダウン機能、カウントアップ機能付き。
    TGK品番359-55-43-75寸法(mm)93×20×67H質量(g)約95(電池含む)電源単4(15V)1個表示形式デジタル最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒カウントダウン機能カウントアップ機能
  • タイムキーパー セイコー

    タイムキーパー

    セイコー
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。
  • みえる時間タイマー アーテック[学校教材・教育玩具]

    みえる時間タイマー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,500税込1,650
    1個
    3日以内出荷
    残り時間が目盛りでみえる!。時間の流れを「みえる化」できる目盛り付きタイマーです。カウントダウン、カウントアップ、時計機能はもちろん、頻繁に利用する時間を保存して呼び出せるメモリー機能も搭載。勉強、料理、スポーツなど様々なシーンで活躍します。マグネット付きのコンパクト設計で、音量の調整も可能だから、どこでも快適に時間管理ができます。
    セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)約110×50×20
  • 抗菌でか見えタイマー タニタ

    抗菌でか見えタイマー

    タニタ
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    リピート機能。マグネット付。スタンド付。抗菌加工。インテリアになじむカラー
    仕様抗菌加工(SIAA認証):抗菌加工部位/本体ケース、ボタン、スタンド、電池フタ材質ABS寸法(mm)82×23×H76質量(g)約75(電池含む)設定時間最大99分59秒/1秒単位
  • ダイヤルタイマー充電式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ダイヤルタイマー充電式

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    USB充電式。見やすい大文字LED。カウントダウン・アップ両対応。アラーム消音機能付き。マグネットでスチール部分につけられます。スタンドを引き出して卓上に置くこともできます。
    付属品USB充電ケーブル(Type-C⇔Type-A)本体質量(g)約69連続使用時間約40時間充電時間約60分使用電池リチウムイオン電池内臓300mAh(交換不可)タイマー設定最大時間:99分55秒環境温度範囲(℃)仕様:0~35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×26計測時間最大:99分59秒
  • 時っ感タイマー ペースメイク ラップ機能付 SONIC(ソニック)[文具]

    時っ感タイマー ペースメイク ラップ機能付

    SONIC(ソニック)[文具]
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    受験勉強に!LAP機能でタイパ判定、勉強ペースを見える化・分析。過去問のペース配分や一日の勉強バランスを整えて学習効率UP!。時間経過に合わせて円形のメモリが減っていくので時間を視覚的に実感できます。タイマーはダイヤル操作で感覚的に操作でき、最大120分まで設定可能。光ってお知らせ機能で静かな場所でも使用できます。時刻表示の時計モード付。
    寸法(mm)73×72×28主要材質本体:ABS
  • タフタイマー アイビル

    タフタイマー

    アイビル
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    汚れたらさっと洗える防水タイマー。呼動時間15秒の短めアラーム。
    仕様最大セット時間:99分50秒質量(g)44タイプ完全防水電源リチウム電池CR2032×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×14×90バッテリー容量(mAh)225
  • リンクシー 防滴 予告アラーム機能付き キッチンタイマー AGB

    リンクシー 防滴 予告アラーム機能付き キッチンタイマー

    AGB
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(1秒から99分99秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大100時間までの計測可能)。2段階アラーム。予告アラーム機能(タイマー設定時刻の5分前に"ピピ"、3分前に"ピピ.ピピ"、1分前に"ピピ.ピピ.ピピ"と予告アラームが鳴ります)。リピート機能。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。マグネット、吊り下げ用紐付き。
    仕様●サイズ:高さ8.1cm×幅7.7cm×厚み1.6cm●重量:47g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):80dB●アラーム時間(約):最長30秒●使用電池:CR2032 × 1個(モニタ用電池付属)アズワン品番65-6910-56
  • 大型表示タイマー デカタイマーR 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    大型表示タイマー デカタイマーR 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷
    アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
    仕様2段階アップトーン電子音アラーム、コード番号:1709-02寸法(mm)85×14×69質量(g)約65電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)設定範囲最小10秒~最大99分50秒設置方法スタンド・マグネット・壁掛けフック付時計機能アズワン品番8-9267-11-20音量(dB)70カウントダウン機能カウントアップ機能校正証明書一般校正
  • ノンコンタクトタイマー カスタム

    ノンコンタクトタイマー

    カスタム
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    ボタンに触れずカウントダウンの開始、カウントダウンの一時停止、アラームの停止ができ、衛生的です。 誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付きです。 3タイプの設置が可能です。(背面マグネット、スタンド、壁掛け)
    用途食品・厨房関係での時間管理学校、職場等での手洗い用実験などでの時間の測定工場ラインでの時間管理付属品取扱説明書(保証書付き)、単4形乾電池×3本トラスコ品番405-8141材質ABS樹脂幅(mm)103厚さ(mm)22高さ(mm)61奥行(mm)22電源(V)単4形乾電池×3本電源単4形乾電池×3本縦(mm)61横(mm)103最大計時99分59秒最小計時1秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルタイマー 60分計 ドリテック

    ダイヤルタイマー 60分計

    ドリテック
    989税込1,088
    1台
    当日出荷
    ゼンマイタイプのタイマー 最大セット時間60分 ひも通し穴付
    ホワイト最大設定時間60分
  • Fine3チャンネルタイマー TGK(東京硝子器械)

    Fine3チャンネルタイマー

    TGK(東京硝子器械)
    3,208税込3,529
    1個
    4日以内出荷
    個別・同時カウントダウンスタートが可能な3チャンネルタイマー タイマーを利用しない時には、現在時刻を表示することも可能 スタンド付き、磁石付き。2通りの置き方が可能。
    仕様カウントアップ単位:1/100秒単位、カウントダウン単位:1秒単位ホワイト質量(g)約54使用温度範囲(℃)0~50電源LR44(1.5V)ボタン電池2個チャンネル数3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×14×89表示形式デジタル最大設定時間カウントアップ:99時間59分59秒、カウントダウン:99時間59分59秒設置方法マグネット・スタンド時計機能ありメモリー機能あり音量(dB)約70カウントダウン機能ありカウントアップ機能あり
  • アイビル 防滴大画面タイマー T-163 トリコインダストリーズ

    アイビル 防滴大画面タイマー T-163

    トリコインダストリーズ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    濡れた手でも使える防滴タイプの薄型タイマー。
    寸法(mm)74×79×16表示形式デジタル最大設定時間99分59秒設置方法マグネット・ひも防水性防滴
  • ノータッチタイマー 手洗い当番 校正証明書付 アズワン

    ノータッチタイマー 手洗い当番 校正証明書付

    アズワン
    9,900税込10,890
    1個
    9日以内出荷
    非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。 タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。 非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済) 設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定) 本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています
    材質ABS樹脂寸法(mm)114×62×24質量(g)約110電源単4乾電池×3本(テスト用付属)表示形式デジタルコード1707-20設定時間5~90秒(5秒間隔)設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板アズワン品番2-8966-01-20非接触対応校正証明書一般校正
  • LINKSY(リンクシー) 水に濡れても安心防滴 キッチンタイマー シェフタイマー LINKSY

    LINKSY(リンクシー) 水に濡れても安心防滴 キッチンタイマー シェフタイマー

    LINKSY
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    【機能】。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(10秒から99分59秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。壁掛け用フック穴、マグネット、吊り下げ用穴・紐付き。
    ホワイト質量(g)(約)51/電池含む使用電池LR44×1個(モニタ用電池付属)設置方法壁掛け用フック穴、マグネット、吊り下げ用穴・紐付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)7.9×7.7×1.2防水性防滴音量(dB)タイマー:約80アラーム最長:約60秒
  • 繰り返し機能付タイマー 三商

    繰り返し機能付タイマー

    三商(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    2つのセット時間を繰り返しカウントしてアラームします。。カウントアップ、リピート機能付。防滴仕様(IPX4)。
    質量(g)94電源単4乾電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×23×69表示形式デジタル最大設定時間99分59秒(1秒)アズワン品番64-8891-90防水性防滴型カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能マルチチャンネル機能
  • デカタイマーPRO 佐藤計量器製作所

    デカタイマーPRO

    佐藤計量器製作所
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    ・防水仕様(IPX7)で水洗い可能。・カウントダウン/カウントアップ対応。・音・光・音+光の通知方式切替。・音量切替(大・小・消音)。・マグネット・ストラップ対応。・リピート機能搭載。・RoHS対応
    音量3段階(大:80dB、小:65dB、OFF:消音) 初期値:大電池寿命約1年6か月(1日10回アラーム動作をおこなった場合)時計機能12時間制(AM/PM表示なし)RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 60529 IPX7に準拠(水での丸洗いが可能)操作キー10sec(秒)、1min(分)、5min(分)、10min(分)、START、STOP/RESET、TIMER/MODE時間精度月差±30秒タイマー機能カウントアップ1秒 - 99分59秒カウントダウン10秒 - 99分50秒
  • デカタイマーPRO 佐藤計量器製作所

    デカタイマーPRO

    佐藤計量器製作所
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ・防水IPX7、水洗い可能。・予告アラーム付き(5分前/1分前/30秒前)。・ブザー音パターン切替(5種類)複数台使用時も識別しやすい。・音・光の通知方式、音量切替対応。・ブザー鳴動時間設定(停止なし設定可)。・終了後の経過時間が分かる自動カウントアップ。・マグネット・ストラップ対応。・キーロック機能搭載。持ち運び時の誤操作も防止します。・RoHS対応
    音量3段階(大:80dB、小:65dB、OFF:消音) 初期値:大電池寿命約1年6か月(1日10回アラーム動作をおこなった場合)時計機能12時間制(AM/PM表示なし)RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 60529 IPX7に準拠(水での丸洗いが可能)操作キーテンキー (0-9)、START、STOP/RESET、TIMER/MODE時間精度月差±30秒アラーム4種類から選択「なし」「5分前」「1分前」「30秒前」タイマー機能カウントアップ1秒 - 99分59秒カウントダウン10秒 - 99分50秒キーロックON/OFF
  • ダイヤルタイマー199分 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ダイヤルタイマー199分

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    見やすい大文字LED。カウントダウン・アップ両対応。アラーム音量2段&消音機能付き。マグネットでスチール部分につけられます。スタンドを引き出して卓上に置くこともできます。
    本体質量(g)約73電池寿命(時間)約3ヵ月使用電池乾電池単4×3本(別売)タイマー設定最大時間:199分55秒環境温度範囲(℃)仕様:0~35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×78×26計測時間最大:199分59秒
  • ノータッチタイマー ワールドボス

    ノータッチタイマー

    ワールドボス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    [商品特徴]。厨房内のステンレス壁に違和感のないボディーカラー。手をかざすだけで簡単スタート。スタートもストップも手をかざすだけだから衛生的。感知距離は3cm以内。時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。[注意]。※周辺環境などの影響により非接触センサが異常に帯電した状態になっている事がある為、設置してから2分程度周辺環境に馴染ませてからご使用下さい。
    材質ABS樹脂質量(g)約110(電池含む)電源単4乾電池×3本表示部液晶2桁デジタル表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×62×24タイマー時間5~90秒設置方法スタンド、マグネットタイマー設定5秒間隔カウントダウン機能リピート機能非接触対応
  • ビジュアルバータイマー 大型 キングジム

    ビジュアルバータイマー 大型

    キングジム
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    目盛りで残り時間が一目で分かる大型タイマー
    セット内容VBT100本体 / 目盛り色分けシール /取扱説明書(保証書付)質量(g)約1,325(乾電池を含まず)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)表示【液晶デジタル】タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×157動作環境温度0~45℃ 湿度30~80%(非結露)電池寿命約180日(1日10秒×1回アラーム作動時)※使用状況により異なります保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)時計機能時計表示切り替え:24時間表示⇔AM / PM表示、時計精度:平均月差±30秒(常温中)作動時間(秒)【アラーム】(通常計測)約10、(リピート計測)計測切り替わり時 :約3、計測完了時:約10※消音切り替え可能色(本体)シロタイマー【通常計測】カウントダウン:最大計測時間199分50秒、カウントアップ:最大計測時間199分59秒、【リピート計測】(カウントダウン)最大計測時間199分50秒、(リピート数)作業時間:最大99回、休憩時間:最大98回RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大画面タイマー「シャボン6 デュオ」 ドリテック

    大画面タイマー「シャボン6 デュオ」

    ドリテック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ・時計とタイマーを同時にチェックできる2in1画面。・メインで使用する表示を選べます。見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
    用途料理や勉強、日々の時間管理に仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒材質ABS樹脂本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80本体質量(g)約60電源(個)単4形乾電池×1(別売)時計機能ありマグネットネオジム磁石×1個RoHS指令(10物質対応)対応アラーム鳴動時間:約30秒間
  • 3ランプタイマー ドリテック

    3ランプタイマー

    ドリテック
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・ランプの色で経過時間をお知らせ ※カウントダウン開始時「緑ランプ」→設定時間の1/3経過「青ランプ」→設定時間の2/3経過「赤ランプ」。・最大199分59秒の長時間セットが可能。・3段階の音量調整が可能(大・小・無音)。・操作終了後3分経過するとオートパワーオフになる省エネ設計(カウント中を除く)。・立てかけスタンド付。・取り付け便利なマグネット付
    用途料理や勉強、日々の時間管理に仕様●お知らせ方法:アラーム/ランプ●カウントアップ最大計測時間:199分59秒●最大セット時間:199分59秒材質ABS樹脂本体寸法(mm)約 幅65×奥行21×高さ55本体質量(g)約42(電池質量を含まず)電源(個)単4形乾電池×1(別売)マグネットネオジム磁石×2個RoHS指令(10物質対応)対応アラーム鳴動時間:約1分間音量調節3段階(大・小・無音)
  • 大画面タイマー「シャボン6」 ドリテック

    大画面タイマー「シャボン6」

    ドリテック
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ・キッチンのインテリアに馴染むスタイリッシュな時計付きタイマー。・見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
    用途料理や勉強、日々の時間管理に仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒材質ABS樹脂、メッキメッキ本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80本体質量(g)約67電源(個)単4形乾電池×1(別売)時計機能ありマグネットネオジム磁石×1個RoHS指令(10物質対応)対応アラーム鳴動時間:約1分間
  • スティックル タイマー ダイヤル式 SONIC(ソニック)[文具]

    スティックル タイマー ダイヤル式

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    持ち運びやすいコンパクトなスティック型タイマー くるくる→ピッ!でスタートできる、直感ダイヤル設定 3つの角度で置けて、画面がはっきり見える
    寸法(mm)93×30×22
  • ザラージ リモコン付きダブルタイマークロック キングジム

    ザラージ リモコン付きダブルタイマークロック

    キングジム
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    リモコン操作で使いやすい。数字ボタンでラクラク設定!。離れた場所から使える。本体を高い位置に設置していても手元で操作可能!。ストラップホールつき。時計&カレンダー CLOCK &CALENDAR。電波時計。自動で電波を受信、ラクラク時刻合わせ!。アラーム機能。設定した時刻にアラームを鳴らすことが可能!。12時間(AM/PM)/24時間表示。カレンダー。月・日・曜日を表示。タイマー TIMER。カウントダウン。最大199分59秒まで設定可能。カウントアップ。最大199分59秒まで計測可能。ダブルタイマー。2段表示で2つの時間を同時にはかれる!
    仕様カレンダー表示セット内容DTC-002 本体、リモコン、取扱説明書(保証書付)ライトグレー質量(g)約1,290(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)精度【時計】標準電波の受信に成功した直後 表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき 平均月差±30秒(常温中)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約394×260×30動作環境【温度】0~45℃【湿度】30~80%(非結露)電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日4回使用した場合)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。保存環境【温度】-10~55℃【湿度】5~80%(非結露)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイビル タイマー T-640D アイビル

    アイビル タイマー T-640D

    アイビル
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    かわいいくすみカラー。見やすい大画面表示。
    用途タイマー付属品ストラップ、単4形乾電池×1個(動作確認用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×80×19機能予告アラーム(10分前/5分前)、鳴動時間(5秒)、時計機能、壁掛け、立てかけスタンド、マグネット付き表示形式デジタル最大設定時間99分50秒設置方法スタンド、マグネットカウントアップ機能最大99分59秒

タイマー・ストップウォッチ・時計』には他にこんなカテゴリがあります

タイマー