絞り込み
防水・防滴機能
校正証明書
表示形式
アナログ・デジタル
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・ドリテック・佐藤計量器製作所・タニタ・A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・LINKSY・SONIC(ソニック)[文具]・セイコー・アズワン・キングジム・Heathrow Scientific・パール金属・カスタム・マザーツール・アイビル・オーム電機・TRUSCO・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・AGB・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: タイマー

269件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • RS PRO デスクトップタイマー RS PRO

    RS PRO デスクトップタイマー

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    RS PROシルバーコンビネーションクロック、タイマー、ストップウォッチ. このシルバーの軽量クロック装置は実験室のベンチトップ、学校、卓上などでの幅広い用途に最適です。25 mm及び20 mmの高さで数字が表示される、読み取りやすいLCDディスプレイを備えており、時計が必要とされるあらゆるニーズに対応します。4つのカウントアップチャンネルタイマーがあり、秒、分、時間、秒(10進数)、1/100秒、分(10進数)などの単位で表示されます。24時間からのカウントダウンタイマーには、メモリ機能と期間の終わりに鳴るアラームがあります。カレンダー、ストップウォッチ、毎日のアラームと同様に、通常の時刻を表示できます。特長と利点:. . R14電池搭載 . 24時間あたり1秒の精度 . 大型桁表示 . デジタルカウントダウンタイマー . カウントダウン / カウントアップタイマー . 人間工学に基づいたソフトタッチボタン. 外形寸法(H x W x D) 90 x 160 x 70 mm. ストップウォッチが動作する仕組み. ストップウォッチは、開始から終了までの経過時間を測定します。多くの場合、ストップウォッチの開始時点からの経過時間をミリ秒、秒、分、時間でカウントします。ストップウォッチによっては、ユーザーが設定した特定時刻からカウントダウンすることもできます。
    仕様タイプ = デスクトップタイマ電源 = バッテリカラー/仕上げ = シルバー奥行き(深さ) = 70mm高さ = 90mm幅 = 160mm
  • KITCHEN TIMER W/MAGNET(キッチンタイマーウィズマグネット) ダルトン

    KITCHEN TIMER W/MAGNET(キッチンタイマーウィズマグネット)

    ダルトン
    1,500税込1,650
    1個
    13日以内出荷
    精度を追求するだけならば、このアイテムは生まれなかったでしょう。デジタルとは競わない、アナログの良さを大いに味わって下さい。タイマーをセットする時のひと手間、ジリリリというタイマー音、スチールならではの心地良い重み。温かみあるタイマーは、人間味を感じます。
    用途キッチンタイマー材質本体/スチール、ダイヤルカバー/ポリカーボネート表示形式アナログ高さH×直径(mm×Φmm)30×70設置方法マグネット
  • Ticktime 新時代のデジタルタイマー 時間管理 ポモドーロ・テクニックに最適 llano

    Ticktime 新時代のデジタルタイマー 時間管理 ポモドーロ・テクニックに最適

    llano
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    かんたん操作!Ticktimeは、勉強や料理など時間を管理したい時に役立つ、新しいデジタルタイマーです! 通常のタイマーのように、開始/停止の操作をすることなく、直感的な操作で簡単に時間の管理をすることができます。 5段階で音量の切り替えが可能!最大音量では、騒々しいキッチンでもアラームを聞くことができます。また、0bBのサイレントモードでは、図書館やオフィスなどの公共の場所で静かに保つことが可能です。 カウントダウンこのタイマーは日常の時間管理によく使われる6つの時間の数字を正六角柱の横の表面に配置しています。 ボタンを押さず、横に倒すだけで上に向いている数字の時間のカウントダウンが始まる斬新なデザインです。 個別の設定も可能で、設定最長時間は99分59秒! 充電式・約10時間使用可能Ticktimeは環境に負担を与える乾電池を使用せず、リチウム電池が内蔵され、1回のフル充電で約10時間使用可能です。 再充電が可能なデザインで、いつでもどこでも安心して使えます。 スマートなデザイン、超軽量メタリックボディにスマートなデザイン。 約5cmの小ささに加え、58gと軽いので持ち運びも簡単です。
    仕様●時間設定:3分、5分、10分、15分、25分、30分の計6種●電池:内蔵リチウム充電式電池●連続使用可能時間:10時間●ランプ:充電中/緑に点灯、充電完了時/緑に点灯しない●梱包内容:Ticktime 本体、 Type-C充電ケーブル、取扱説明書●充電中に本製品を使用することはできません。アズワン品番68-0793-83
  • タイマーIC TAEJIN Technology

    タイマーIC

    TAEJIN Technology
    39税込43
    1個
    5日以内出荷
    仕様●動作電圧範囲[V]:2~18V●回路電流[A]:-●出力電流[A]:0.1A●最大発振周波数「Hz]:500kHz●動作温度:`-20~85℃●機能:タイマ●パッケージ:SOP-8●動作電圧範囲[V]:2~18Vアズワン品番68-2207-03
  • セイコー システムプリンター専用ロールペーパー 3ロール入り セイコー

    セイコー システムプリンター専用ロールペーパー 3ロール入り

    セイコー
    1,198税込1,318
    1箱(3個)
    8日以内出荷
    S-951を使用時にはSVAZ007(専用ペーパーホルダー)が必要です
    仕様●コード番号:110-55704アズワン品番67-4816-74
  • cotta クッキングタイマー cotta

    cotta クッキングタイマー

    cotta
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    cottaオリジナルデザインのキッチンタイマーです。3パターンの鳴動時間が選べる。(2秒・15秒・60秒)。大きい数字ではっきり表示。最大セット199分50秒の長時間セット。便利な時計機能付。便利なリピート機能付。
    材質ABS樹脂ホワイト(オリジナルデザイン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×85×23表示形式デジタル最大設定時間最大セット199分50秒時計機能リピート機能
  • リンクシー 光と音で知らせるキッチンタイマー AGB

    リンクシー 光と音で知らせるキッチンタイマー

    AGB
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    光と音の切り替え機能(電子音のみ、光のみ、電子音&光のいずれか選択)。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。ボタン操作音ON/OFF機能(光のみの場合)。カウントダウン。カウントアップ機能。時計表示。リピートメモリー機能。置き掛け兼用(吊り下げ用フック穴、マグネット、スタンド付き)
    仕様●サイズ:高さ6.9cm×幅8.5cm×厚み1.4cm●重量:60g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):80dB●アラーム時間(約):最長30秒●使用電池:CR2032 × 1個(モニタ用電池付属)アズワン品番65-6910-59
  • 防滴デジタルタイマー A&D(エー・アンド・デイ)

    防滴デジタルタイマー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    卓上型防滴100分タイマー。防滴IP54相当で濡れた手でも使用可能。厨房のステンレスカラーにもなじむデザイン。10キー入力で簡単に設定が可能。強力ネオジム磁石内蔵で、マグネットの脱落・混入を防止し、壁面の傷つきも防止。机の上に置いても見やすい角度設計。リピート機能、ポーズ機能付き。カウントアップ、カウントダウン機能付き
    用途学習時間の管理に。厨房の調理時間の管理に。付属品取扱説明書、電池(モニター用)仕様(タイマー数)1チャンネル電源単4形乾電池1個本体質量(g)約70(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×69×27表示形式デジタル動作温湿度範囲0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、85%RH以下(結露しないこと)オートパワーオフ約10分最大設定時間100分設置方法マグネットタイマー設定最大99分99秒、最小1秒RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP54相当音量(dB)(ブザー)約60/距離30cmアラームブザー音:約1分間カウントダウン機能○(アラーム設定時間まで)カウントアップ機能○(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
  • 4チャンネルタイマー 校正証明書付 Heathrow Scientific

    4チャンネルタイマー 校正証明書付

    Heathrow Scientific
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
    仕様マグネット付き寸法(mm)73×59×13質量(g)78(電池含まず)電源LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)機能アラーム設定範囲最小1秒~最大99時間59分59秒時計機能アズワン品番4-1844-01-20カウントダウン機能校正証明書一般校正
  • デジタルタイマー 校正証明書付 マザーツール

    デジタルタイマー 校正証明書付

    マザーツール
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷
    4つのボタンで簡単セット「10分」・「5分」・「1分」・「10秒」が可能です。カウントアップ・カウントダウン・オーバータイム表示機能付きです。
    寸法(mm)77×81×15電源CR2032×1個(テスト用付属)機能アラーム(「音」・「光」・「音+光」の3種から選択)表示形式デジタル設定範囲カウントダウンタイマー:1秒~99分50秒(リピート機能付き)/カウントアップタイマー:最大99分59秒で停止アズワン品番3-8767-01-20音量(dB)約80カウントダウン機能カウントアップ機能校正証明書一般校正
  • ノータッチタイマー 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    ノータッチタイマー 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。手をかざすだけでスタートしますので、非接触で衛生的です。手袋を嵌めていてもご使用可能で作業効率も向上します。アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。アラーム音は3種類(1ピッ、2ピピッ、3ピピピピッ)から選択可能ですので複数台でご使用時も判別が容易です。アラームは音・LED・液晶点滅の3種類で同時にお知らせします。本体背面のマグネットで壁などの金属部分に設置できます。標準付属の取付板を壁やタイルに貼り付ければ、金属以外の場所にも設置できます。本体上部の壁掛け用フック穴を利用して、壁に掛けて設置できます。
    仕様コード番号:1707-30材質ABS樹脂寸法(mm)120×22×62質量(g)約130電源単4乾電池×3本(テスト用付属)設定範囲最小1秒~最大99分59秒設置方法マグネット・取付板電池寿命1日50回使用で約1年アズワン品番3-5459-01-20カウントダウン機能非接触対応校正証明書一般校正
  • 時計付電卓バイブタイマー ドリテック

    時計付電卓バイブタイマー

    ドリテック
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷
    片手で計算できるスリムタイプ電卓 音を出したくない時にも使えるバイブ機能付 便利な時計機能付 誤作動防止のキーロック機能付
    仕様ネックストラップあり材質ABS樹脂、ナイロン電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)機能加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算表示形式デジタル保証期間1年設定範囲最大:99時間99分99秒表示内容負符号、エラー時計機能ありマグネットあり鳴動サイクルアラーム:30秒間カウントアップ機能99時間59分59秒
  • たまご型10キータイマー ドリテック

    たまご型10キータイマー

    ドリテック
    779税込857
    1個
    当日出荷
    かわいい玉子型のモチーフタイマー。数値のセットがしやすい10キータイプ
    材質ABS樹脂電源リチウムボタン電池 CR2032×1個(動作確認用付属)表示形式デジタル保証期間1年最大設定時間99分99秒設置方法マグネットアラーム警鳴時間(秒)15使用磁石ネオジム磁石2個カウントアップ機能(最大計測時間) 99分59秒
  • 計HAKARI 10キーデジタルタイマー パール金属

    計HAKARI 10キーデジタルタイマー

    パール金属
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    時間設定が簡単な10個のボタン式。セット時間:1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ。アラーム:約90秒
    材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×100表示形式デジタル使用電池LR1130(アルカリボタン電池)×1個設定範囲1秒~99分59秒カウントダウン機能カウントアップ機能
  • 4チャンネルタイマー Heathrow Scientific

    4チャンネルタイマー

    Heathrow Scientific
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
    寸法(mm)73×59×13質量(g)78(電池含まず)電源LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)最大設定時間99時間59分59秒最小設定時間1秒アズワン品番4-1844-01
  • TIME CUBE タイマー デイテックスジャパン

    TIME CUBE タイマー

    デイテックスジャパン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    数字の表示された面を上に向け置くだけで表示された分数のタイマーセットして、自動的にカウントダウンが始まり、時間になるとアラームと光でお知らせします。 数字の無い面を上に向けると、リセット及びスリープ状態になります。 自動回転液晶表示により残り時間の確認が容易です。 アラームの音量を大、小、消音での選択が可能です。 またアラームに連動して光るLEDのオン・オフも選択でき、色々な環境に合わせて調整できます。 液晶面を上に向けることにより、カウントダウンの一時停止が可能です。
    材質ABS寸法(mm)約60×60×60質量(g)約50表示形式デジタル使用電池単4電池×2本(電池は含まれておりません)アラーム警鳴時間(秒)30音量(dB)大: 約65(±10)、小: 約55(±10)カウントダウン機能
  • デジタルタイマー(防滴型/角度付) エスコ

    デジタルタイマー(防滴型/角度付)

    エスコ
    995税込1,095
    1台
    翌日出荷
    付属品モニタ用電池、取扱説明書材質ABS質量(g)約70(電池含む)電源単4形電池1個表示方式液晶デジタル 4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×27×69ブザー音約60dB(距離30)設定範囲最小1秒~最大99分99秒タイマの数1個アラーム警鳴時間(秒)60防滴構造IP54相当電池寿命(年)約1
  • ピカピコタイマー TRUSCO

    ピカピコタイマー

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    握りやすさやボタンの押しやすさを重視した形状です。 タイムアップ時にはLEDが点滅し、お知らせします タイムアップ時に電子音でお知らせしますが、音を出なくすることも可能です。 文字盤は見やすい反転液晶バックライトです。 操作ボタンも見やすい黒ベースに白文字を採用しています。
    用途作業工程の時間管理に。トラスコ品番207-3934厚さ(mm)24ホワイト質量(g)100電源単四電池X2本(別売)縦(mm)96横(mm)71最大計時99時間59分最小計時1秒アズワン品番64-8639-45
  • LINKSY(リンクシー) クルクル デジタル キッチンタイマー LINKSY

    LINKSY(リンクシー) クルクル デジタル キッチンタイマー

    LINKSY(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    【機能】。簡単操作の3つボタン。1秒から99分59秒までのカウントダウンタイマー。最大99分59秒までのカウントアップタイマー。前回のセット時間を表示するリピートメモリー機能付き。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。30秒自動電源OFF機能付き。背面に2個の強力マグネット付き。
    オレンジ質量(g)(約)47/電池含む使用電池CR2025×1個(モニタ用電池付属)設置方法強力マグネット付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)4.6×11.5×1.4音量(dB)タイマー:約85アラーム最長:約30秒
  • LINKSY(リンクシー) 3つの時間が計れる デジタルタイマー LINKSY

    LINKSY(リンクシー) 3つの時間が計れる デジタルタイマー

    LINKSY
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【機能】。同時に3つまでタイマー機能使用可能。(アラーム音:3種類)。カウントダウン・カウントアップ機能。リピートメモリー機能。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。置き掛け兼用(吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き。)
    ネイビー質量(g)(約)60/電池含む使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)設置方法吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)6.9×8.5×1.4音量(dB)タイマー:約80アラーム最長:約60秒
  • デジタルタイマー タニタ

    デジタルタイマー

    タニタ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    防水仕様で衛生的。 調理時だけでなく水回り仕事にも最適 カウントアップ機能搭載
    用途ご家庭・職場の水回りや、液体を扱う仕事をしている方。付属品お試し用電池仕様カウントアップ機能、リピート機能、タッチキーボタン、マグネット・スタンド付き材質ABS、PMMA寸法(mm)幅81×高さ71×奥行16測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約75(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/最小1秒保証期間1年最大設定時間99分59秒設置方法スタンド、マグネット防水仕様あり寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅81×高さ71×奥行16防水保護等級IPX7カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
  • デジタルタイマー (99分59秒計) マザーツール

    デジタルタイマー (99分59秒計)

    マザーツール
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    リチウム電池(CR2032)1個付 アラーム機能は「音」「光」「音+光」の3種から選択。 カウントアップ、カウントダウン機能付き。 オーバータイム表示(経過時間)。 ひも、マグネット付き。リピート機能、カウントアップ機能、マグネット、マーク入れる。
    間口W×奥行D×高さH(mm)77×81×15電源リチウム電池(CR2032)表示形式デジタル設置方法マグネット、ストラップ装着TKG品番9-0607-0801TKG品番(2017)6-0545-1801カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
  • インフォ3・2・1 ワイド画面タイマー パール金属

    インフォ3・2・1 ワイド画面タイマー

    パール金属
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)80×20×80質量(g)395表示形式デジタルカウントダウン機能
  • インフォ3・2・1 ワイド画面10キータイマー パール金属

    インフォ3・2・1 ワイド画面10キータイマー

    パール金属
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:ABS樹脂、ボタン:ラバー寸法(mm)75×30×75質量(g)85表示形式デジタルカウントダウン機能ボタン仕様テンキー
  • アナログタイマー(60分計) パール金属

    アナログタイマー(60分計)

    パール金属
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)外径70×35質量(g)90表示形式アナログカウントダウン機能
  • タッチキータイマー TD413 タニタ

    タッチキータイマー TD413

    タニタ
    1,498税込1,648
    1台
    5日以内出荷
    大型表示・タッチキー・カウントアップ機能 スクロール表示・アラーム時点滅機能搭載
    用途カウントアップ機能を使いたい方 ボタン式ではなくタッチキー式が良い方 →ボタン式は落下破損(陥没)などを引き起こす。付属品お試し用電池材質ABS、PMMA寸法(mm)幅60×高さ96×奥行13測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約63(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源CR2032×1つ測定時間99分99秒表示形式デジタル設定時間最大 99分 59 秒 最小 1秒(カウントダウン)保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅60×高さ96×奥行13カウントダウン機能カウントアップ機能
  • いちごタイマー ドリテック

    いちごタイマー

    ドリテック
    869税込956
    1個
    当日出荷
    <カウントダウン、カウントアップ、リピート機能付> いちごのキュートな形と鮮やかなカラーが目を引くキッチンタイマー。 かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。 セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、 ストップウォッチのように経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。 本体は抗菌(抗菌技術協議会認証)なので衛生的。簡単に使えるタイマーで、 料理や勉強など様々な場面で活躍します。 <使いやすさ抜群の3キータイプ> 3つのボタンで簡単操作。押しやすい大きめのボタンです。 <便利なひも通し穴> 背面には磁石と首から提げるひもを通す穴がついています。
    質量(g)32表示方式液晶デジタル4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×20×74表示形式デジタル使用電池アルカリボタン電池LR44×1設置方法マグネット、ストラップ装着アラームセット時間99分59秒アラーム警鳴時間(秒)60動作温度範囲(℃)0~40カウント時間99分59秒カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
  • アラーム5 TM-28LS 佐藤計量器製作所

    アラーム5 TM-28LS

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    5種類のアラーム音から音を選べるので、複数台使用時に聞き分けやすい 60秒間の2段階アラーム アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
    付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約82(電池含む)電源単4形電池(R03)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×82×17機能24時間制表示形式デジタル設定時間(カウントダウン/カウントアップ)1秒~99分59秒電池寿命約1年カウントダウン機能カウントアップ機能
  • 時っ感タイマー USB充電式 ソニック

    時っ感タイマー USB充電式

    ソニック
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていく+動作中は青く点灯し続けることで、時間の経過を視覚的に実感できます。上部のストップボタン/お知らせライトが、動作中/終了時をそれぞれの光でお知らせ。もっと「いま」を意識しやすくなりました。つまみを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作「ピピピッ♪」の電子音と赤い点滅で終了をお知らせ。ボタンを押すと止まるので「おわった」事も実感。(音のON/OFF可能)
  • 光でいまやる!時っ感タイマー USB充電式 ソニック

    光でいまやる!時っ感タイマー USB充電式

    ソニック
    8,998税込9,898
    1箱(3個)
    4日以内出荷
    「いま」を「光」で意識して、やる気・集中力UPできるタイマーです。
    材質主要材質:ABS
  • 防水デジタルタイマー カスタム

    防水デジタルタイマー

    カスタム
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    IPX7準拠の防水デジタルタイマー。最小1秒から最大99分99秒までカウント時間を設定。音とランプでカウントダウン終了をお知らせ。アラーム音 (大、小)、アラーム音 切(LED点滅)の設定が可能。製品背面に磁石、フック穴付き
    付属品取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W 75 × H 110 × D 22質量(g)約 135 (電池含む)種類アラーム:アラーム音(大、小)、アラーム音 切(LED点滅)電源単4形乾電池 × 2本時間アラーム鳴動:約30秒、最大カウントダウン:99分99秒、最小カウントダウン:1秒音圧レベル(dB)大(約90dB)、 小(約70dB)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠
  • デジタルタイマー 大阪ブラシ

    デジタルタイマー

    大阪ブラシ
    798税込878
    1個
    3日以内出荷
    大きな文字で見やすいタイマー。クリップ付で服にも挟めます。
    仕様最大99分59秒使用方法マグネット・スタンド・クリップ寸法(mm)67×63×24ホワイト電源単4×1
  • ボイスタイマー LINKSY

    ボイスタイマー

    LINKSY
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    【機能および仕様】・音声、電子音でお知らせ。・音声、電子音、バイブレーションの切り替え機能(音声のみ、電子音のみ、音声 or 電子音&バイブレーションのいずれか選択)。・カウントダウン・カウントアップ機能。・リピートメモリー機能。・防滴構造。・置き掛け兼用(吊り下げ用フック穴、マグネット付き)
    本体質量(g)85.5使用電池単4乾電池×1本(別売り)寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)7×10×2.2音量(dB)音量中設定時70(無音/小/中/大 4段階設定)アラーム15
  • 時っ感タイマー ペースメイク ラップ機能付 ブルー スタディタイマー ソニック

    時っ感タイマー ペースメイク ラップ機能付 ブルー スタディタイマー

    ソニック
    9,398税込10,338
    1箱(3個)
    5日以内出荷
    LAP機能でタイパ判定ができるタイマーです。
    トラスコ品番692-3415材質主要材質:本体:ABS寸法(mm)73×72×28
  • KITCHEN TIMER W/MAGNET(キッチンタイマーウィズマグネット) ダルトン

    KITCHEN TIMER W/MAGNET(キッチンタイマーウィズマグネット)

    ダルトン
    1,500税込1,650
    1個
    13日以内出荷
    精度を追求するだけならば、このアイテムは生まれなかったでしょう。デジタルとは競わない、アナログの良さを大いに味わって下さい。タイマーをセットする時のひと手間、ジリリリというタイマー音、スチールならではの心地良い重み。温かみあるタイマーは、人間味を感じます。
    用途キッチンタイマー材質本体/スチール、ダイヤルカバー/ポリカーボネートグレーグリーン直径×高さ(mm)Φ70×30
  • ダイヤルタイマー はくでん

    ダイヤルタイマー

    はくでん
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    電池を使用しないぜんまい(手巻き)式を採用。電源の確保が難しい場所でも使用できます。0~60分の範囲で時間設定が可能。作業時間や調理時間の目安管理に適しています。ダイヤルを回すだけで簡単に時間設定ができ、直感的に操作できます。設定時間になるとベル音でお知らせします。作業台や調理台に置いて使用できる据え置き型です。調理、実験、作業時間管理、学習、日常の時間管理などに使用できます。※ご使用の際は、ダイヤルを一度最大位置まで回してから、設定したい時間まで戻して設定してください。
    寸法(mm)Φ97×57質量(g)113電源不要方式ぜんまい式(手動巻き)最大設定時間60分設置方式据え置きアラームベル音
  • 100分形防水タイマー A&D(エー・アンド・デイ)

    100分形防水タイマー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    アラーム音のパターンが選べます(3種類A・B・C)。背面に強力なネオジウム磁石搭載。コーヒー等、賞味時間の管理に、麺の茹で時間の管理に、揚げ物の調理時間の管理に、消音可能なので病院での点滴の時間管理に
    付属品電池(モニタ用)、取扱説明書寸法(mm)68×16×H68質量(g)約60(電池含む)電源(個)CR2032形リチウム電池1防水性IPX7相当アラームブザー音:約30秒間、液晶バックライト:約30秒間点滅タイマー機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)/カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
  • デジタルタイマー (タッチパネル式) エスコ

    デジタルタイマー (タッチパネル式)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    カウントダウン・アップ機能。背面にマグネット付。設定範囲:1秒~99分59秒。
    質量(g)95電源単4電池×2本 (付属)サイズ(mm)76 (W)×25 (D)×76 (H)
  • タイマーボーイ LINKSY

    タイマーボーイ

    LINKSY
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    【機能】・1秒~99分59秒まで設定可能。・最大99分59秒までのカウントアップタイマー。・1秒から99分59秒までのカウントダウンタイマー。・オートパワーオフ機能(約10分間無操作だと表示が消え、ボタンを押すと再表示)
    仕様スタンド付/ストラップホール付(ストラップ別売)本体質量(g)47 (電池含まず)使用電池単4乾電池×1本(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×7×2.2音量(dB)【タイマー】80アラーム60秒
  • オールインタイマー LINKSY

    オールインタイマー

    LINKSY(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【機能】・無音切替え機能。・ダブルタイマー。・99時間59分59秒まで設定可能。・リピート機能。・時計機能。・ダブルアラーム機能。・カレンダー表示。・温度表示
    仕様背面マグネット/スタンド付本体質量(g)60(電池含まず)温度精度±1℃ / 0℃~40℃ / その他範囲±2℃使用電池単4乾電池×1本(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8×7×2測定間隔20秒音量(dB)【タイマー】80アラーム60秒

タイマー・ストップウォッチ・時計』には他にこんなカテゴリがあります

タイマー