絞り込み
倍率(倍)
  • 2
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 2.3(2)
  • 2.5(4)
  • 2.7(2)
  • 3(3)
  • 3.5(4)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
ブランド
  • オーツカ光学(2)
  • クリアー光学(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 京葉光器(LEAF)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2倍システムレンズARコート SK(新潟精機)2倍システムレンズARコートSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
光の反射を軽減するARコート付レンズです。LED拡大鏡のレンズと交換することで拡大倍率を変更することができます。
用途LED拡大鏡用の交換レンズに適合機種LS2-175A、LS2-175A-AR、LS4-150A、LS2-175S、LS4-150S材質レンズ/硬質ガラス本体質量(g)900レンズ径(Φmm)178倍率(倍)2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×182×26.3
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式 オーツカ光学LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式オーツカ光学
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
消費電力(W)7レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側)光源LED(設計寿命40000時間)
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式 オーツカ光学LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式オーツカ光学
49,980税込54,978
1台
当日出荷
使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリューム(100~約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
消費電力(W)7レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側)光源LED(設計寿命40000時間)
スタンダードルーペ RGシリーズ 京葉光器(LEAF)スタンダードルーペ RGシリーズ京葉光器(LEAF)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
定番の柄付型ルーペです。傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。日常使いに、手元に一つあると重宝します。
LH-30/40用交換レンズ クリアー光学LH-30/40用交換レンズクリアー光学
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
レンズ径(Φmm)110×45材質(レンズ)双眼アクリル(キズ防止コート)
LH-20/21用交換レンズ クリアー光学LH-20/21用交換レンズクリアー光学
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
レンズ径(Φmm)74×28材質(レンズ)双眼アクリル(キズ防止コート)
ルーペ/拡大鏡その他関連用品