絞り込み
倍率(倍)
- 2
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 1.8(2)
- 2.3(2)
- 2.5(4)
- 2.7(2)
- 3(3)
- 3.5(4)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(2)
- 10(1)
- 15(1)
- 16(1)
ブランド
- オーツカ光学(2)
- クリアー光学(2)
- SK(新潟精機)(1)
- 京葉光器(LEAF)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

2倍システムレンズARコート
SK(新潟精機)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷光の反射を軽減するARコート付レンズです。LED拡大鏡のレンズと交換することで拡大倍率を変更することができます。用途LED拡大鏡用の交換レンズに適合機種LS2-175A、LS2-175A-AR、LS4-150A、LS2-175S、LS4-150S材質レンズ/硬質ガラス本体質量(g)900レンズ径(Φmm)178倍率(倍)2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×182×26.3
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式
オーツカ光学¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。消費電力(W)7レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側)光源LED(設計寿命40000時間)
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式
オーツカ光学¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から5日以内出荷使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリューム(100~約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。消費電力(W)7レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側)光源LED(設計寿命40000時間)
スタンダードルーペ RGシリーズ
京葉光器(LEAF)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷定番の柄付型ルーペです。傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。日常使いに、手元に一つあると重宝します。