絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ELPA(2)
- FSC藤原産業(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- JAPPY(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- SIGLENT(2)
- TRUSCO(2)
- はくでん(1)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- カイセ(2)
- マザーツール(2)
- マルチ計測器(3)
- ヴィッテ(1)
- 三和電気計器(2)
- 共立電気計器(1)
「校正証明書」から絞り込む

デジタルカードテスター
(168件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。付属品収納ケース仕様(カウント)4000電源CR2032(別売)DUTY0.1~99%販売区分業務用
カードハイテスタ
HIOKI(日置電機)(36件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。質量(g)60電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1電池寿命(連続時間)150
ポケット型デジタルマルチメータ
三和電気計器(70件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から10日以内出荷4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
デジタルカードテスター
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。直流電圧(V)600交流電圧(V)600直流電流(mA)400交流電流(A)400m交流電流400mA抵抗(Ω)40M付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個仕様テストリード長:約47cmトラスコ品番245-3246質量(g)100奥行(mm)114電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)適合規格IEC61010-1準拠 CATⅡ600V、CATⅢ300V長さ(cm)テストリード:約47連続使用時間約200時間連続使用時間(時間)約200時間最大表示3999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。検波方式平均値整流(MEAN)RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5校正証明書なし
カード型デジタルマルチメータ
共立電気計器(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1台ほか当日出荷から7日以内出荷歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電圧 AC/DC600 使いやすさを追求したハードケース 読み取りやすい大きな表示部 国際規格に準拠した安全設計付属品ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書質量(g)約135(ハードケース・電池含む)奥行(mm)18電源コイン型リチウム電池CR2032(3V)×1適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2交流電圧(V)6/60/600 (入力インピーダンス:10MΩ)、±1.3%rdg±5dgt (6/60) (50/60Hz)、±1.7%rdg±5dgt (6/60) (45~500Hz)、±1.6%rdg±5dgt (600) (50/60Hz)、±2.0%rdg±5dgt (600) (45~500Hz)抵抗(Ω)600/6/60/600k/6/40M、±1.0%rdg±5dgt (600/6/60/600k/6M)、±2.5%rdg±5dgt (40M)直流電圧(V)600m/6/60/600(入力インピーダンス:10MΩ)±0.8% rdg±5dgt(600mV/6/60V)、±1.0% rdg±5dgt(600V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×126×18入力インピーダンス(Ω)10使用電池コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分)検波方式真の実効値型外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)126×85×18キャパシタンス(F)6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF)導通(Ω)600(約60以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニデジタルマルチメータ
はくでん(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷手帳型の保護ケースが付属したコンパクトなデジタルマルチメーターです。電圧・電流・抵抗・周波数などの基本測定に加え、導通チェックやNCV(非接触電圧)検知機能も搭載。ケースはスタンド機能付きで、立てかけての使用も可能です。付属品保護ケース, テストリード材質【テストリード】PVC・真鍮寸法(mm)125×80×19質量(g)102電源CR2032 ボタン電池×1(別売)長さ(cm)【テストリード】約49周波数0Hz~4MHz・±(2.5%+10digits)機能ダイオード測定機能・データホールド機能・通電ブザー機能・NCVセンシング機能・自動電源オフ機能最大表示4000交流電圧0mV~600V・±(1.5%+10digits)直流電圧0mV~600V・±(1.2%+5digits)直流電流0mA~200mA・±(1.5%+8digits)抵抗0Ω~40MΩ・±(1.5%+10digits)交流電流0mA~200mA・±(2.5%+10digits)静電容量0F~4F・±(5.0%+6digits)
ポケット型デジタルマルチメータ
三和電気計器(7件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から30日以内出荷シェル型のポケットに収まる小型サイズ 4000カウント液晶表示 電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計 レンジホールド機能付き オートパワーオフ機能付き直流電圧(V)400m/4/40/400/500交流電圧(V)4/40/400/500抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)57高さ(mm)115質量(g)約85奥行(mm)18電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2全長(m)約0.5(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×57×18表示数値部4000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×115×18周波数特性40~400Hzサンプルレート(回/s)3(数値部)使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)ダイオードテスト開放電圧:約1.5V許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計ピン長さ(mm)15
カード型デジタルメーター
カイセ(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から14日以内出荷厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。 使いやすい大型ロータリースイッチ。 ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 便利な手帳型キャリングケースが付属。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。 本体・テストリード一体型。直流電圧(V)200m/2/20/200/600(レンジ)、0.0001、1m、10m、100m、1(分解能)交流電圧(V)2/20/200/600(レンジ)、1m/10m/100m/1(分解能)抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト寸法(mm)55×9×109質量(g)約60使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格電源3V CR2032(コイン形)電池1個耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M(レンジ)、0.1/1/10/100/1k/10k(分解能)表示2000カウントLCD文字高(mm)12分解能直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ)連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時)機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド消費電流(mA)約2サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ開放端子電圧約0.45V直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃保存温度範囲(℃)-20~60確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ)保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと)過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間)使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)
デジタルマルチメータ
JAPPY¥3,698税込¥4,0681台当日出荷電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメータです。最大測定電圧 AC/DC600V。携帯に便利な収納ケース付き。コード長:約470mm(脱着式)。IEC 61010-1準拠 CAT Ⅲ 300V / CAT Ⅱ 600V。テストリードが脱着可能なポケットサイズテスタ直流電圧(V)600交流電圧(V)600適合規格IEC 61010-1準拠 CAT ・ 300V / CAT ・ 600V校正証明書なし
ポケット型デジタルマルチメータ
マザーツール¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から26日以内出荷DC/ACA測定可能なカード型テスタです。直流電圧(V)200m/2/20/200/600交流電圧(V)200m/2/20/200/600直流電流(A)20m/200m交流電流(A)20m/200m抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M幅(mm)77高さ(mm)118質量(g)約130奥行(mm)17電源CR2032×1(本体内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×118×17電池寿命(時間)約200直流電流20mA/200mA交流電流20mA/200mA
カード型マルチメータ
マザーツール(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から26日以内出荷4000カウントスタンダードタイプのカード型テスタです。直流電圧(V)400m/4/40/400/450交流電圧(V)4/40/400/450抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M幅(mm)54高さ(mm)108質量(g)約110奥行(mm)12電源LR44(1.5Vボタン電池)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×108×12電池寿命(時間)約100最大カウント数4000
カード型 デジタルテスター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷小型・高性能!信頼の日本製。わずか60g・厚さ9.5mmのカードサイズ。 コンセントの奥まで届くプローブ先端長15mm、金メッキを使用。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付。 Ω/導通レンジはAC500Vまで 過電圧保護直流電圧(V)419.9m~500、5レンジ(基本確度:±0.7%、rdg.±4dgt.)交流電圧(V)4.199~500、4レンジ(基本確度:±2.3%、rdg.±8dgt./平均値整流)抵抗(Ω)419.9~41.99M、6レンジ(基本確度:±2.0%、rdg.±4dgt.)付属品携帯用ケース×1、モニタ電池(本体内蔵)、キャップ(赤/黒 各1個)質量(g)60規格CEマーク対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×109×9.5使用電池ボタン電池(CR2032)×1、連続使用時間150hレンジ切替オート導通範囲(ブザー)(Ω)50±40校正証明書なし
ポケットマルチメーター
マルチ計測器¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷から15日以内出荷オートレンジです。 手帳型ケース付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。直流電圧(V)320m/3.2/32/320/500交流電圧(V)3.2/32/320/500抵抗(Ω)320/3.2、32、320k/3.2、32M付属品ボタン電池LR-44×2、携帯ケース×1、取扱説明書×1幅(mm)60ケース形状手帳型高さ(mm)110質量(g)約60奥行(mm)9.5電源ボタン電池LR-44×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×9.5レンジ切替オートダイオードテスト3.2V検波方式平均値整流(MEAN)導通ブザー音
カード型デジタルマルチメーター
カイセ¥5,298~税込¥5,828~1台ほか当日出荷から20日以内出荷コンデンサー容量、周波数、デューティー比も測定できるカードDMM。4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度。スライドスイッチ式。導通試験、ダイオードテスト。手帳型キャリングケース付き直流電圧(V)レンジ:400m、4/40、400、600、分解能:0.0001、1m/10m、100m、1交流電圧(V)レンジ:4/40、400、600、分解能:1m/10m、100m、1付属品1022キャリングケース、電池(1.5V LR44)内蔵及びスペア各2個、取扱説明書仕様導通試験、ダイオードテスト質量(g)約70奥行(mm)11電源1.5V LR44電池2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×56×11抵抗(Ω)レンジ:400/4k、40k/400k、4M、40M、分解能:0.1/1、10/100、1k、10k表示4000カウントLCD文字高(mm)9周波数(レンジ)9.99Hz~999.9kHz、(分解能)0.01Hz~0.1kHz機能偏差測定、オートパワーオフサンプリング2回/秒レンジ切替オートレンジ開放端子電圧約0.44V直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V抵抗(レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩデューティー比(レンジ)0.0%~99.9%、(分解能)0.1%静電容量(レンジ)0.1nF~200μF、(分解能)0.001nF~μF
デジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能
ELPA¥6,198税込¥6,8181個当日出荷直流/交流電圧:4/40/400/600V。直流/交流電流:400μ/40m/400mA。抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ。導通試験:約50Ω以下でブザー。ダイオードテスト。周波数:5/50/500/5k/50k/100kHz。1.5V乾電池電圧チェック。静電容量:50n/500n/5μ/50μ/100μF。付属品:CR2032コイン電池 1個(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ハードケース、取扱説明書用途脱着式でテストリード交換可能。 ※交換には別売のテストリード(メーカー型番ETL-50)が対応しています。収納したまま液晶が見えるハードケース付。導通チェック時にブザーとランプでお知らせ。ディスプレイホールド機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能直流電圧(V)4/40/400/600交流電圧(V)4/40/400/600直流電流400μ/40m/400mA交流電流(A)0.4/40/400交流電流400μ/40m/400mA抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40Mケース形状ハードケース消費電流(mA)0.4/40/400測定機能周波数、コンデンサ容量測定校正証明書なし
テスター用テストリード
ELPA¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合製品:EDT-50B。バナナ式。コード長:47cm。入数:赤黒各1本用途バナナ式テスターのリード棒として使用します。校正証明書なし
デジタルカードマルチメータ
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281台当日出荷厚さ10.8mm、重さ76gと持ち運びに便利なカードタイプです。電池を切り忘れても電池の消耗を防ぐスリープ機能付きです。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導電チェック機能、ダイオードテスト機能、周波数測定機能、デューティ比機能、コンデンサ容量測定機能付き。用途電気工事、電気設備の点検やメンテナンス。電子、電気の製造や検査。直流電圧(V)600交流電圧(V)400直流電流(mA)400交流電流(A)400m抵抗(Ω)40Mトラスコ品番378-3705幅(mm)110高さ(mm)10.8質量(g)76奥行(mm)58.2電源CR2032電池X1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×58.2×10.8測定機能コンデンサ容量測定電池寿命(時間)60レンジ切替オート検波方式平均値整流(MEAN)校正証明書なし
ポケットメーター実効値
マルチ計測器¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷から60日以内出荷直流電圧(V)500交流電圧(V)500抵抗(Ω)32M奥行(mm)9.5電源LR44×2個(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×60×9.5連続使用時間(時間)70最大表示3200カウント検波方式真の実行値整流(RMS)
ポケットマルチメーター
エスコ¥9,360税込¥10,2961個翌日出荷付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音校正証明書なし
ポケットマルチメータ
マルチ計測器(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から17日以内出荷4000カウント高精度ポケットテスタ。カードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)用途電気工事・保守・メンテナンス。電圧・抵抗・周波数などの測定。直流電圧(V)400m/4/40/400/500直流電圧0.1mV~500V交流電圧(V)4/40/400/500抵抗(Ω)400/4、40、400k/4、40M抵抗0~400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩ付属品コイン型リチウム電池CR2032×1、携帯ケース×1、取扱説明書×1幅(mm)59高さ(mm)99質量(g)約65奥行(mm)8.6周波数(Hz)5/50/500/5k/50k電源コイン型リチウム電池CR2032×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×99×8.6交流電流(A)-最大表示4000カウント直流電流(A)-レンジ切替オートDUTY0.1~99%ダイオードテスト0~1.5V検波方式平均値整流(MEAN)導通ブザー音静電容量40/400nF/4μF/40/100μF
デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(5.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、20mA-10A)
SIGLENT¥159,800~税込¥175,780~1台32日以内出荷【高精度5.5桁分解能】220,000カウントの高解像度で微小な電流変化から大きな電圧まで正確に測定可能。研究開発や品質検証に最適。 【高速測定&大容量メモリ】読み取り速度は5rdgs/s~4.8krdgs/s。512MB RAMと最大200万件のデータキャッシュに対応し、長時間の測定や統計解析に強みを発揮。 【多機能測定&高度解析】AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、温度に対応。ヒストグラム、トレンド表示、統計演算(最大/最小/平均/標準偏差)を搭載し、実験や検証を効率化。 【操作性とリモート制御】5インチTFT-LCDで見やすく直感操作。USB/LANインターフェースを標準搭載し、SCPIコマンドやPCソフト「EasyDMM-X」によるリモート制御・データ管理が可能。用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度質量(kg)3.8測定範囲DC電圧:200mV~1000V測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度精度年間DC電圧:0.00015桁数5.5分解能5 1/2桁(220000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×103×379インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ、VMC出力ディスプレイ5インチTFTタッチスクリーン直流電圧測定AC:200mV~750V交流電流測定DC:20mA~10ARoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ SDM4065Aシリーズ(6.5桁、200mV-1000V、200mV-750V、200μA-10A)
SIGLENT¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から32日以内出荷【高精度6.5桁分解能】2,200,000カウントの高解像度で、微小な変化から大きな電圧変動まで正確に測定可能。研究開発や品質検証に最適。 【高速測定&大容量メモリ】最大50,000 rdgs/sの高速測定と512MBメモリを搭載。最大200万件のデータをキャッシュ可能で、長時間測定や統計解析に対応。 【多機能測定&高度解析】AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、温度を測定可能。ヒストグラム、トレンド表示、統計演算(最大/最小/平均/標準偏差)に対応し、解析を効率化。 【視認性とリモート制御】5インチTFT-LCDで鮮明表示。USB/LANインターフェースを標準搭載し、SCPIコマンドやPCソフト「EasyDMM-X」によるリモート制御・データ管理が可能。用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度質量(kg)3.8測定範囲DC電圧:200mV~1000V測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度精度年間DC電圧:0.000035桁数6.5分解能6 1/2桁(2200000カウント)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×103×379インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ、VMC出力ディスプレイ5インチTFTタッチスクリーン直流電圧測定AC:200mV~750V交流電流測定DC:200μA~10ARoHS指令(10物質対応)対応
デジタルポータブルテスター(コンクリート試験【圧縮試験機】)
FSC藤原産業¥699,800税込¥769,7801式30日以内出荷携帯型の圧縮試験器で10cm×20cm以下の供試体の試験を現場で行うことを目的とした簡易圧縮試験機です。格納箱が付属。緩衝材がある為、持ち運びも安心です。TPカラー5x10(KC-284a)付で、5cmx10cmでも対応可能です。1、デジタル表示。従来の圧力計式よりはるかに詳細な最小表示0.1kNで読み取りやすく正確な測定が可能です。2、コードレス作動。電池作動により現場で電源を用意する必要がありません。3、高精度圧力センサー。据置型の圧縮試験機にも使用している高精度の圧力センサーを使用しています。4、QR取説。スマートフォン等があれば何時でも何処でも取扱説明書が確認できます。5、ピークホールド機能。載荷の最高荷重を表示し続けるピークホールド機能付きです。圧力計の置針と同じように使用できます。6、簡易試験。検査手順はいたって簡単。現場ですぐに目安の強度を知ることができます。7、らくらく持ち運び。重量約31kgで気軽に現場に持ち込めます。質量(kg)31最小表示0.1(kN)番号KC-376-A使用範囲100~500(kN)ラムストローク(mm)25能力(kN)500
電圧テスター
ヴィッテ¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷便利なステンレス製クリップがあります。ガラスの様に透明な本体はどの角度からでも点灯が確認出来、安全な作業ができます。人間工学に基づいた三面グリップデザインです。いつでも見やすいランプです。幅(mm)刃先:3全長(mm)153質量(g)38軸長(mm)6.5電圧(V)【対応】150~250ハンドル径(Φmm)21
ポケットマルチメーター JCSS校正
アズワン¥27,880税込¥30,6681台15日以内出荷使用後にテスター棒をワンタッチで巻き取り収納できます。大型液晶表示で読み取りが容易です。オートパワーオフ機能付きです。直流電圧(V)0.1m~500(レンジ)交流電圧(V)1m~500(レンジ)抵抗(Ω)0~320、3.2k、32k、320k、32M(レンジ)仕様型番:MCD008●DC電圧:レンジ/0.1mV~500V、確度/±0.7%rdg±3dgt●AC電圧:レンジ/1mV~500V、確度/±2.3%rdg±6dgt●抵抗:レンジ/0~320Ω・3.2KΩ・32KΩ・320KΩ・32MΩ●表示:最大有効表示、3200カウント(バーグラフ付)●ダイオードテスト:レンジ/0~3.2V、確度/±10%rdg±2dgt●導通テスト:ブザー音●電源:LR-44ボタン電池×2個(付属)●サイズ:72×22.5×114mm●重量:110g●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧50Hz、交流電流50Hz質量(g)110最大カウント数3200アズワン品番1-9832-01-24校正証明書JCSS校正
カード型マルチメーター (交流・直流電圧)
A&D(エー・アンド・デイ)¥25,980税込¥28,5781台15日以内出荷直流電圧、交流電圧、抵抗の測定項目。通電テスト(AD5522、AD5523A)。オートセレクト機能(AD5501)。最大カウント数3200~4000カウント。オートパワーオフ機能付き 〈電池消耗を防ぎます〉。手帳型収納ケースを付属用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス電池寿命(時間)約60
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
PT-702 ゼロフラックス 電流プローブ DC-50kHz 4000Ap-p 1200A rms DC電流 2000A 確度 1% 変換比 1mV/A カップリング AC/DC クランプ直径 52mm 【国内正規品】【メーカー1年保証】PINTECH税込¥175,780¥159,800
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥76,978~¥69,980~
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800