絞り込み
ブランド
  • GMC-I PROSYS
  • DELTRON(5)
  • ELPA(3)
  • GB[制御機器](4)
  • Hirschmann Test & Measurement(528)
  • MUELLER ELECTRIC(215)
  • MULTI-CONTACT(97)
  • POMONA(12)
  • RADIALL(9)
  • RS PRO(24)
  • Schutzinger(231)
  • T.SIN(テイシン電機)(28)
  • Telegartner(4)
  • はくでん(15)
  • エスコ(8)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(8)
  • フルーク(FLUKE)(158)
  • マール社(31)
  • ミヤマ電器(6)
  • 共立電気計器(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP1000) GMC-I PROSYS

    GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP1000)

    GMC-I PROSYS
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 1000A最大交流電流 = 1000A ac最高精度 = ±1 % + 0.5 A分解能 = 500 mA最大導体サイズ = 32mm安全カテゴリ = CAT III 300 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = 4 mm プラグバッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 50 時間ケーブル長 拡張 = 1.5m動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃安全カテゴリ電圧 = 300V9 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP1シリーズAC / DC 1000 A ac/dc電流プローブ. 1000 A ac/dc測定範囲 シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 優れた外部磁界除去 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP 30) GMC-I PROSYS

    GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP 30)

    GMC-I PROSYS
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 30A最大交流電流 = 30A ac最高精度 = ±1 % + 2 mA分解能 = 1 mA最大導体サイズ = 25mm安全カテゴリ = CAT III 300 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = 4 mm プラグバッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 30 時間ケーブル長 拡張 = 1.5m動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = CP- 309 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP3シリーズAC / DC 30 A ac/dc電流プローブ. 高精度電流クランプは、電気 / 電子システム、プロセス / 軽工業システム、車載用システム、バッテリ性能テスト / バッテリ充電システムなどの非侵入型電流測定に最適です。 測定範囲: 30 A ac/dc シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 広い帯域幅及び優れた外部磁場排除 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 VRoHS指令(10物質対応)対応

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

テスタその他関連用品