絞り込み
測定範囲(mm)
  • 150(4)
  • 300(6)
  • 450(6)
  • 600(7)
  • 900(4)
ブランド
  • シンワ測定
  • ナイス(3)
  • 鬼六(3)
  • 昭和スプリング(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • モトコマ(2)
  • 六兵衛(2)
  • 杉野工業(1)
  • 山谷製作所(1)
  • YSS(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(3)
  • ステンレス(6)
  • (1)
  • 樹脂(1)
  • 綿・布(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
150(4)
300(6)
450(6)
600(7)
900(4)
  • 丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定

    丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII

    シンワ測定(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
    用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
  • 丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛 シンワ測定

    丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛

    シンワ測定(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
    用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定

    丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2

    シンワ測定
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
    用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ノコガイド定規 スライダー シンワ測定

    丸ノコガイド定規 スライダー

    シンワ測定(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。
    用途切断時のブレを防ぐスライダー材質本体:ステンレス寸法(mm)230×167×6質量(g)130
  • ビスピッチマーカー マルチ シンワ測定

    ビスピッチマーカー マルチ

    シンワ測定(2件のレビュー)
    289税込318
    1台
    当日出荷
    100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。
    用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
  • Tスライドダブル シンワ測定

    Tスライドダブル

    シンワ測定(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    電気丸ノコのベースに竿2本で固定できるのでブレずに安定した切断と、切り出しができます。2本の竿の間隔調整と、突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
    用途電気丸ノコで板材を挽き割りする時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ・UHPEテープ、(保護キャップ)ABS樹脂、(クランプ)ポリアセタール樹脂
  • 丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 シンワ測定

    丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛

    シンワ測定
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
    用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
  • T型定規 シンワ測定

    T型定規

    シンワ測定(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    お求め安い価格で教材用に適しています。
    用途簡単に平行線が引けるT型定規材質寸法(mm)655×240×15質量(g)184測定範囲(cm)60
  • ビスピッチマーカー用 ガイド定規 シンワ測定

    ビスピッチマーカー用 ガイド定規

    シンワ測定
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具材質アルミ・ABS樹脂寸法(mm)200×613×15シルバー&青質量(g)110
  • 丸ノコガイド定規 Tスライドダブル15cm 併用目盛 突き当て可動式 シンワ測定

    丸ノコガイド定規 Tスライドダブル15cm 併用目盛 突き当て可動式

    シンワ測定(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    二個一体型の結合部により2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
    材質本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂質量(g)650本体サイズ(mm)327×425×30
  • 限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て シンワ測定

    限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て

    シンワ測定
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    限定色 ロング突き当てがセット 現場で映える限定色
    用途薄板切りと細切りに材質竿、結合部/ステンレス 突き当て/アルミ、UHPEテープ 保護キャップ/ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー、止ねじ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂高さ(mm)【突き当て】薄板モード/15、細切モード/9
  • 丸ノコガイド定規 たためるTスライド ロング突き当て シンワ測定

    丸ノコガイド定規 たためるTスライド ロング突き当て

    シンワ測定
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。 ロング突き当て仕様です。
    用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9

ガイド定規』には他にこんなカテゴリがあります

平行定規・Tスライド