絞り込み
測定範囲(℃)
  • -30~200
  • 0~300(3)
  • 0~500(5)
  • 0~1000(4)
  • 150~1400(2)
  • 300~1600(3)
  • 400~2000(4)
  • 450~2000(4)
  • 600~2000(3)
  • 600~3000(3)
  • -25~250(2)
  • -30~500(2)
  • -30~600(9)
  • -33~180(2)
  • -33~220(6)
  • -40~300(5)
  • -50~100(2)
  • -50~500(5)
  • -50~1000(6)
  • -55~220(2)
校正証明書
  • 付き(1)
特性
  • 耐衝撃(2)
  • 防じん(1)
  • 防水(3)
放射率
  • 0.85(2)
  • 0.95(2)
ブランド
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • 横河計測(1)
  • ケニス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~500(5)
0~1000(4)
400~2000(4)
450~2000(4)
-30~200
-30~600(9)
-33~220(6)
-40~300(5)
-50~500(5)
-50~1000(6)
測定範囲(℃)をもっと見る
防水型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)防水型非接触温度計OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
放射率0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正仕様バックライト付付属品9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアルトラスコ品番250-5631材質ABS樹脂(抗菌仕様)質量(g)約200(電池含む)電源9V積層アルカリ乾電池×1個測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)表示分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)精度(℃)読取値の±1.0℃保護等級IP67(JIS保護等級 7級相当)照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得保存温度(℃)-10~60機能連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能材料ABS(抗菌仕様)応答時間0.7sec. / 90%応答外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×44×42測定波長(μm)8~14検出素子サーモバイル使用周囲温度(℃)0~50データメモリ(点)99使用周囲湿度35~85%Rh(結露なきこと)電池寿命12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時)光学系ミラー式/シリコンフィルタ測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000測定エリア寸法Φ66.7mm / 1000mmアズワン品番1-5621-01温度表示方式デジタル特性防水測定視野径(Φmm)Φ25/300mm温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)測定精度(℃)~0.0:±3.0、+0.1~+100.0:±1.0、+100.1~+200.0:±2.0(ε≒0.95)※環境温度23±5℃,環境温度変動±1℃/時間(校正条件による)
デジタル放射温度計 横河計測デジタル放射温度計横河計測
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
現場を選ばないスタンダードタイプの放射温度計です。 水洗いしても壊れない防水防塵構造(IP67取得) 高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造 音と光で知らせる上下限アラーム機能 99点データメモリ機能 消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂) 測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き 輻射熱に強いシリコンフィルタ採用
用途冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定保護等級IP67照準非同軸/レ-ザマーカ(クラス2):PSc認証取得防塵防水性能あり応答速度0.7秒(90%)距離対測定範囲比(D対S)15対1
防水型放射温度計 ケニス防水型放射温度計ケニス
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
IP67の防水防塵構造に加え、優れた耐衝撃性をもつ放射温度計です。 測定データを99件記録できるメモリ機能を搭載しています。
仕様【測定視野】D:S=約15:1(D:測定距離 S:測定視野)、【ポインター】1点レーザー(クラス2)寸法(mm)44×42×160質量(g)約200電源006P(9V)電池×1(付属)保護等級IP67機能連続測定機能 データメモリ(99メモリ) オートパワーオフ 上下限アラーム バックライト応答時間0.7秒(90%応答)防塵防水性能あり特性防水/防塵/耐衝撃性測定視野径(Φmm)66.7(1000mm)距離対測定範囲比(D対S)約15:1

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディタイプ放射温度計