絞り込み
測定範囲(℃)
  • -40~300
  • 0~300(3)
  • 0~500(5)
  • 0~1000(4)
  • 150~1400(2)
  • 300~1600(3)
  • 400~2000(4)
  • 450~2000(4)
  • 600~2000(3)
  • 600~3000(3)
  • -25~250(2)
  • -30~200(3)
  • -30~500(2)
  • -30~600(9)
  • -33~180(2)
  • -33~220(6)
  • -50~100(2)
  • -50~500(5)
  • -50~1000(6)
  • -55~220(2)
校正証明書
  • 付き(4)
特性
  • 防じん(2)
  • 防水(3)
放射率
  • 0.10~1.00(1)
  • 0.80~1.00(2)
ブランド
  • CHINO(チノー)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~500(5)
0~1000(4)
400~2000(4)
450~2000(4)
-30~200(3)
-30~600(9)
-33~220(6)
-40~300
-50~500(5)
-50~1000(6)
測定範囲(℃)をもっと見る
防水形ハンディ放射温度計 CHINO(チノー)防水形ハンディ放射温度計CHINO(チノー)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱ほか
当日出荷から14日以内出荷
IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。
用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定測定範囲(℃)-40~300放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ)質量(g)123保護構造IP67 防塵防水構造電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間)表示分解能0.5℃(最小)/1℃材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様)分解能0.5℃、ただし-20℃以下:1℃、100℃以上:1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54精度定格測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値、ただし-30~0.1℃:±3℃±1digit、-30℃以下:±5℃±1digit測定温度範囲(℃)-40~300測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合)測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合)温度表示方式デジタル特性防塵防水応答性1秒(90%応答)温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
防水形ハンディ放射温度計 中国語版校正証明書付 CHINO(チノー)防水形ハンディ放射温度計 中国語版校正証明書付CHINO(チノー)
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様サイズ(mm):59.6×54×119.6●測定径/距離:Φ45mm/500mm●精度定格:測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値●再現性:1℃±1dight以内●表示分解能:0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)●重量:約123g(電池含む)●応答性:1秒(90%応答)●距離対測定範囲比(D対S):11対1●レーザービーム:測定の中心点を指示●保護構造:IP67防塵防水構造●電源:単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●電池寿命:約10時間(連続使用状態にて)●付属品:ストラップ1本●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。測定範囲(℃)-40~300アズワン品番2-5785-11-57校正証明書一般校正(中国語)
防水形ハンディ放射温度計 英語版校正証明書付 CHINO(チノー)防水形ハンディ放射温度計 英語版校正証明書付CHINO(チノー)
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様サイズ(mm):59.6×54×119.6●測定径/距離:Φ45mm/500mm●精度定格:測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値●再現性:1℃±1dight以内●表示分解能:0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)●重量:約123g(電池含む)●応答性:1秒(90%応答)●距離対測定範囲比(D対S):11対1●レーザービーム:測定の中心点を指示●保護構造:IP67防塵防水構造●電源:単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●電池寿命:約10時間(連続使用状態にて)●付属品:ストラップ1本●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)-40~300アズワン品番2-5785-11-56校正証明書一般校正(英語)
防水形ハンディ放射温度計IR-TE2 校正証明書付 CHINO(チノー)防水形ハンディ放射温度計IR-TE2 校正証明書付CHINO(チノー)
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。 1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様レーザービーム:測定の中心点を指示付属品ストラップ1本寸法(mm)59.6×54×119.6質量(g)約123(電池含む)保護構造IP67防塵防水構造電源単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~300表示分解能0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)精度(℃)1℃±1dight以内測定距離(mm)500放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ)精度定格測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値電池寿命約10時間(連続使用状態にて)測定温度範囲(℃)-40~300測定径(Φmm)45アズワン品番2-5785-11-20特性防塵防水応答性1秒(90%応答)距離対測定範囲比(D対S)11対1校正証明書一般校正
防水形ハンディ放射温度計(Bluetooth Low Energy搭載) CHINO(チノー)防水形ハンディ放射温度計(Bluetooth Low Energy搭載)CHINO(チノー)
35,980税込39,578
1台ほか
8日以内出荷から14日以内出荷
測定ポイントをレーザで確認しながら触れずに離れたところから表面温度を測定できます
使用温度範囲(℃)0~50電源アルカリ単4乾電池2本測定範囲(℃)-40~300表示反射型LCD表示 3桁表示分解能0.5℃、ただし100℃以上または-20℃以下の時1℃材質(ケース)ABS樹脂精度(℃)±1℃±1digit通信方式Bluetoothバージョン4.1or later測定距離(mm)500精度定格測定値の±1%±1digitまたは2%±1digitのどちらか大きい方、但し-30~0.1℃間は±3℃±1digit、-30℃以下は±5℃±1digitレーザー出力1mW以下、650nm(JISクラス2)オートパワーオフキー操作なしで約3分後に電源オフ電池寿命連続使用で約10時間保存温度範囲(℃)-20~55測定位置確認レーザビームにて中心点を指示測定径(Φmm)45放射率設定内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変(0.05ステップ)特性防水応答性1秒(90%応答)伝送プロトコル専用UUID使用湿度範囲(%RH)90以下(但し結露しない事)

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディタイプ放射温度計