絞り込み
測定範囲(℃)
  • -50~1000
  • 0~300(3)
  • 0~500(5)
  • 0~1000(4)
  • 150~1400(2)
  • 300~1600(3)
  • 400~2000(4)
  • 450~2000(4)
  • 600~2000(3)
  • 600~3000(3)
  • -25~250(2)
  • -30~200(3)
  • -30~500(2)
  • -30~600(9)
  • -33~180(2)
  • -33~220(6)
  • -40~300(5)
  • -50~100(2)
  • -50~500(5)
  • -55~220(2)
校正証明書
  • 付き(3)
放射率
  • 0.10~1.00(5)
  • 0.95(1)
ブランド
  • HORIBA(4)
  • アズワン(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~500(5)
0~1000(4)
400~2000(4)
450~2000(4)
-30~200(3)
-30~600(9)
-33~220(6)
-40~300(5)
-50~500(5)
-50~1000
測定範囲(℃)をもっと見る
放射温度計 (高精度・ハンディタイプ) HORIBA放射温度計 (高精度・ハンディタイプ)HORIBA
56,980税込62,678特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×170×36応答時間0.8sec以内(95%応答)表示更新時間0.4sec
高精度放射温度計 校正証明書付 アズワン高精度放射温度計 校正証明書付アズワン
74,980税込82,478
1台
12日以内出荷
環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。 2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
仕様狭視野・高温タイプ寸法(mm)40×170×36質量(g)約140電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+1000精度(℃)-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~1000℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内分解能(℃)-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~1000/1機能最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)、オートパワーオフ応答時間(秒)0.8以下放射率0.10~1.00(0.01ステップ)距離係数(D:S):12.5:1アズワン品番1-5309-13-20校正証明書一般校正
赤外線温度計 TKTL SKF(日本エスケイエフ)赤外線温度計 TKTLSKF(日本エスケイエフ)
189,800税込208,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
赤外線式のポータブル非接触温度計です。このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します。SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます。
用途離れた場所の温度測定に。RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)1000未満は0.1、それ以上は1
高精度放射温度計 中国語版校正証明書付 IT-545シリーズ HORIBA高精度放射温度計 中国語版校正証明書付 IT-545シリーズHORIBA
76,980税込84,678
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
放射率0.10~1.00(0.01ステップ)校正証明書一般校正(中国語)
高精度放射温度計 英語版校正証明書付 HORIBA高精度放射温度計 英語版校正証明書付HORIBA
76,980税込84,678
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
応答時間0.8sec以内(95%応答)表示更新時間0.4sec校正証明書一般校正(英語)
放射温度計 IT-480シリーズ HORIBA放射温度計 IT-480シリーズHORIBA
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
IT-480シリーズはメーカーがこの分野で長年培った独自の先端テクノロジーとノウハウを結集して実現した、組込み・設置型の 放射温度計です。 業界最高水準の精度を持つ放射温度計として、さまざまな工場の生産ラインや装置・プラントの温度管理など産業・工業用途でご利用いただけます。またWindows(R)PCとの接続により研究開発や実験用途などにも幅広くご活用いただけます。 高精度:業界最高水準の高精度温度計 トレーサビリティ:国家標準に沿った設備で調整・校正 安心安全な各種・各国規制準拠製品:CE、WEEE/RoHS、FCC、KC 照準用レーザ関係(PSC、FDA) 専用アプリケーションソフトウェア:無償でご提供
出力USB出力(分解能0.1℃)、電流出力(4~20mA、分解能0.24μA)材質(ケース)アルミニウム測定波長(μm)8~14RoHS指令(10物質対応)対応

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディタイプ放射温度計