絞り込み
測定範囲(℃)
  • 150~1400
  • 0~300(3)
  • 0~500(5)
  • 0~1000(4)
  • 300~1600(3)
  • 400~2000(4)
  • 450~2000(4)
  • 600~2000(3)
  • 600~3000(3)
  • -25~250(2)
  • -30~200(3)
  • -30~500(2)
  • -30~600(9)
  • -33~180(2)
  • -33~220(6)
  • -40~300(5)
  • -50~100(2)
  • -50~500(5)
  • -50~1000(6)
  • -55~220(2)
ブランド
  • CHINO(チノー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~500(5)
0~1000(4)
400~2000(4)
450~2000(4)
-30~200(3)
-30~600(9)
-33~220(6)
-40~300(5)
-50~500(5)
-50~1000(6)
測定範囲(℃)をもっと見る
放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用CHINO(チノー)
859,800税込945,780
1台
55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.2℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)2消費電力(VA)最大 3.3精度定格[500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用CHINO(チノー)
849,800税込934,780
1台
50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。80℃~1400℃の測定範囲で低温から高温まで測定可能。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。鉄鋼の冷延鋼板などの放射率が低く広い温度範囲の測定が必要なプロセスに最適。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.2℃以内測定波長(μm)2消費電力(VA)最大 3.3精度定格[500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)3

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディタイプ放射温度計