絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • モノタロウ(6)
  • アカツキ製作所(KOD)(6)
  • エビス(水平器)(4)
  • 東栄工業(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • STS(2)
  • はくでん(2)
  • アズワン(1)
  • アックスブレーン(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 丸井計器(1)
  • 丸井(1)
  • JSB TECH(1)
  • SOLA(1)
  • SELECTED BY MARINTEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル水平器デジレベルVシリーズ マイゾックス

    デジタル水平器デジレベルVシリーズ

    マイゾックス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示 高精度で360°計測。(4×90°) 角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ。 データホールド機能。 0°/90°をシグナル音でお知らせ。 基準の角度を設定できる0セット機能。 自己校正機能。 オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。 バッテリー残量を電池マークでお知らせ。
    付属品専用ケース、取扱説明書測定範囲4×90°(0~360°)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)最小表示0.05°・0.08%・1mm/m使用温度(℃)0~40測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m気泡管精度±1.0mm/m保管温度(℃)-10~50IP等級IP54読取精度±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)
  • デジレベル3D マイゾックス

    デジレベル3D

    マイゾックス
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷
    パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)。液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。
    仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能寸法(mm)600×33×72.5質量(g)770電源単三アルカリ電池×3最小表示0.05°、0.1%使用温度(℃)-5~+50測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°マイゾックスコード221846
デジタル水平器