絞り込み
ブランド
- エビス(水平器)
- モノタロウ(6)
- アカツキ製作所(KOD)(5)
- 東栄工業(2)
- SK(新潟精機)(2)
- マイゾックス(2)
- STS(2)
- はくでん(2)
- アズワン(1)
- アックスブレーン(1)
- 大菱計器製作所(1)
- ムラテックKDS(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 丸井(1)
- JSB TECH(1)
- SOLA(1)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

デジタルレベル
エビス(水平器)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂厚さ(mm)26高さ(mm)60.5電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°感度(デジタル表示部)0.025°気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルレベル
エビス(水平器)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷トラスコ品番837-0554材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、デジタル表示部:ABS樹脂長さ(mm)170厚さ(mm)36.5高さ(mm)53.5電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)気泡管感度0.35mm/m=0.0201°(ED-17DGLB、ED-26DGLN、ED-26DGLMNは気泡管無し)気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルレベル
エビス(水平器)¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任。意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。トラスコ品番410-4862材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂長さ(mm)1200厚さ(mm)26高さ(mm)60.5質量(g)1294電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)感度(デジタル表示部)0.025°気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
磁石付デジタルレベル
エビス(水平器)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。トラスコ品番410-4854材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂長さ(mm)1200厚さ(mm)26高さ(mm)60.5質量(g)1363電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)感度(デジタル表示部)0.025°気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応