絞り込み
ブランド
  • エビス(水平器)
  • モノタロウ(6)
  • SK(新潟精機)(8)
  • アカツキ製作所(KOD)(5)
  • シンワ測定(4)
  • 東栄工業(2)
  • マイゾックス(2)
  • STS(2)
  • はくでん(2)
  • アズワン(1)
  • アックスブレーン(1)
  • エスコ(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 丸井計器(1)
  • 丸井(1)
  • JSB TECH(1)
  • SOLA(1)
  • SELECTED BY MARINTEC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルレベル エビス(水平器)

    デジタルレベル

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
    用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂厚さ(mm)26高さ(mm)60.5電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°感度(デジタル表示部)0.025°気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルレベル エビス(水平器)

    デジタルレベル

    エビス(水平器)
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任。意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
    用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。トラスコ品番410-4862材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂長さ(mm)1200厚さ(mm)26高さ(mm)60.5質量(g)1294電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)感度(デジタル表示部)0.025°気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルレベル エビス(水平器)

    デジタルレベル

    エビス(水平器)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番837-0554材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、デジタル表示部:ABS樹脂長さ(mm)170厚さ(mm)36.5高さ(mm)53.5電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)気泡管感度0.35mm/m=0.0201°(ED-17DGLB、ED-26DGLN、ED-26DGLMNは気泡管無し)気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁石付デジタルレベル エビス(水平器)

    磁石付デジタルレベル

    エビス(水平器)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
    用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。トラスコ品番410-4854材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂長さ(mm)1200厚さ(mm)26高さ(mm)60.5質量(g)1363電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)感度(デジタル表示部)0.025°気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル水平器