絞り込み
ブランド
- アカツキ製作所(KOD)
- モノタロウ(6)
- エビス(水平器)(4)
- 東栄工業(2)
- SK(新潟精機)(2)
- マイゾックス(2)
- STS(2)
- はくでん(2)
- アズワン(1)
- アックスブレーン(1)
- 大菱計器製作所(1)
- ムラテックKDS(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 丸井(1)
- JSB TECH(1)
- SOLA(1)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

コンパクトデジタル水平器
アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から14日以内出荷見やすいデジタル表示 ポケットに入るコンパクト設計 測定面マグネット&V溝付 手順簡単!自己校正機能付 2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】% 電源オートOFF機能3分間寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18材質(本体)ABS樹脂質量(g)60使用電池リチウム電池CR2032×2個
防水型デジタル水平器
アカツキ製作所(KOD)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷自己校正機能付き。 IP67搭載の防水型。 明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!仕様マグネット搭載トラスコ品番794-4969寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28測定範囲0~90°質量(g)370使用電池単4電池×3本表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル水平器
アカツキ製作所(KOD)(7件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応! コンパクトで持ち運びがらくらく! 様々なシーンで使えるデジタル水平器。トラスコ品番405-0541寸法(mm)230材質(本体)アルミ質量(g)270使用温度範囲(℃)0~45精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°機能水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き、電源オートOFF3分間、マグネット付使用電池CR2032×2個ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。気泡管感度0.57mm/m=0.0328°気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内表示モード4つのモード1、角度(0.1°単位)2、角度(0.05度単位)3、パーセント4、1mあたりの立ち上がりデジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
デジタル水平器
アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷W測定面仕様!マグネット付測定面とV溝付測定面とどちらも使えます。 グリップ構造で持ち運びに便利! 測定に便利な換算表付!(製品本体裏面に印字してあります)トラスコ品番405-0550寸法(mm)600材質(本体)アルミ質量(g)560使用温度範囲(℃)0~45精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°機能水平・垂直・任意の角度を警告音簡単精度補正機能、デジタル反転機能測定に便利な換算表付き、電源オートOFF3分間使用電池CR2032×2個ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。気泡管感度0.57mm/m=0.0328°気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内表示モード4つのモード角度(0.1°単位)・角度(0.05度単位)・パーセント・1mあたりの立ち上がりデジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
2軸超精密デジタル傾斜計
アカツキ製作所(KOD)¥859,800税込¥945,7801台翌々日出荷2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計です。 振動計内蔵です。 PCと接続USBケーブルもしくはBluetooth(別途ソフトウエアが必要)にて接続可能です。(DWL-2000XYはBluetooth不可) 校正証明書付属です。用途工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに仕様USBにて給電可能トラスコ品番797-2997材質ABS/鋳鉄長さ(mm)188厚さ(mm)37質量(kg)1高さ(mm)62電源単4アルカリ電池×4本(付属)精度デジタル表示:0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec)マグネットなし