絞り込み
ブランド
  • アカツキ製作所(KOD)
  • モノタロウ(8)
  • エビス(水平器)(129)
  • 大菱計器製作所(61)
  • SK(新潟精機)(43)
  • エスコ(29)
  • SK11(27)
  • マイゾックス(26)
  • アックスブレーン(25)
  • TESA[測定用品](23)
  • ムラテックKDS(20)
  • JEFCOM(ジェフコム)(20)
  • タジマツール(TJMデザイン)(18)
  • 理研計測器(18)
  • STS(18)
  • TRUSCO(17)
  • シンワ測定(15)
  • 新潟理研測範(RSK)(15)
  • WORKERZ EXIT(15)
  • KAPRO(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    丸型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(12件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    機械、機器への取り付けに最適です。
    用途水平測定。材質(本体)アクリル樹脂材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットなし
  • 丸型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)

    丸型アイベルマグネット付水平器

    アカツキ製作所(KOD)(17件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
    用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平クロス型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)

    平クロス型アイベル水平器(取付穴付)

    アカツキ製作所(KOD)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
    用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)マグネットなし
  • 平型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)

    平型アイベルマグネット付水平器

    アカツキ製作所(KOD)(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    W型気泡管(水平・垂直測定)
    感度0.5mm/m=0.0286°気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25目盛幅垂直(mm)8目盛幅水平(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイベル・PHガタ穴付き アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・PHガタ穴付き

    アカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
    用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • 角度計付丸型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    角度計付丸型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
    用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • 水平くんプラス アカツキ製作所(KOD)

    水平くんプラス

    アカツキ製作所(KOD)(7件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。 2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
    用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に仕様ストラップ付寸法(mm)16×20.5×60.5質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベルマグネット付

    アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
    仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
  • スラントルール アカツキ製作所(KOD)

    スラントルール

    アカツキ製作所(KOD)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
    用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm精度±0.5°傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°)勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイベル・マルダイガタ アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・マルダイガタ

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。
    用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • コンパクトデジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    コンパクトデジタル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    見やすいデジタル表示 ポケットに入るコンパクト設計 測定面マグネット&V溝付 手順簡単!自己校正機能付 2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】% 電源オートOFF機能3分間
    寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18材質(本体)ABS樹脂質量(g)60使用電池リチウム電池CR2032×2個
  • PM-角型アイベルマグネット付水平器 アカツキ製作所(KOD)

    PM-角型アイベルマグネット付水平器

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    仕様マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユーティリティーレベル アカツキ製作所(KOD)

    ユーティリティーレベル

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    230mm・水平・垂直・45°気泡管付き水平器。職人~DIYと幅広いユーザーに使用されます。カラビナを着脱しやすい大型通し孔!。アルミ骨格で強度抜群!。強力マグネット付き。腰袋に収納しやすい流線形
    質量(g)150呼び寸法(mm)230感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水芯出しレベル アカツキ製作所(KOD)

    排水芯出しレベル

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    用途ヒューム管施工に最適気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
  • 丸クロス型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)

    丸クロス型アイベル水平器(取付穴付)

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
    用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°)感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm)マグネットなし
  • アルミレベル アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベル

    アカツキ製作所(KOD)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
    仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
  • 2軸コンパクトデジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    2軸コンパクトデジタル水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!
    質量(g)120使用温度範囲(℃)0~+50角度の測定範囲(°)0~90×4分解能0.05°(1.0mm/m)電池単4電池×2本モード角度°mm/m、in/Fサイズ(mm)61×58×38アズワン品番64-8493-52RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth接続
  • D2軸精密デジタル平型水準器 アカツキ製作所(KOD)

    D2軸精密デジタル平型水準器

    アカツキ製作所(KOD)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載
    付属品専用ケース仕様自己構成機能○材質PC ABS/アルミニウム寸法(mm)50×38×150質量(g)500電源単三電池×2本(USBにて給電可能)表示LED接続Blouetooth(15mまで)機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正使用環境温度(℃)-10~+50
  • アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベルマグネット付

    アカツキ製作所(KOD)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。
    用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ
  • PSW-定規用アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    PSW-定規用アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    定規がレベルになります。 アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。
    寸法(mm)15×25×70感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(Φ×mm)8×25、8×13(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルレベル アカツキ製作所(KOD)

    グローバルレベル

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    日本製で高品質 超低価格のアルミレベル
    材質アルミフレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(kN)0.22(2か所付の場合)
  • 角柱型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)

    角柱型アイベル水平器(取付穴付)

    アカツキ製作所(KOD)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番410-0026寸法(mm)30×10×10材質(本体)アクリル樹脂質量(g)3.3精度1.33mm/m=0.0764°感度91′/2mm材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットナシ
  • スマートレベル アカツキ製作所(KOD)

    スマートレベル

    アカツキ製作所(KOD)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    マグネット内蔵型。コンパクトな85mmサイズ。 マグネット付きV溝測定面。水平測定、垂直測定。 日本製。
    寸法(mm)85ブラック気泡管感度0.6mm/m=0.033°/m精度(mm/m)±1.74=±0.1°/m以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水勾配器 アカツキ製作所(KOD)

    排水勾配器

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
    種別勾配器RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイベル・PTガタ アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・PTガタ

    アカツキ製作所(KOD)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管職人用レベル アカツキ製作所(KOD)

    配管職人用レベル

    アカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
    材質アルミ測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746°
  • ポケット勾配計 アカツキ製作所(KOD)

    ポケット勾配計

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
    種別勾配器材質アクリル樹脂寸法(mm)24×30×100気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
  • Iビーム型アルミレベル45°気泡管付 アカツキ製作所(KOD)

    Iビーム型アルミレベル45°気泡管付

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
    仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
  • 電工用伸縮水平器 アカツキ製作所(KOD)

    電工用伸縮水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアコン取付時の据付板のレベル測定を行う際水平器を使用いたします。据付板の種類は各メーカー違い、上の画像のように水平器を置くスペースのある背板もあれば、上部に水平器を置くスペースがあるものもございます。230mmの水平器がよく使われているのですが、メーカーは腰袋に収納しやすい形状(167mm)から使用時に両サイドスライドして230mmに伸びる製品を発売いたします。測定面にマグネットが2箇所ついており、置いて使用、マグネットを使い面での使用もできます。また製品は伸ばさない状態でも使用できます。上の画像のように据付板、ドライバー、水平器、ビスなど持つものが多くなる為、本製品のようなコンパクトでマグネット付の製品は使用しやすいのが特徴になります。エアコン取付時以外でも水平器として水平のみ様々な用途で使用できる製品になります。エアコンの取り付け時、背板の水平基準面(約230mm)を十分に使って水平測定できるよう、本体左右がスライドします。ペンクリップ付で携帯に便利です。落下時に床を傷つけにくい ABS樹脂製。エアコン取り付け用の背板の水平測定、狭い場所の水平測定などに
    材質本 体 :ABS 樹脂精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管 : アクリル樹脂
  • 取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
    用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • 電工取付枠レベル アカツキ製作所(KOD)

    電工取付枠レベル

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    取付枠の垂直だしに便利! 1連から3連までけがきが出来る! 強力マグネット搭載! 薄型で使いやすいです。※T型は検電テスター付です。
  • 土間ならし用水平器(ダートフロアレベル) アカツキ製作所(KOD)

    土間ならし用水平器(ダートフロアレベル)

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    土間をならしながらレベルも確認でき、作業効率UP。全く新しい水平器の登場
  • LV-チューブ型アイベル気泡管 アカツキ製作所(KOD)

    LV-チューブ型アイベル気泡管

    アカツキ製作所(KOD)
    249税込274
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    平型アイベル水平器

    アカツキ製作所(KOD)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    感度0.5mm/m=0.0286°気泡管W型気泡管(水平・垂直測定)気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25目盛幅水平(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルレベル アカツキ製作所(KOD)

    グローバルレベル

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    日本製で高品質 超低価格のアルミレベル
    仕様大型チューブ型気泡管、垂直気泡管材質アルミフレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄レベル アカツキ製作所(KOD)

    鉄レベル

    アカツキ製作所(KOD)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    フレームIビーム型フレーム、ニッケルメッキ仕上(フルメッキ)、V溝測定面材質(フレーム)鋳鉄製気泡管4本目盛入、水平精度補正機構付気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    防水型デジタル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    自己校正機能付き。 IP67搭載の防水型。 明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!
    仕様マグネット搭載トラスコ品番794-4969寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28測定範囲0~90°質量(g)370使用電池単4電池×3本表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石工用高感度水平器 アカツキ製作所(KOD)

    石工用高感度水平器

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通常のアルミ水平器では読み取ることのできない傾きや段差を読み取ることが出来る石工用高感度水平器です。 一本一本職人により精度だしされた一級品です。
    材質(本体)鋳鉄感度1DⅣ=0.5mm/m(100秒)
  • デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    デジタル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応! コンパクトで持ち運びがらくらく! 様々なシーンで使えるデジタル水平器。
    トラスコ品番405-0541寸法(mm)230材質(本体)アルミ質量(g)270使用温度範囲(℃)0~45精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°機能水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き、電源オートOFF3分間、マグネット付使用電池CR2032×2個ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。気泡管感度0.57mm/m=0.0328°気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内表示モード4つのモード1、角度(0.1°単位)2、角度(0.05度単位)3、パーセント4、1mあたりの立ち上がりデジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
  • デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)

    デジタル水平器

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    W測定面仕様!マグネット付測定面とV溝付測定面とどちらも使えます。 グリップ構造で持ち運びに便利! 測定に便利な換算表付!(製品本体裏面に印字してあります)
    トラスコ品番405-0550寸法(mm)600材質(本体)アルミ質量(g)560使用温度範囲(℃)0~45精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°機能水平・垂直・任意の角度を警告音簡単精度補正機能、デジタル反転機能測定に便利な換算表付き、電源オートOFF3分間使用電池CR2032×2個ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。気泡管感度0.57mm/m=0.0328°気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内表示モード4つのモード角度(0.1°単位)・角度(0.05度単位)・パーセント・1mあたりの立ち上がりデジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

水準器/水平器