絞り込み
ブランド
- 東栄工業
- モノタロウ(6)
- SK(新潟精機)(2)
- STS(1)
- アカツキ製作所(KOD)(4)
- エビス(水平器)(1)
- シンワ測定(3)
- ムラテックKDS(1)

デジタル角度計ミニ
東栄工業(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から12日以内出荷任意の位置を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 絶対値(ABS)を記憶できます。 ホールド機能付きで、数値の固定が可能。 表示が確認できない所の測定等に便利です。 測定面を研磨仕上したプロ向き仕様。 底面マグネット付き。仕様自動スイッチオフ:約5分後材質アルミ合金寸法(mm)32W×50.8H×50.8L測定範囲360°リアルタイム(180°×2)質量(g)172最小表示角度0.1°使用温度範囲0℃~45℃測定精度0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m)使用電池3Vリチウム電池(CR2032)防塵防水性能IP50電池寿命約1000時間安定時間(秒)10