管理用タービンメーター
愛知時計電機¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から43日以内出荷仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)(-)10~60寸法L(mm)170寸法H(mm)74出力オープンドレイン出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FS寸法W(mm)73材質(ケース)アルミニウム合金表示部実流量を液晶表示取付場所屋内塗装色アイボリー寿命7年(新品交換にて対応願います)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(m3/h)4~30最大使用圧力(kPa)100
管理用タービンメーター
愛知時計電機¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から43日以内出荷仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3接続口径Rc2質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)(-)10~60寸法L(mm)200寸法H(mm)100出力オープンドレイン出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FS寸法W(mm)85材質(ケース)アルミニウム合金表示部実流量を液晶表示取付場所屋内塗装色アイボリー寿命7年(新品交換にて対応願います)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(m3/h)10~100圧力損失0.3kPa以下(低圧空気2KPaに於いて)最大使用圧力(kPa)100
管理用タービンメーター
愛知時計電機¥239,800~税込¥263,780~1台48日以内出荷から93日以内出荷材質本体/ステンレス鋼、フランジ/鉄、表示部/アルミ合金色本体/黒、表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)使用温度範囲(℃)(-)10~60出力オープンコレクター出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FSかつ±3%RS表示【積算】液晶9桁【瞬間】液晶4桁【トリップ】液晶8桁入力【方向】左入り(左→右)表示部実流量を液晶表示保護等級IPX2寿命7年(新品交換にて対応願います)ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能)流れ方向ガス/上下左右と自由最大使用圧力(kPa)980寸法a-Φb(mm)4-19
管理用タービンメーター
愛知時計電機¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷から47日以内出荷仕様【積算】表示/液晶9桁、最大指示量/9999999.99m3、最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁、最大指示量/999.9m3/h、最小指示量/0.01m3/h【トリップ】表示/液晶8桁、最大指示量/99999.99m3、最小指示量/0.1m3材質本体/ステンレス鋼、フランジ/鉄、表示部/アルミ合金色本体/黒、表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)使用温度範囲(℃)(-)10~60出力オープンコレクター出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FSかつ±3%RS入力右入り(右→左)表示部実流量を液晶表示保護等級IPX2寿命7年(新品交換にて対応願います)ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能)流れ方向ガス/上下左右と自由最大使用圧力(kPa)980寸法a-Φb(mm)4-19