絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

ビーム型ロードセル
アイコーエンジニアリング¥239,800~税込¥263,780~1個64日以内出荷計量用として一般的に使用されているロードセル。ホッパースケール、台はかり等に多く利用されている定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.03%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~温度の影響【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.05%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.05%R.O.
パンタグラフチャック
アイコーエンジニアリング¥44,980税込¥49,4781個11日以内出荷引張荷重がかかると締め付け力が強まるパンタグラフ構造のチャック。ワークの取付がワンタッチで可能。方式パンタグラフ式取付部M6×P1メネジ、M10×P1.5オネジ開き幅(mm)【刃】2
ハンディ型表示計
アイコーエンジニアリング¥78,980税込¥86,8781個34日以内出荷使用可能時間は、満充電後約30時間。ハンディタイプの為、持ち運びが便利です。様々なロードセルと組み合わせてご使用頂けます。容量組み合わせるロードセルによる質量(g)約375(表示計本体のみ)出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)最小表示組み合わせるロードセルによる精度組み合わせるロードセルによる連続使用時間満充電後30時間サンプリング周期1ms, 5ms, 16ms, 50ms, 125ms, 250ms 切替え表示更新周期1回/秒, 2回/秒, 5回/秒, 10回/秒, 20回/秒 切替え
デジタル表示計
アイコーエンジニアリング¥57,980税込¥63,7781個11日以内出荷小型、軽量、低価格の簡易型デジタル表示計。DATA HOLD 機能あり。PEAK HOLD 機能あり。外部RESET 機能あり。ONE TOUCH AUTO ZERO 機能あり。HIGH、LOW値の任意設定可能。ANALOG出力その他【レスポンス】10、100、1kHz寸法(mm)96×48×138.5質量(kg)2電源AC100V、110V、200V、220Vのいずれか発注時指定アナログ出力電圧:DC0~±10V、電流:0(4)~20mA表示範囲99999、-19999主な用途荷重計測印加電圧(V)DC5V変換速度【A/D】15回/秒信号入力DC0.5~3.5mV/V
スモールチャック
アイコーエンジニアリング¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷小さく細い形状の試料をはさむのに適しています。容量100N質量(g)30方式バネ圧で開、ねじ締め刃のサイズ(mm)3×8取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】1
シェア治具
アイコーエンジニアリング¥33,980税込¥37,3781個11日以内出荷鉛フリーはんだ強度試験やデバイス本体の強度試験に使用します。部品の大きさに合わせて部品にあたる部分の幅が2、4、6、8mmの4種類があります。取付部M6×P1メネジ
クリップチャック
アイコーエンジニアリング¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷クリップタイプの微小荷重用引張治具。ワークの固定が簡単。容量0.5N質量(g)56方式クリップ式刃のサイズ(mm)25×25取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】3
クサビ型チャック
アイコーエンジニアリング¥74,980~税込¥82,478~1個18日以内出荷引張力がかかると締め付け力が高まるクサビ型チャック。取付作業に力がいらず、量産品検査に適しています。方式クサビ型
RZ用ソフトウェア
アイコーエンジニアリング¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷荷重値の変化を連続して取得時間軸でグラフ描画。圧縮、引張の連続したデータが記録できる。RZE(RZ)で記憶した最大値一覧をEXCELに貼り付け可 。電動スタンドと組み合わせれば簡易的な荷重特性試験が可能。USBケーブルはRZE(RZ)本体に標準付属されております。規格DOS/V準拠 IBM/PC互換対応OSMicrosoft Windows 7,8,10,11 日本語,英語,もしくは簡体字中国語OSメモリー2048MB以上(4096MB以上を推奨)HDDご使用環境により 20~300MB 程度ディスプレイXGA(1024×768) 65536 色以上表示可能なグラフィックコントローラおよび、同上表示可能な外部ディスプレイ(モニター、LCD 等)主な用途RZE(RZ)シリーズ用データソフトウェア使用CPUIntel Corei3プロセッサM 2.0GHz以上RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートUSBポート×1(デジタルフォースゲージとの通信に必要)光学ドライブCD-ROMドライブ×1本 ソフトウェアインストール時
フォースゲージ用スタンド
A-Gas Japan¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷フォースゲージ(FG-5000A/FG-20KG)用の試験スタンドです。この1台で引張力、圧縮力の両方の試験ができます対応機種FG-5000A、FG-20KG(押す、引く両用)
EPP型プリンタ
東日製作所¥64,980税込¥71,4781個当日出荷測定したトルクデータをきれいに印字して記録。メンテナンスも簡単。 インクリボン不要のサーマルドットライン式。用紙の交換もスマートに。付属品ACアダプタ、ロール紙(1本)質量(kg)027電源(V)100-240V±10% 50/60Hz温度(℃)0~40外径(Φmm)50(ロール紙)湿度(%RH)85以下(結露不可)印字桁数(桁)32印字方式サーマルラインドット文字寸法(mm)1.5×3.0印字速度80mm/sec密度203dpi(8dot/mm)印字文字12×24dotロール幅(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数384ドット
トルクアナライザー用アタッチメントAT-9
KANON(中村製作所)¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷適合KDTA-N300SVHトラスコ品番808-6084寸法(mm)22×19-22-24RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアナライザー用アタッチメントAT-6
KANON(中村製作所)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVHトラスコ品番808-6083材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)14×27-29-30-32-36RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアナライザー用アタッチメントAT-5
KANON(中村製作所)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVHトラスコ品番808-6082材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)14×17-19-21-22-23-24-26RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアナライザー用アタッチメントAT-4
KANON(中村製作所)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVHトラスコ品番808-6081材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)14×8-9-10-11-12-13-14RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアナライザー用アタッチメントAT-3
KANON(中村製作所)¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVHトラスコ品番808-6080材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアナライザー用アタッチメントAT-11
KANON(中村製作所)¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷適合KDTA-N300SVHトラスコ品番808-6078寸法(mm)22×36-41RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアナライザー用アタッチメントAT-10
KANON(中村製作所)¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷適合KDTA-N300SVHトラスコ品番808-6077寸法(mm)22×27-30-32RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアナライザー用アタッチメントAT-1
KANON(中村製作所)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVHトラスコ品番808-6076材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12×5.5-6-7-8RoHS指令(10物質対応)対応
電動スタンド
アイコーエンジニアリング¥589,800税込¥648,7801個34日以内出荷RZシリーズ専用の荷重一変位測定用の小型スタンドです。変位分解能は0.1mmで、ロングストロークの引張/圧縮試験などでご使用ください。専用ソフトウェアにて荷重一変位のFSカープをPCに描画できますのでデータ管理に有効です。ストローク(mm)400寸法(mm)【テーブル】295×175質量(kg)35電源AC100V~120V/AC200V~240V本体寸法(mm)300×340×850最大荷重(N)1000スピード調節LO 10mm/min、MD 100mm/min、Hl 200mm/min 任無の設定可、VR 10~300mm/minテストスピード10~300mm/min速度記号/荷重表示デジタルフォースゲージRZによる変位(mm)【表示】(分解能)0.1 / (最大)±400
丸棒用チャック
アイコーエンジニアリング¥69,980~税込¥76,978~1個34日以内出荷丸棒掴み用のスクロールチャック治具です。丸棒チャック引張試験において優れた保持力を発揮します。方式スクロール式RoHS指令(10物質対応)対応