絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(6)
  • testo(テストー)(101)
  • エスコ(69)
  • 理化工業(61)
  • 佐藤計量器製作所(58)
  • 熱研(54)
  • マザーツール(41)
  • アズワン(30)
  • DeltaTRAK(28)
  • オムロンヘルスケア(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • サーモポート(15)
  • アイシー(15)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(13)
  • 安立計器(13)
  • 三商(12)
  • CHINO(チノー)(11)
  • シンワ測定(10)
  • ナリカ(9)
測定範囲(℃)
  • -20~110(1)
  • -30~200(1)
  • -40~155(1)
  • -50~70(1)
  • -50~280(2)
  • -50~300(1)
  • -82~45(1)
  • -100~300(1)
  • -200~1372(1)
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
-20~110(1)
-30~200(1)
-40~155(1)
-50~70(1)
-50~280(2)
-50~300(1)
-82~45(1)
-100~300(1)
-200~1372(1)
最高最低アラーム付温度計 ケニス最高最低アラーム付温度計ケニス
7,998税込8,798
1個
当日出荷
最高/最低値のメモリ機能を搭載した温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm)76×19×95質量(g)134(電池含む)使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)電源単3アルカリ電池×1(付属)測定範囲(℃)-50~70分解能1℃(200℃以上)精度(℃)±0.5(-35~55℃)、±1.0(その他)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.5×15(センサー)センサケーブル長さ(m)3表示更新時間17秒毎RoHS指令(10物質対応)対応
防水型デジタル温度計(センサ付) ケニス防水型デジタル温度計(センサ付)ケニス
33,980税込37,378
1個
当日出荷
温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能を搭載しています。 TP-500HTは、対象物に直接触れて表面温度を測定するので信頼性のある測定値が得られます。表面温度のトレーサビリティ書類発行可能です。
表示範囲(℃)-99.9~199.9 200~1300精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)表示分解能0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(-99.9~199.9℃) 1℃(200~1300℃)機能MAX/MIN HOLD 偏差値表示 キャリブレーション オートパワーオフ(30分)材質本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネイト樹脂電源単4アルカリ電池×2(付属) マンガン電池・充電式乾電池も使用可能保護等級IPX6(センサ接続時(本体のみ) 表面センサは防水ではありません)表示サンプリング(秒)約1使用温度(℃)-10~60(本体部)電池寿命(時間)連続測定 約500(単4アルカリ電池使用時)特性防水
デジタル温度計(センサ付) ケニスデジタル温度計(センサ付)ケニス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
手のひらに収めてボタン操作ができる、コンパクトサイズです。
測定範囲(℃)-200~1372付属品K熱電対ビーズ型センサ(1本)(90cm)寸法(mm)52×35×126質量(g)160電源006P(9V)電池×1(付属)精度±(0.1%rdg±0.5℃)(23℃±5℃)センサーK熱電対ビース型分解能0.1℃(999.9℃以下)、1℃(その他)機能データホールド、最高・最低値表示
地中温度計 ケニス地中温度計ケニス(1件のレビュー)
899税込989
1個
翌日出荷
植物を栽培する上で重要な要因である地温測定に適した温度計です。
温度範囲(℃)-20~110仕様プラスチックケース、1℃目盛、指標付全長(mm)335
超低温フリーザ用最高最低温度計 ケニス超低温フリーザ用最高最低温度計ケニス
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ワクチン等の超低温測定に適した最高最低温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm)76×19×95質量(g)134(電池含む)使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)電源単3アルカリ電池×1(付属)測定範囲(℃)-82~45精度(℃)±0.5(-60~45℃)、±1.5(その他)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.5×17.8(センサー)センサケーブル長さ(m)1表示更新時間17秒毎RoHS指令(10物質対応)対応
防水最高最低温度計 ケニス防水最高最低温度計ケニス
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
防水性に優れた最高最低温度計です。 自動校正機能を搭載しています。 12214-05は本体部分を覆う断熱カバーが付属していますので滅菌温度確認に使用することができます。
電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)精度±0.5℃(-40~-10℃、21~115℃) ±0.3℃(-10~20℃) ±1.0℃(その他)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.56×105(センサー)防塵防水性能IP56測定温度範囲(℃)-40~155RoHS指令(10物質対応)対応
防水食品用標準センサ ケニス防水食品用標準センサケニス
8,998税込9,898
1本(1本)
当日出荷
センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
防滴型デジタル温度計 ケニス防滴型デジタル温度計ケニス
4,098税込4,508
1個
翌日出荷
簡易防滴型で幅広い用途にご使用いただけるデジタル温度計です。 最大・最小値表示機能を備えています。 センサキャップ付です。
測定範囲(℃)-50~300特性防滴寸法(mm)47×16×180質量(g)20電源ボタン電池LR44×1(モニタ電池付属)精度±1℃(-30~250℃)分解能0.1℃(-19.9~199.9℃)センサー寸法(mm)Φ3.5×120
防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ ケニス防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサケニス
12,980税込14,278
1本(1本)
6日以内出荷
センサケーブルにシリコンチューブを被覆、ケーブルが熱い厨房機器に触れても溶けません(耐熱200℃)センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 ケーブル:PVC樹脂+シリコンチューブを被覆形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
防水ハンディ温度計サニタリーサーモ ケニス防水ハンディ温度計サニタリーサーモケニス
20,980税込23,078
1台(1台)
6日以内出荷
IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計made in Japan(日本製)修理可能ケーブル0.5mセンサをセットした商品です。ケーブルが短く使いまわしが楽で、ケーブルが垂れて食材に触れることがありません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品センサTSP-100-0.5×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(0.5mと短い)材質抗菌ABS樹脂寸法(mm)54×40×172質量(g)約150電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)表示範囲(℃)温度:-56~306温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)防水性JIS C0320 保護等級6
防水ハンディ温度計サニタリーサーモ ケニス防水ハンディ温度計サニタリーサーモケニス
24,980税込27,478
1台(1台)
6日以内出荷
IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計made in Japan(日本製)修理可能センサに耐熱被覆ケーブルセンサをセットした商品です。センサケーブルは熱い厨房機器に触れても溶けません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品耐熱被覆ケーブルセンサTSP-100SG×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(約1m)材質抗菌ABS樹脂寸法(mm)54×40×172質量(g)約150電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)表示範囲(℃)温度:-56~306(センサ測定範囲は~200まで)温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)防水性JIS C0320 保護等級6
防水食品用標準センサ 0.5m ケニス防水食品用標準センサ 0.5mケニス
8,998税込9,898
1本(1本)
6日以内出荷
センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度ありセンサのケーブル(50cm)で短く使いまわしが楽。ケーブルが垂れて食材に触れることなし
材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約0.5測定温度範囲(℃)-30~200防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-30~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200
防水型デジタル温度計(センサ付) ケニス防水型デジタル温度計(センサ付)ケニス
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
白金センサを採用した高精度の温度計です。サンプリング周期も0.5秒と短く、快適に測定できます。 IP67の防塵・防水構造で、水に濡れても安心です。
測定範囲(℃)-100~300寸法(mm)66×31×150質量(g)175電源単4電池×3(付属)分解能0.1℃サンプリング周期0.5秒防水性IP67

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル温度計