絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 200
  • 50~600(1)
  • 75(2)
  • 100(4)
  • 100~300(1)
  • 100~600(3)
  • 150(3)
  • 150~300(2)
  • 250(4)
  • 300(12)
  • 350(12)
  • 350~500(1)
  • 400(11)
  • 450(7)
  • 500(10)
  • 600(6)
機長(mm)
  • 3000(1)
ブランド
  • マルヤス機械(6)
  • ケイズベルテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
100(4)
150(3)
200
250(4)
300(12)
350(12)
400(11)
450(7)
500(10)
600(6)
ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚 マルヤス機械ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚マルヤス機械(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
アルミフレームミニコンベヤ用脚
フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V マルヤス機械フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200Vマルヤス機械
359,800税込395,780
1台
20日以内出荷
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。
用途食品搬送用タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源三相200V速度定速(AC200V 三相)モーター出力(W)90機高(mm)最低:205(原動部)フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20
コンベヤ”KZP型” センタードライブ ケイズベルテックコンベヤ”KZP型” センタードライブケイズベルテック
529,800税込582,780
1台
18日以内出荷
大きな開口率を有するプラスティックベルトで搬送物に優しく、梱包材へのピンホールが皆無です。雑菌等の繁殖箇所が少なく裸食品搬送にも最適です。水切り・開口性が抜群、ピンホールの心配がないため包装品除水や乾燥用途に適します。
用途食品搬送ライン冷却・冷凍・放冷ライン洗浄ライン除水・乾燥ライントラスコ品番207-3447材質本体:アルミ、ベルト:ポリアセタールベルト幅(mm)200電源(V)単相100・単相200機長(mm)3000ベルト装着:KBP-Φ4.0×P12.7 AC(ポリアセタール) 白モーター出力(W)40・60・90機幅(mm)275機長(cm)3000
ミニミニエックス200型蛇行レスタイプ マルヤス機械ミニミニエックス200型蛇行レスタイプマルヤス機械
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
フレームからの飛出しがないストレートボディです。 コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。 蛇行防止タイプです。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200材質フレーム:アルミ質量(kg)16材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ミニミニエックス200型 マルヤス機械ミニミニエックス200型マルヤス機械
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
フレームからの飛出しがないストレートボディです。 コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200材質フレーム:アルミ質量(kg)16材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ミニミニエックス1型 マルヤス機械ミニミニエックス1型マルヤス機械
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200材質フレーム:アルミ質量(kg)13材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ミニエックス1型 マルヤス機械ミニエックス1型マルヤス機械
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
手動の伸縮コンベヤです。 用途に合わせてコンベヤの機長を変えられます。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200質量(kg)21材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)4機長(cm)200

ベルトコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ベルトコンベヤ本体