絞り込み
最大使用荷重(t)
0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.2・4・5・6.3・8・10・12.5・16・20・最大使用荷重(t)をもっと見る
種別
2本吊・4本吊・エンドレス形・両端アイ形
JIS規格
適合品
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
603件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
ロックスリング ソフター N 5T(赤) 明大ロックスリング ソフター N 5T(赤)明大
7,998税込8,798
1本
10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形最大使用荷重(t)5材質ポリエステル100%ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)5寸法(幅W×厚さ)(mm)60×15
ロックスリング ソフター N 3.2T(黄) 明大ロックスリング ソフター N 3.2T(黄)明大
5,998税込6,598
1本
10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)3.2寸法(幅W×厚さ)(mm)50×10最大使用荷重(t)3.2
ロックスリング ソフター N 2T(緑) 明大ロックスリング ソフター N 2T(緑)明大
4,598税込5,058
1本
10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形最大使用荷重(t)2材質ポリエステル100%ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)2寸法(幅W×厚さ)(mm)50×7.0
ロックスリング ソフター E 1T(紫) 明大ロックスリング ソフター E 1T(紫)明大
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1材質ポリエステル100%厚さ(mm)10ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1アイの長さ(mm)250
ロックスリング ソフター E 1.6T(青) 明大ロックスリング ソフター E 1.6T(青)明大(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1.6材質ポリエステル100%厚さ(mm)10アイの長さ(mm)250
ロックスリング ”エステル” B-1 明大ロックスリング ”エステル” B-1明大
1,798税込1,978
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
仕様JIS B 8818 3等級材質ポリエステル100%
ロックスリング ”PP” P-1 明大ロックスリング ”PP” P-1明大(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリプロピレン100%
防水型マルチスリングWG 両端アイ形 シライ防水型マルチスリングWG 両端アイ形シライ
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質ポリエステル(心体)
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 シライ耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形シライ
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質アラミド(心体)
ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm シライケミカルスリング 両端アイ形 幅25mmシライ
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)25種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)0.5最大使用荷重(t)0.5ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm シライケミカルスリング 両端アイ形 幅100mmシライ
7,698税込8,468
1本
8日以内出荷から12日以内出荷
種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)ベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2ベルト厚(mm)10~11
アピックススリング オーエッチ工業アピックススリングオーエッチ工業
2,398税込2,638
1本
15日以内出荷
ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
用途玉掛け作業ベルト色端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリプロピレン
1本吊り金具付スリング エスコ1本吊り金具付スリングエスコ
8,030税込8,833
1個
翌日出荷
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
2本吊り金具付スリング エスコ2本吊り金具付スリングエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
2本吊り金具付スリング エスコ2本吊り金具付スリングエスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FD-21A
ベルトスリング 化学薬品用  50mm巾 TRUSCOベルトスリング 化学薬品用 50mm巾TRUSCO
3,898税込4,288
1本
当日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
コーナー/ナイロン筒 スリング 本体 の幅 mm Mタイプには不適 PSLシリーズ 田村総業コーナー/ナイロン筒 スリング 本体 の幅 mm Mタイプには不適 PSLシリーズ田村総業
819税込901
1個
6日以内出荷
牛革製で片面専用のお値打ち品。(水ぬれ不適)
ラウンドスリング 最大使用荷重 t :10 SSタイプ HJN-W100Xシリーズ 田村総業ラウンドスリング 最大使用荷重 t :10 SSタイプ HJN-W100Xシリーズ田村総業
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。
仕様●最大使用荷重(t):10●(L=2m)の質量(kg):5.2●0.5m増の質量(kg):1.3
Xチューブループ EDELRIDXチューブループEDELRID
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
30kNの破断強度を備えた縫製ウェビングスリングです。
幅(mm)25耐荷重(kN)30各種認証EN354、EN566、EN566、EN795 TypeB
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) KITO(キトー)ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
ベルトスリング BTL形(リミットサイン付) KITO(キトー)ベルトスリング BTL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が三重構造となります。
淡緑備考三重構造断面/リミットサイン付
インカ リフティング 薬品用 ⅡE 大洋製器工業インカ リフティング 薬品用 ⅡE大洋製器工業
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
化学薬品専用スリングです。酸・アルカリに強く、しなやかで柔軟性に富み化学薬品作業効率をアップさせます。
種別両端アイ形材質ポリプロピレン安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンスリング 両端アイ形 シライナイロンスリング 両端アイ形シライ
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途玉掛け用具として。一般用。トラスコ品番816-9973材質ナイロン、芯:ポリエステルタイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級全長(m)4最大使用荷重(t)3.2ベルト幅×厚さ(mm)100×8~9
ポリパワースリングHE型 1.6t用 ナロック(NAROC)ポリパワースリングHE型 1.6t用ナロック(NAROC)
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
用途玉掛け作業等材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステルベース:ホワイト、まーかー:青端末仕様両端アイタイプ最大使用荷重(t)1.6直径D(Φmm)18使用荷重(kN)最大16アイ部折径(mm)350
ベルトスリングJIS4等級 エバープラウドベルトスリングJIS4等級エバープラウド
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
JIS4等級になり全てがグレードアップ!軽いのでとても扱いやすい 折り曲げてもクセがつかない 荷物にキズをつけない信頼のポリエステル製
種別両端アイ形材質ポリエステル水色ベルト幅(mm)25長さ(m)3規格適合品等級JIS4等級
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 25mm幅 シライベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 25mm幅シライ
6,198税込6,818
1本
当日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。トラスコ品番554-5491材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)25等級JIS4等級全長(m)6エコマーク認定認定基本使用荷重(t)1端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 150mm幅 シライベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 150mm幅シライ
26,980税込29,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)150等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)6.3端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)10~11エコマーク認定番号22 105 003
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 100mm幅 シライベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 100mm幅シライ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)100等級JIS4等級エコマーク認定認定基本使用荷重(t)4端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
ベルトスリング シグナル EA981FJシリーズ エスコベルトスリング シグナル EA981FJシリーズエスコ
5,960税込6,556
1本
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
ベルトスリング シグナル EA981FGシリーズ エスコベルトスリング シグナル EA981FGシリーズエスコ
2,980税込3,278
1本
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
ベルトスリング EA981FMシリーズ エスコベルトスリング EA981FMシリーズエスコ
39,200税込43,120
1本
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 ダブル TC1MNDXシリーズ テザックブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 ダブル TC1MNDXシリーズテザック
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の両辺を束ねて留めるタイプの補強パッドです。
仕様●長さ(mm):300
ブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 シングル TC1MNSXシリーズ テザックブルースリングソフト TC-1 マジック型 N型 シングル TC1MNSXシリーズテザック
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、ソフトスリングN形の片辺だけに留めるタイプの補強パッドです。
仕様●長さ(mm):300
ブルースリングソフト TC-1 マジック型 E型 TC1MEXシリーズ テザックブルースリングソフト TC-1 マジック型 E型 TC1MEXシリーズテザック
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。
仕様●長さ(mm):300
シグナルスリング JIS3等級 EA981CJシリーズ エスコシグナルスリング JIS3等級 EA981CJシリーズエスコ
6,500税込7,150
1本
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。、横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。、【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。、高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。、酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
仕様●揚量:1.6t●幅:50mm●全長:1.5m●材質:ポリエステル(再生糸)●JIS 3等級アズワン品番67-4723-24
シグナルスリング JIS3等級 EA981CHシリーズ エスコシグナルスリング JIS3等級 EA981CHシリーズエスコ
4,560税込5,016
1本
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。、JIS 3等級、横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。、【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。、高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。、酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
仕様●揚量:1.25t●幅:35mm●全長:1.5m●材質:ポリエステル(再生糸)アズワン品番67-5301-46
シグナルスリング JIS3等級 EA981CHシリーズ エスコシグナルスリング JIS3等級 EA981CHシリーズエスコ
6,090税込6,699
1本
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。、横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。、【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。、高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。、酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
シグナルスリング JIS3等級 EA981CGシリーズ エスコシグナルスリング JIS3等級 EA981CGシリーズエスコ
3,250税込3,575
1本
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。、横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。、【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。、高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。、酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
[トリプルX]業界初のベルトスリング[25mm]×3m アイビッグ[トリプルX]業界初のベルトスリング[25mm]×3mアイビッグ
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
プレミアム品質の繊維を使い帯の様な柔らかい【綾織り】製法のベルトスリング軽い従来の1/2の細さのベルトスリングが高強度+極薄仕様になって現場を変える。とにかく軽くて、折りたためる程柔らかく便利。強い帯の様な使いこごちで、強く、安全に品物を包む更に安心と安全を進化させていく
用途25幅(0.8トン)が1.6トンになりました。*つまり太さを1/2に出来る。同じベルト幅だとおおよそ安全率が12倍になります。長さ(m)3使用荷重(t)1.6スリング幅(mm)25
[トリプルX]業界初のベルトスリング[25mm]×8m アイビッグ[トリプルX]業界初のベルトスリング[25mm]×8mアイビッグ
16,980税込18,678
1本
11日以内出荷
プレミアム品質の繊維を使い帯の様な柔らかい【綾織り】製法のベルトスリング軽い従来の1/2の細さのベルトスリングが高強度+極薄仕様になって現場を変える。とにかく軽くて、折りたためる程柔らかく便利。強い帯の様な使いこごちで、強く、安全に品物を包む更に安心と安全を進化させていく
用途25幅(0.8トン)が1.6トンになりました。*つまり太さを1/2に出来る。同じベルト幅だとおおよそ安全率が12倍になります。長さ(m)8使用荷重(t)1.6スリング幅(mm)25

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

アイタイプ繊維スリング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら