絞り込み
長さ(m)
- 1
- 0.5(31)
- 0.75(23)
- 1.5(69)
- 2(79)
- 2.25(22)
- 2.5(69)
- 2.75(23)
- 3(80)
- 3.5(67)
- 4(77)
- 4.5(63)
- 5(77)
- 5.5(22)
- 6(29)
- 6.5(22)
- 7(23)
- 7.5(22)
- 8(27)
- 10(23)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- シライ(20)
- KITO(キトー)(12)
- 大洋製器工業(12)
- 明大(8)
- ナロック(NAROC)(5)
- エスコ(3)
- テザック(3)
- SPANSET(3)
- コンドーテック(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 極東技研工業(1)
- FREAK(フリーク)(1)
最大使用荷重(t)
- 0.5(2)
- 0.63(1)
- 0.8(1)
- 1(7)
- 1.25(4)
- 1.6(10)
- 1.9(1)
- 2(6)
- 2.5(7)
- 3.2(11)
- 4(6)
- 5(12)
- 6.3(7)
- 8(3)
- 10(4)
- 12.5(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
幅(mm)
- 20(4)
- 25(13)
- 35(3)
- 40(7)
- 45(2)
- 48(2)
- 50(19)
- 60(7)
- 65(2)
- 75(13)
- 80(3)
- 90(2)
- 100(12)
- 105(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 145(1)
- 150(5)
- 160(1)
- 幅(mm)をもっと見る
使用荷重(t)
- 1(5)
- 1.25(1)
- 1.6(5)
- 2(4)
- 2.5(4)
- 3(2)
- 3.2(6)
- 4(2)
- 5(7)
- 6.3(4)
- 8(2)
- 10(4)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 16(2)
- 20(3)
- 25(3)
- 32(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
種別

エンドレス形(25)
エンドレス形
JIS規格
- 適合品(22)
適合品
等級
- JIS2等級(1)
- JIS3等級(10)
- JIS4等級(4)
- その他(1)
JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
材質
- その他(10)
- ナイロン(4)
- ポリエステル(35)
- ポリエチレン(2)
- ポリプロピレン(5)
- 芯糸:超高分子量ポリエチレン (UHMWPE : Ultra High Molecular Weight Polyethylene)、表面布:ナイロン・ポリウレタン(1)
その他・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・芯糸:超高分子量ポリエチレン (UHMWPE : Ultra High Molecular Weight Polyethylene)、表面布:ナイロン・ポリウレタン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
エコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
「長さ(m)」から絞り込む
0.5(31)
1
1.5(69)
2(79)
2.5(69)
3(80)
3.5(67)
4(77)
4.5(63)
5(77)
長さ(m)をもっと見る

ラウンドスリング エンドレスタイプ
FREAK(フリーク)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。 ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様エンドレスタイプ
ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm
シライ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から13日以内出荷ベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.6材質ナイロン等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)ベルト厚(mm)8~9
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)
テザック(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から10日以内出荷強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。種別エンドレス形材質ポリプロピレン色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
インカラウンドスリング JIS HN形
大洋製器工業¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から15日以内出荷繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン規格JIS B 8811
CEラウンドスリングN型 使用荷重1000kg 幅50mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1000ベルト色紫端末仕様エンドレス破断荷重(kg)5000材質(ベルト)ポリエステル
ポリパワースリングHN型 0.5t用
ナロック(NAROC)¥4,598税込¥5,0581本13日以内出荷から14日以内出荷一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:灰色最大使用荷重(t)0.5直径D(Φmm)9最大荷重(kN)(最大)0.5/5
シライ シグナルスリング
シライ¥3,798~税込¥4,178~1本7日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
インカラウンドスリング JIS HE形
大洋製器工業¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から14日以内出荷繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン
ラウンドスリングRG形 8t
KITO(キトー)¥51,980税込¥57,1781本13日以内出荷から17日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質芯糸:超高分子量ポリエチレン (UHMWPE : Ultra High Molecular Weight Polyethylene)、表面布:ナイロン・ポリウレタン幅(mm)37寸法(mm)W37/H20質量(kg)0.63色表面布:橙/タグ:青最大使用荷重(t)8
ポリパワースリングHN型 1t用
ナロック(NAROC)¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷から13日以内出荷一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:紫最大使用荷重(t)1直径D(Φmm)14最大荷重(kN)(最大)1/10
ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm
シライ¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から13日以内出荷ベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2材質ナイロンベルト厚(mm)8~9
ecoラウンドスリング
SPANSET¥2,798~税込¥3,078~1本46日以内出荷汚れに強く視認性が高いEN 1492-2に準拠の繊維スリングです。汚れ・劣化に強い2層式製品情報ラベルが縫い付けられています。使用荷重ごとに本体が色分けされ、数値が織り込まれているため、吊り荷の重量に合ったスリングを選び易い仕様です。用途金型、建設機械、工作機械、コイル材をはじめとした様々な重量物の吊り上げ材質ポリエステル
エンドレススリング BDL形
KITO(キトー)¥3,798~税込¥4,178~1本13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。色淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。色淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
ラウンドスリングRG形 16t
KITO(キトー)¥129,800税込¥142,7801本13日以内出荷から16日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等材質超高分子量ポリエチレン(芯糸)幅(mm)50色タグ:紺、布表面:橙寸法H(mm)25使用荷重(t)16
ポリパワースリングHN型 1.6t用
ナロック(NAROC)¥9,698税込¥10,6681本8日以内出荷から13日以内出荷一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:青最大使用荷重(t)1.6直径D(Φmm)18最大荷重(kN)(最大)1.6/16
ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 4Eシリーズ
テザック¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から5日以内出荷JISⅢ等級と比較して約1.25倍の強力なベルトスリングです。、ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。、ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。等級4JIS規格JIS4等級
34mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥5,230税込¥5,7531個翌日出荷長さ(m)1幅(mm)34エスコ品番EA981DG-1材質ポリエステル色紫ベルト幅(mm)34使用荷重(t)1全長(m)1材質(表面)ナイロン
25mmx1.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷長さ(m)1幅(mm)25エスコ品番EA981DF-1材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル色灰JIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン揚量(t)0.5
ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り
SPANSET¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。用途舞台セット、工業用品運搬材質ポリエステルベルト幅(mm)40使用荷重(t)1(最大)最大使用荷重(t)1ベルト厚(mm)1.5
ポリエステルスリング エンドレス形
シライ¥3,298~税込¥3,628~1本8日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818ベルト厚(mm)8~9
ロックスリング ”E×” E×-2 エンドレス型
明大¥1,998~税込¥2,198~1本10日以内出荷(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%
マルチスリング エンドレス形
シライ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷トラスコ品番361-1132種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン色(表面布)グレーベルト幅(mm)24全長(m)1.0本体厚さ(mm)6.5最大使用荷重(t)0.5ベルト厚(mm)6.5本体幅(mm)24
エステル B-2 25mm
明大¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)1.6ベルト寸法(mm)25×6.5
エステル B-2 50mm
明大¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)50×6.5
エステル B-2 75mm
明大¥6,498税込¥7,1481本6日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)5ベルト寸法(mm)75×6.5
エステル B-2 100mm
明大¥8,598税込¥9,4581本6日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)6.3ベルト寸法(mm)100×6.5
ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 75mm
明大¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷から6日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ片側アイ部折曲げ等級4等最大使用荷重(t)6.3ベルト寸法(mm)75×8.5
ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 100mm
明大¥9,498税込¥10,4481本5日以内出荷から6日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ片側アイ部折曲げ等級4等最大使用荷重(t)8ベルト寸法(mm)100×8.5
ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 50mm
明大¥4,798税込¥5,2781本5日以内出荷から6日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ片側アイ部折曲げ等級4等最大使用荷重(t)4ベルト寸法(mm)50×8.5
ラウンドスリングRG形 40t
KITO(キトー)¥349,800税込¥384,7801本13日以内出荷から15日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W82/H34色タグ:灰使用荷重(t)40表面布:橙
ラウンドスリングRG形 25t
KITO(キトー)¥179,800税込¥197,7801本13日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W66/H29色タグ:緑使用荷重(t)25表面布:橙
ラウンドスリングRG形 32t
KITO(キトー)¥289,800税込¥318,7801本13日以内出荷から15日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W76/H32色タグ:黒使用荷重(t)32表面布:橙
ラウンドスリングRG形 50t
KITO(キトー)¥399,800税込¥439,7801本13日以内出荷から15日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W100/H37色タグ:青使用荷重(t)50表面布:橙
ラウンドスリングRG形 10t
KITO(キトー)¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から16日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20色タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙
ラウンドスリングRG形 20t
KITO(キトー)¥139,800税込¥153,7801本13日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W58/H27色タグ:紫使用荷重(t)20表面布:橙
ラウドスリング Cobra
極東技研工業¥7,698~税込¥8,468~1本4日以内出荷日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!使用温度範囲(℃)-40~100
ファイナルポリパワースリングN型 1t用
ナロック(NAROC)¥18,980税込¥20,8781本13日以内出荷ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系型式エンドレスタイプ色ベース:ホワイト、マーカー:紫最大使用荷重(t)1直径D(Φmm)9最大荷重(kN)(最大)1/10