絞り込み
ブランド
  • HIKMICRO
  • bitstrong(28)
  • testo(テストー)(21)
  • Flir(フリアーシステムズ)(21)
  • CHINO(チノー)(16)
  • フルーク(FLUKE)(16)
  • イチネンTASCO(7)
  • ジャパンセンサー(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • エー・アンド・デイ(4)
  • A&D(3)
  • カイセ(3)
  • 3R(スリーアール)(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • IRAY(3)
  • オーストリッチインターナショナル(3)
  • テクトロニクス&フルーク(3)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
測定範囲(℃)
  • -20~350(1)
  • -20~400(1)
  • -20~550(3)
特殊用途
  • その他(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
-20~350(1)
-20~400(1)
-20~550(3)
HIKMICRO サーモグラフィー B20S HIKMICROHIKMICRO サーモグラフィー B20SHIKMICRO
72,980税込80,278
1個
欠品中
商品名HIKMICRO サーモグラフィー B10S特徴高性能サーマルセンサーを搭載0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モードサーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。
仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7×73.5×123.8質量(g)約380測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)分解能【温度】NETD:<40mK(@25℃)、F#=1.0保護等級IP54バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池ディスプレイ480×640、3.2型LCDプリセット機能測定:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)解像度サーマルセンサ:256×192 (49152 pixels)最短合焦距離0.3落下距離(m)2(テスト)焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)約3動作時間約6時間LED測定温度範囲(℃)-20~550表示モードカラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョンモードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記録ファイル形式測定データを含むJPEG記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20~60使用場所建築、HVAC、自動車産業インターフェイスUSB Type-Cフレームレート25Hz保存可能枚数35000枚画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~50カメラ仕様レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4GHz)スペクトル範囲7.5-14(μm)ピクセルピッチ(μm):12イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイ相対湿度(%RH)95未満 (ただし結露なきこと)
HIKMICRO サーモグラフィー B10S HIKMICROHIKMICRO サーモグラフィー B10SHIKMICRO
56,980税込62,678
1個
欠品中
商品名HIKMICRO サーモグラフィー B10S特徴高性能サーマルセンサーを搭載0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モードサーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。+DF7
仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7 × 73.5 × 123.8質量(g)約380分解能【温度】NETD:<40 mK (@25℃), F#=1.0バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池ディスプレイ480 × 640, 3.2型 LCD解像度サーマルセンサ:256×192 (49,152 pixels)落下距離(m)(テスト)2焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)バッテリ―:約3動作時間バッテリー(時間):約6LED測定温度範囲(℃)-20~550モードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20 ~ 60インターフェイスUSB Type-C画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~ 50Wi-Fiなしスペクトル範囲7.5-14(μm)イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイIP等級54測定精度(℃)最高±2、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)
サ-モグラフィB11 HIKMICROサ-モグラフィB11HIKMICRO
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。 この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。 これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。 HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。 離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。 0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。 ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。 B1L,B2L,B20にはWi-Fiモジュ-ルが内蔵されており、スマ-トフォンやタブレットなどのモバイル端末に接続すると、HIKMICRO Viewerプレイで画像をすばやく共有する事ができます。 大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。 設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。 LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。 25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。
用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業付属品USBケーブル、ストラップ寸法(mm)221.7×73.5×80.5質量(g)約360電源3.7VDC/0.5A消費電力1.8W測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合)インターフェースUSBタイプCバッテリーリチウムイオン充電池ディスプレイ240×320 3.2LCD解像度サーマルセンサー:192×144測定温度範囲‐20℃から550℃最短合焦距離0.3m充電時間(時間)バッテリー:約3記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEGバッテリー稼動時間約6時間連続使用記録メディア16GBフレームレート25Hz保存可能枚数画像:約90000枚パレットホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ-イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイ
P201-MACRO Lens HIKMICROP201-MACRO LensHIKMICRO
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
適合機種HIK-PCT1、HIK-PCT2
Pocket1 HIKMICROPocket1HIKMICRO
97,980税込107,778
1個
6日以内出荷
革新的なマクロモード高画質携帯性に優れたポケットサイズのデザイン堅牢性と耐久性3.5インチLEDタッチスクリーン4つの画像モードと7つのカラーパレッドトラブルシューティングを迅速にオンカメラ録画高速通信複数のレベルおよびスパンモード
仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:8MP●熱画像解像度:192×144測定精度±2度/±2%測定温度範囲(℃)-20~400モードイメージ:4種類フレームレート25Hz画角(HxV)37×28パレットカラー:5種類Wi-Fi802.11b/g/n
HIKMICRO Acouostic Imaging Camera AI76 HIKMICROHIKMICRO Acouostic Imaging Camera AI76HIKMICRO
1,898,000税込2,087,800
1個
26日以内出荷
低ノイズのMEMSマイクロフォンと調整可能な帯域幅漏洩データのリアルタイム表示スマートな部分放電の検出機能音響アナライザー交換可能なバッテリーシステム音声及びテキストの画像注釈
仕様マイクロフォン数:136検出距離0.3~150測定対象圧縮空気漏れ・部分放電検知測定周波数範囲0~100kHz
HIKMICRO Portable Thermography MINI2 HIKMICROHIKMICRO Portable Thermography MINI2HIKMICRO
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
超鮮明な熱画像滑らかな25Hzのビデオ正確な温度測定ミニサイズプラグアンドプレイバッテリー不要堅牢性と耐久性広角必需品アクセサリー付属スマートフォンおよびタブレット用MiniシリーズAPP迅速な温度測定15種類のカラーパレット複数のプロフェッショナルな設定高温アラーム機能
仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:無し●熱画像解像度:256×192測定精度±2度/±2%測定温度範囲(℃)-20~350モードイメージ:2種類フレームレート25Hz画角(HxV)50×37パレットカラー:8種類Wi-Fi無し
Pouch for E&B Series HIKMICROPouch for E&B SeriesHIKMICRO
10,980税込12,078
1個
47日以内出荷
E&Bシリーズ用ポーチ

放射温度計』には他にこんなカテゴリがあります

サーモグラフィ