絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
  • 1066(1)
ブランド
  • フジコーワ(9)
  • TRUSCO(1)
  • ホーザン(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 136(1)
  • 361(1)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 210(1)
  • 368(1)
外寸法・幅(mm)
  • 363(1)
  • 381(1)
  • 384(1)
  • 422(1)
  • 441(1)
  • 446(1)
  • 448(2)
  • 481(1)
  • 489(1)
  • 1133(1)
容量(L)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 42(1)
  • 43(1)
  • 49(2)
  • 82(2)
  • 106(1)
25・26・30・42・43・49・82・106
外寸法・高さ(mm)
  • 155(1)
  • 218(1)
  • 227(1)
  • 248(1)
  • 249(1)
  • 255(1)
  • 268(1)
  • 295(2)
  • 310(1)
  • 320(1)
  • 395(1)
155・218・227・248・249・255・268・295・310・320・395
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
グリーン・ブラック
耐荷重(kg)
  • 15
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 25(8)
  • 30(2)
  • 50(3)
外寸法・奥行(mm)
  • 390(1)
  • 422(1)
  • 480(1)
  • 525(1)
  • 527(1)
  • 539(1)
  • 618(2)
  • 637(1)
  • 700(1)
  • 733(1)
  • 806(1)
390・422・480・525・527・539・618・637・700・733・806
材質(クッション)
  • ウレタン(1)
ウレタン
材質(本体)
  • ポリエチレン(9)
  • ポリプロピレン(1)
ポリエチレン・ポリプロピレン
質量(kg)
  • 3.3(1)
  • 3.9(1)
  • 4.3(1)
  • 4.5(1)
  • 4.9(3)
  • 5.2(1)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 8.6(1)
  • 8.9(1)
3.3・3.9・4.3・4.5・4.9・5.2・6.4・6.5・8.6・8.9
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
1066(1)
  • プロテクターツールケース(ロングタイプ) TRUSCO

    プロテクターツールケース(ロングタイプ)

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
    付属品衝撃ウレタン仕様防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)ポリプロピレン(pp)タイプウレタンフォーム付クッションウレタン梱包数1個仕切りなし南京錠取付可(別売り:Φ9mm)材質(クッション)ウレタン
  • PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ フジコーワ

    PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ

    フジコーワ
    83,980税込92,378
    1台
    6日以内出荷
    外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。ステンレス製ドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。ガード付2輪キャスターを装備。安定したバランスを取った搬送を可能にします。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適した中型のキャリングケース、キャスター付きです。質量(kg)6.4材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)49耐荷重(kg)15内形寸法(mm)I545×W372×h蓋103-身140×W372×h蓋103-身140外寸法・幅(mm)448外寸法・高さ(mm)295外寸法・奥行(mm)618
  • PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ フジコーワ

    PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ

    フジコーワ
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。材質(本体)高密度ポリエチレン耐荷重(kg)15
  • PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ フジコーワ

    PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ

    フジコーワ
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。大型2輪固定キャスターを装備。ワイドトレッド化することにより大幅に耐久性がアップ。快適な搬送をサポートします。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適した大型のキャリングケース、キャスター付きです。質量(kg)8.9材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)106耐荷重(kg)15内形寸法(mm)I740×W413×h蓋154-身191外寸法・幅(mm)481外寸法・高さ(mm)395外寸法・奥行(mm)806
  • PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ フジコーワ

    PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ

    フジコーワ
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。2段階調節が可能なドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。自在4輪キャスター(ストッパー付き)を標準装備。移動時の操作性と静止時の安定性を兼ね備えます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。機内持ち込みサイズを実現したコンパクトキャリングケースです。質量(kg)4.5材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)26耐荷重(kg)15内形寸法(mm)I450×W305×h蓋97-身97外寸法・幅(mm)363外寸法・高さ(mm)248外寸法・奥行(mm)539
  • PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ フジコーワ

    PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ

    フジコーワ
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。質量(kg)4.9材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)49耐荷重(kg)15内形寸法(mm)I545×W372×h蓋103-身140外寸法・幅(mm)448外寸法・高さ(mm)295外寸法・奥行(mm)618
  • PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ フジコーワ

    PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ

    フジコーワ
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。材質(本体)高密度ポリエチレン耐荷重(kg)15
  • PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ フジコーワ

    PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ

    フジコーワ
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷から61日以内出荷
    外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。プロテクターラバーは、リブ構造との相乗効果によりショックを吸収し、衝撃から本体を守ります。別売りのショルダーストラップを装着すれば肩に掛けて軽快に持ち運べます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。質量(kg)5.2材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)43耐荷重(kg)15外寸法・幅(mm)422外寸法・高さ(mm)255外寸法・奥行(mm)637
  • PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ フジコーワ

    PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ

    フジコーワ
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。質量(kg)3.3材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)30耐荷重(kg)15内形寸法(mm)I441×W316×h蓋109-身110外寸法・幅(mm)381外寸法・高さ(mm)249外寸法・奥行(mm)480
  • PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ フジコーワ

    PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ

    フジコーワ
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。プロテクターラバーは、リブ構造との相乗効果によりショックを吸収し、衝撃から本体を守ります。別売りのショルダーストラップを装着すれば肩に掛けて軽快に持ち運べます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。質量(kg)3.9材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)25耐荷重(kg)15外寸法・幅(mm)384外寸法・高さ(mm)218外寸法・奥行(mm)527
  • コンテナ ホーザン

    コンテナ

    ホーザン
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    壊れやすい物や精密機器の搬送に。
    付属品緩衝ウレタン×6質量(kg)4.9耐荷重(kg)15容積43L外寸法・高さ(mm)227外寸法・奥行(mm)390外寸法・間口(mm)615有効内寸法・間口(mm)576有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ105+フタ深さ105)有効内寸法・高さ(mm)361

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース