絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
  • 205(1)
  • 208(1)
  • 212(1)
ブランド
  • B&W(1)
  • SK11(1)
  • パナロケース(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 47(1)
  • 80(1)
  • 92(1)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 140(1)
  • 144(1)
  • 145(1)
外寸法・幅(mm)
  • 230
  • 270(3)
  • 300(3)
  • 339(3)
  • 345(3)
  • 353(3)
  • 391(3)
  • 420(3)
  • 470(3)
  • 487(3)
  • 517(3)
  • 560(4)
  • 600(4)
  • 625(3)
  • 1110(2)
  • 1121(3)
  • 1127(2)
  • 1140(2)
  • 1177(2)
  • 1346(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(3)
イエロー・ブラック
外寸法・高さ(mm)
  • 53(1)
  • 90(1)
  • 111(1)
53・90・111
耐荷重(kg)
  • 10(1)
10
外寸法・奥行(mm)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 192(1)
175・180・192
材質(クッション)
  • ウレタン(2)
ウレタン
材質(本体)
  • ポリプロピレン(2)
ポリプロピレン
質量(kg)
  • 0.28(1)
  • 0.5(1)
  • 0.825(1)
0.28・0.5・0.825
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
205(1)
208(1)
212(1)
  • パナロケース(ブロックウレタン付) パナロケース

    パナロケース(ブロックウレタン付)

    パナロケース(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。 ステッカー付きです。
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67材質(クッション)ウレタン
  • プロテクトツールケース SK11

    プロテクトツールケース

    SK11(12件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    水やホコリから大切な道具をガードします。高耐久・高密閉で大切な道具を保護します。パッキンがフタと密着することで高い密閉性になります。収納物に合わせて切抜き可能なブロックウレタンです。貴重品の運搬や保管に施錠用のカギ穴付きです。気圧開閉バルブ機能付きです。
    用途道具の収納・保護。ブラック材質(クッション)ウレタン
  • プロテクタケース 500 B&W

    プロテクタケース 500

    B&W
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    -30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
    用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)230外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 2174有効内寸法・奥行(mm)145有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)205

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース