絞り込み
外寸法・幅(mm)
- 265(2)
ブランド
- QBRICK(2)
外寸法・高さ(mm)
- 77(2)
外寸法・奥行(mm)
- 365(2)
タイプ
- 中皿あり(1)
色
レッド(2)
レッド
容量(L)
- 2.5
- 2(2)
- 3.9(3)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(3)
- 10.4(2)
- 11(2)
- 11.6(1)
- 12(3)
- 13.5(3)
- 15.4(4)
- 19.5(2)
- 20(4)
- 27(4)
- 28(3)
- 35(2)
- 38(4)
- 38.52(2)
- 52(4)
- 容量(L)をもっと見る
材質(本体)
- プラスチック(2)
プラスチック
質量(kg)
- 1.024(1)
- 1.17(1)
1.024・1.17
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
265(2)

オーガナイザー M
QBRICK¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。標準で5つのバケットが付属し、作業場の小物や長いアイテムの収納や運搬が可能です。新しいポリアミド製ファスナーと追加のエプロンで、さらに耐水・耐塵性が向上しています。英語商品名は [ ONE Organizer M 2.0 Red ]です。用途小物や長いアイテムの収納や運搬に最適。ほこりや水からの保護が必要な作業環境での使用質量(kg)1.17色RedサイズM材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)2.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×48外寸法・幅(mm)265外寸法・高さ(mm)77対角(mm)325外寸法・奥行(mm)365
オーガナイザー M (フォーム有)
QBRICK¥4,498税込¥4,9481個当日出荷超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。新しいポリアミド製ファスナーと追加のエプロンで、さらに耐水・耐塵性が向上しています。英語商品名は [ ONE OrganizerM2.0 MFI Red ]です。用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納質量(kg)1.024色RedサイズM材質(本体)超耐久性プラスチック容量(L)2.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×48外寸法・幅(mm)265外寸法・高さ(mm)77対角(mm)325外寸法・奥行(mm)365