絞り込み
ブランド
- SPARKFUN(727)
- 近藤製作所(599)
- Seeed Studio(206)
- Adafruit(114)
- M5Stack(94)
- アーテック[学校教材・教育玩具](90)
- スイッチサイエンス(88)
- Pololu(82)
- Kitronik(59)
- スイッチエデュケーション(52)
- 近藤科学(48)
- DIGILENT(45)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(42)
- ナリカ(38)
- JAPAN ROBOTECH(32)
- DFRobot(29)
- レゴエデュケーション(22)
- WAVESHARE(17)
- ワンダーキット(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Monk Makes Micro-bit用RGB LED SKU00064
Monk Makes¥819税込¥9011個7日以内出荷マイクロビットにカラフルなアドオンを提供。ワニ口クリップ又はナットとボルトを備えたマイクロビットに接続、3つの出力ビットを使用してマイクロビットを制御する。赤、緑、青のチャンネルを制御、必要な色の光をミックスアップ可能。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Monk Makes マイクロビットt用7セグメントディスプレイ SKU00066
Monk Makes¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷マイクロビット用の4桁7セグメントディスプレイ。数字を表示するために使用、文字などを表示することも可能。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Monk Makes Micro-bit用サーボキット SKU00075
Monk Makes¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷マイクロビットから3つのサーボモータを簡単に接続可能。3つのサーボモータ、電池箱、マイクロビットでサーボモータを利用する方法を紹介した冊子を付属。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Monk Makes Micro-bit用サーボキット SKU00060
Monk Makes¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷マイクロビットから3つのサーボモータを簡単に接続可能。3つのサーボモータ、電池ボックス、マイクロビットでサーボモータを利用する方法を紹介した冊子も付属。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Monk Makes Micro-bit用サーボキット SKU00063
Monk Makes¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷電子部品とマイクロビットの接続について学習するのに必要な全てが含まれています。はんだ付けは不要。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Elecfreaks Elecfreaks マイクロビット スターターキット EF08180
Elecfreaks¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷電気回路やプログラミングの知識を学ぶステップにある人向けに設計。LED、ボタン、ブザー、温度センサ、ステアリングエンジン、モータなどの基本的な電子部品が付属。取り扱いが簡単。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Elecfreaks Elecfreaks TPBotカー(Micro:bit用) EF08230
Elecfreaks¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷マイクロビット用のスマートコーディングカー。マイクロビットを必要としないプリセット機能により、異なるロボットカーとみなすことが可能。マイクロビットでコーディング、他のモジュールや標準的なビルディングブロックの拡張を行うことで、子供達の想像力や創造力を鍛えることが可能。コーディングプラットフォーム:MakeCode。電源:1.5V単4形電池。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Elecfreaks Elecfreaks ビギナーベーシックキット(Micro:bit用) EF08189
Elecfreaks¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷エントリレベルのキット。このキットは、学生がマイクロビットプロジェクトを簡単に作成する方法を学ぶのに役立つ。これらの電気ブロックは、makecodeデフォルトブロックによって直接駆動が可能。学生が電気ブリックの原理を理解するのに役立つ。基板上のスイッチでブザーのON/OFFを制御。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Elecfreaks Elecfreaks スマートホームキット(Micro:bit用) EF08197
Elecfreaks¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷マイクロビットベースのスマートホームプロジェクトに関する製品。窓やクローゼット、水槽などのシーンを構築、スマートなスイートホームを実現、マイクロビットを用いて知能的に駆動するプログラミングを行うことが可能。ほとんどのIOポートをGVS端子で拡張。OLED、BME280などのIICコンポーネントを接続可能。ブザーとオーディオジャックを内蔵。Legoインターフェイスをサポート。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Elecfreaks Elecfreaks マイクロビット用スマートAIレンズキット レンズキット EF05045
Elecfreaks¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷顔認識、ボールトラッキング、カード認識、特長認識機能を実現可能。RJ11接続で設計されており、簡単に接続可能。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:レンズキット
Elecfreaks Elecfreaks Micro:bit Tinker キット EF08183
Elecfreaks¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷マイクロビットアクセサリのセット、混雑したブレッドボードワイヤを集めることなく、あらゆる種類のモジュールを簡単に接続可能。豊富なチュートリアル事例。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Elecfreaks Elecfreaks リング, ビット拡張ボードV2(micro:bit用) EF03423
Elecfreaks¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷マイクロビット用の基板。リングビットは、マイクロビットの3つのGPIOポートを拡張。P0、P1、P2ポートを共通のGVSポートに変換。自動車やその他のコンポーネントを駆動するために、単三電池3本を使用。LEGOに対応。各I/Oの機能を基板に搭載。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Oceansmile マイクロビット用データケーブル インターフェイス OS-C3-2010
Oceansmile¥159税込¥1751個7日以内出荷USBとmicro USBコネクタプラグ。材質プラスチック製、黒色 PVC 、透明 PE色黒タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン長さ(cm)30外径(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:インターフェイス
Seeed Studio Grove 開発者キット( BBC micro 対応): bit 部品キット 110060762
Seeed Studio¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ポケットサイズのコンピュータで、電気的知識やコーディングの知識がなくても簡単に創造性を発揮できます。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:部品キット
Seeed Studio BitPlayer ? マイクロビットゲームコントローラ ゲーム 114991857
Seeed Studio¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷L、R、A、B、C、Dのラベルが付いたプログラム可能なボタンが6つ付属。ブザー、振動モータ、 Grove I2Cポートが付属。単四電池2個を取り付けることで、どこでも簡単にDIYを楽しむことができます。他のデバイスと通信可能。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:ゲーム
Seeed Studio BitCar - 自動車を避ける及び障害物の追跡する自律的なライン マイクロ:ビット 114991884
Seeed Studio¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷子供のSTEAM学習を促進するためにスマートでプログラム可能なロボットカーを設計するマイクロビットプロジェクト。Microsoft MakeCodeのプログラムを組合わせることで、ロボットカーはラインフォロー、障害物回避等を実行できるようになる。スピーカー、4つRGB LED、超音波センサー付属。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Okdo デュアル単四電池ホルダです 電源 AAA-MB
Okdo¥93税込¥1021個7日以内出荷MICRO用TSGデュアル単四電池 蓋付きホルダ、長さ150mmのリード線、JST PHコネクタ付属。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:電源
Okdo OKdo Micro USB ヌードルケーブル - 1m 、白 BNC1M-White
Okdo¥249税込¥2741個7日以内出荷USB接続が必要な用途に使用。ケーブルの形状と構造により、ケーブルの寿命と強度が増し、優れたユーザーエクスペリエンスが実現。色白タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン長さ(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
Okdo OKdo Micro USB ヌードルケーブル - 1 m (青 BNC1M-Blue
Okdo¥249税込¥2741個7日以内出荷USB接続が必要な用途に使用。ケーブルの形状と構造により、ケーブルの寿命と強度が増し、優れたユーザーエクスペリエンスが実現。色青タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン長さ(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 シングル, BBC MICRO:BIT SINGLE V2.21
micro:bit¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷コーディングを楽しく簡単に学習できるように設計されたポケットサイズのコンピュータ。micro:bit V2、USBケーブル、バッテリホルダが付属されているため、すぐに電源を入れてプログラミングを行うことが可能。4×5cmにもかかわらず、強力なARM Cortex m4プロセッサと512 KBのフラッシュを備えており、プログラムを保存可能。25 個の LED ディスプレイ。ユーザー入力ボタン×2。ARM Cortex-M4。Bluetooth接続。20 ピンエッジコネクタ。内蔵スピーカー及びマイク。コンパス。加速度計。[ センシティブロゴ ] に触れます付属品マイクロ:ビットV2ボード×1 - 赤、黄、緑、青の4色を用意(受信するマイクロ:ビットの色を制御することはできません)、クイックスタートガイド×1タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
MicroBit BBCマイクロ: ビット, BBCマイクロビットV2 クラブ, BBC MICRO:BIT CLUB V2.21
micro:bit¥35,980税込¥39,5781個(10個)7日以内出荷ボード上の25個のLEDマトリックスにより、メッセージをスクロールしたり、数字を表示したりできます。加速度計で動作や傾斜を検出します。CompassBluetooth接続でインターネットやその他のデバイスとインタラクションできます。付属品10 x micro:bit V2ボード - 赤、黄、緑、青の4色を用意(受信するmicro:bitの色は選択できません)、マイクロUSBケーブル x 10、バッテリホルダ x 10、単四電池 x 20タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
MicroBit マイクロビットウェアラブルアクセサリ-シングル MEFWSV1 部品キット MEFWSV1
micro:bit¥619税込¥6811個7日以内出荷マイクロビットををしっかりと保持するように設計、黒のベルクロストラップで快適なフィット感を提供しながら調節が可能。熱可塑性エラストマー(ゴム)製で長寿命。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:部品キット
MicroBit マイクロビットウェアラブルアクセサリ-10個入り MEFWPK10V1 部品キット MEFWPK10V1
micro:bit¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷マイクロビットをしっかりと保持するように設計、黒のベルクロストラップで快適なフィット感を提供しながら、調節が可能。10個入りパック。熱可塑性エラストマー(ゴム)製で長寿命。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:部品キット
MicroBit マイクロビット30cm USBケーブル-ブラック USBケーブル MEFUSBB30AV1
micro:bit¥379税込¥4171個7日以内出荷マイクロビットボードを使用したプロジェクトに最適、あらゆるMicro USBポートに適しています。色黒タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン長さ(cm)30カテゴリーアクセサリ:USBケーブル
MicroBit マイクロビット30cm USBケーブル-グリーン USBケーブル MEFUSBG30AV1
micro:bit¥359税込¥3951個7日以内出荷マイクロビットボードを使用したプロジェクトに最適、あらゆるMicro USBポートに適しています。色緑タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン長さ(cm)30カテゴリーアクセサリ:USBケーブル
MicroBit マイクロビット30cm USB-Cケーブル ブラック-MEFUSBB30CV1 USBケーブル MEFUSBB30CV1
micro:bit¥549税込¥6041個7日以内出荷タブレット、Macラップトップ、Chromebook等からマイクロビット・ボードに接続してコーディングするのに理想的。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオン長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:USBケーブル
MicroBit micro:bit バッテリーボックス(スイッチなし) 電源 MEFBATUV1
micro:bit¥229税込¥2521個7日以内出荷マイクロビット用、スイッチ無し。マイクロビットを持ち運ぶ際の電源供給に最適。単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(マイクロビット対応)仕様単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(micro:bit対応)、スイッチなしタイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンカテゴリーアクセサリ:電源
MicroBit Micro:bit 電池ボックス(スイッチ付き) 電源 MEFBATSV1SW
micro:bit¥389税込¥4281個7日以内出荷マイクロビット用、スイッチを備えています。マイクロビットを持ち運ぶ際の電源供給に最適。単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(マイクロビット対応)仕様単4電池(AAA形)2本用電池ボックス、JSTケーブルコネクター(micro:bit対応)、スイッチ付きタイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンカテゴリーアクセサリ:電源
Kitronik BBCマイクロ: ビット, マイクロビット用Kitronikクラフト&コード, 56132
Kitronik¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷学生に電子工学とプログラミングの基礎を教えるために設計された教育用電子基板。BBCマイクロビットのいずれの種類でも、このボードを使用すると、直感的なブロックベースのコーディング環境である MakeCode for Micro bit を使用して、さまざまな工作プロジェクトを設計・制御することができます。仕様スイッチパッド×2、取り付け穴数×4、サーボコネクタ×1適合電池タイプ:アルカリ、ニッケル水素、ニッカドタイププロダクト:BBCマイクロ:ビット使用電池単 3RoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik:BBC Micro:bit用VIEW Graphics128 OLEDディスプレイ128 x 64, 56115
Kitronik¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷マイクロビットにモノクロ128x64ディスプレイを追加可能。オンボードエッジコネクタで追加の固定具なしでマイクロビットをボードに差し込むことが可能。このボードは、マイクロビットスタイルのI/Oコネクタも備えている。マイクロビットの全てのピンはトラッキングされ、エッジパッドにマイクロビットを完全に活用、ディスプレイを追加。工具、固定具、はんだ付けは不要。タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik空気品質及び環境ボード(マイクロビット用), 5674
Kitronik¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷マイクロビット用の空気監視、レポートソリューションを提供。オンボードセンサと接続ポイントにより、オンボードメモリに保存、OLED画面に表示、分析用のコンピュータに転送することが可能。タイププロダクト:BBCマイクロ:ビットRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik BBCマイクロ: ビット, Kitronik マイクロビット用クラフト&コード x11, 56120
Kitronik¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷学生に電子工学とプログラミングの基礎を教えるために設計された教育用電子基板。BBCマイクロビットのいずれの種類でも、このボードを使用すると、直感的なブロックベースのコーディング環境である MakeCode for Micro bit を使用して、さまざまな工作プロジェクトを設計・制御することができます。仕様スイッチパッド×2、取り付け穴数×4、サーボコネクタ×2適合電池タイプ:アルカリ、ニッケル水素、ニッカドタイププロダクト:BBCマイクロ:ビット使用電池単 3RoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik 環境制御ボード 5697
Kitronik¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷マイクロビット用にさまざまなセンサ入力と接続ポイントを提供、ウォータポンプ、ファン、サーボ、ヒーターパッドなどのデバイスの出力を制御するアクティビティを提供。フィードバック制御システムに最適。プラントの水まきや温室効果システムなど、環境の変化に対応する自動システムを構築。太陽電池入力もあり、充電式バッテリと組合せて利用可能。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik 単四電池ボックス(スイッチ及び JST コネクタ付) x 2 電源 2225
Kitronik¥369税込¥4061個7日以内出荷スライド式およびクリック式カバーを備え、JSTコネクタに150mmリード終端にオン/オフ スイッチを内蔵。JSTコネクタは、マイクロビットにも同じタイプのコネクタを使用、マイクロビット製品に最適な電源ソリューションとなる。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:電源
Kitronik マット線とアクティビティマップの移動 - A1 サイズ 46165
Kitronik¥839税込¥9231個7日以内出荷マットは両面で一方の側のトラックに続くラインともう一方の側の町のモックアップがある。家庭や教室での使用に最適。使用しないときは、平らに保管すること可能。LAMP:ビット、STOP:ビット、ACCESS:ビットなどの機能を利用して、効果を最大限に発揮することが可能。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik デジタルサーボ 25105
Kitronik¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷金属製のギヤが付き。180°リミット角度。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik エッジコネクタブレークアウトボード(BBC Micro:bit用) - 組立済み プロトタイピング 5601B
Kitronik¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷追加の回路とハードウェアをマイクロビットのエッジピンに簡単に接続できるように設計されている。マイクロビットプロセッサピン全てにアクセスして、多数の追加機能を追加することが可能。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:プロトタイピング
Kitronik Move Motor Klaw Kit (モータ Klaw キット) 5696
Kitronik¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷取付易さを提供。ボルト1本で垂直にも水平にもフィットするよう設計。簡単にグリップを追加してモータを動かすことが可能。モータを水平方向または垂直方向に動かします。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik MOVE ミニバンパーアドオン V2 5658
Kitronik¥379税込¥4171個7日以内出荷このアドオンをMOVE mini MK2に取り付けると、ボールやパック、フットボール、ホッケースプリングなどの競技ゲームに簡単に使用できます。このバンパーアドオンは、新しいMOVE mini MK2とオリジナルバージョンの両方に適合するように設計されています。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Kitronik Kitronik:マイクロビット用ゲームコントローラ HMI 5644
Kitronik¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷プログラム可能なゲームパッドスタイルのコントローラ、マイクロビットそのものでより優れたゲーム体験を実現したり、マイクロビット無線で他のデバイスを制御し。マイクロビット専用のLED Matrixがゲームに十分な場合や、ロボットやバギーなどの他のデバイスの制御に使用される場合、非常に有用。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:MHI