4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリップリング 協栄電機

    スリップリング

    協栄電機
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。 組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。 2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。
    電圧(V)AC200 DC100許容回転数(min-1[r.p.m])2000回転方向cw-ccw絶縁抵抗50MΩ(500V)以上絶縁耐力2500V 1min
  • 多極スリップリングシステム SRY80Aシリーズ 協栄電機

    多極スリップリングシステム SRY80Aシリーズ

    協栄電機
    149,800税込164,780
    1個
    21日以内出荷
    電圧(V)AC200 DC100許容電流(A)80許容回転数(min-1[r.p.m])2000回転方向cw-ccw絶縁抵抗50MΩ(500V)以上絶縁耐力2500V 1min
  • 多極スリップリングシステム SRY12Aシリーズ 協栄電機

    多極スリップリングシステム SRY12Aシリーズ

    協栄電機
    96,980税込106,678
    1個
    21日以内出荷
    電圧(V)AC200 DC100許容回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 多極スリップリングシステム SRY36Aシリーズ 協栄電機

    多極スリップリングシステム SRY36Aシリーズ

    協栄電機
    95,980税込105,578
    1個
    21日以内出荷
    電圧(V)AC200 DC100許容回転数(min-1[r.p.m])2000

スリップリング』には他にこんなカテゴリがあります

通信制御用